配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「アダプター エアーガン用」の検索結果
質量(g)7
適合流体エアー
トラスコ品番293-2792
種別アダプター
全長(mm)25
外径(Φmm)20
接続口FL-600取付側:G(PF)1/4メスネジジョプラスターⅡ取付側:M14P=1メスネジ
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。
材質PPS
接続口径R(PT)1/4オネジ
使用温度(℃)0~130
常用使用圧力(MPa)0.7
吹出し口Φ1×16穴
適合流体エアー
適合アダプタAD-Rc1/4
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策に
トラスコ品番684-7540
セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚
全長(mm)200
タイプ床配管
ノズル長(mm)58
ノズル口径(Φmm)1.6×5穴
ノズル外径(Φmm)51
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策に
トラスコ品番684-7552
セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚
全長(mm)200
タイプ床配管
ノズル長(mm)58
ノズル口径(Φmm)1.6×5穴
ノズル外径(Φmm)51
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策に
トラスコ品番684-7543
セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚
全長(mm)200
タイプ床配管
ノズル長(mm)58
ノズル口径(Φmm)1.6×5穴
ノズル外径(Φmm)51
取付口エア:G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。
視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に
材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR
厚さ(mm)25
全長(mm)240
質量(g)105
使用空気圧力(MPa)1
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
ノズルタイプロングノズル+安全シールド
エアー取付口G1/4
ノズル取付口M14×1.0
レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。
接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。
視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に
トラスコ品番236-6482
セット内容エアダスター:ジョプラスターPro(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製)
材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR
厚さ(mm)25
全長(mm)260
質量(g)113
タイプ床配管
使用空気圧力(MPa)1
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
ノズルタイプロングノズル+安全シールド
エアー取付口G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。
視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に
トラスコ品番236-6484
セット内容エアダスター:ジョプラスター[[R2]](日本製)、ロングノズル:TLN-140(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製)
材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR
厚さ(mm)32
全長(mm)245
質量(g)125
タイプ床配管
使用空気圧力(MPa)1
ノズル長(mm)140
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)20
ノズルタイプロングノズル+安全シールド
エアー取付口G1/4
ノズル取付口M14×1.0
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
窪みに溜まった水・埃などを叩きだす。
間欠波動の効果により、広範囲にエアー衝撃を繰り返す。
左右に振る事が無いのでブロー時間を短縮省エネに効果的。
材質本体:アルミニウム
質量(g)37
口径(Φ)(吹出)最小2.5
最高使用圧力(MPa)0.9
使用環境温度(℃)5~50(0.5MPa時)
耐圧力(MPa)3
適合流体エアー
接続口G(PF)1/8
適合アダプタAD-G1/8
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。