15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
材質ポリアセタール(POM) 適合流体空気 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98以下 締付トルク(N・m)2.0~5.0 使用環境温度(℃)-20~80 寸法B2(Φmm)7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
取り付け形状オネジ 適合流体空気 ソケットorプラグソケット 材質本体:PPE+PAOリング:NBR 接続方式ワンタッチ式 種別ソケット 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98以下 締付トルク(N・m)2.0~5.0 使用環境温度(℃)-20~80
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョプラックス樹脂ニップル(めねじ取付用)
エコ商品
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くさびません。ジョプラスターシリーズに接続可能です。
用途一般エア配管にG1/4めねじ同士の接続に。 トラスコ品番219-8128 材質ナイロン(PA) 接続口径(ねじ)G1/4 使用温度範囲(℃)0~50 六角対辺(mm)17 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度(℃)0~50 使用圧力0~1.0Mpa 使用流体空気 二面幅(mm)17 相手側取付サイズG1/4メネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷

ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
用途医療・ケミカル・食品分野に 材質ポリプロピレン(PP) 使用流体水・薬品(要確認) ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲0~50℃ 使用圧力(MPa)0.7 接続方式ワンタッチ式 締付トルク(N・m)3.0以下
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
用途医療・ケミカル・食品分野に 材質ポリエチレン 使用流体水・薬品(要確認) ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲0~50℃ 使用圧力(MPa)0.5 接続方式ワンタッチ式 締付トルク(N・m)1.5以下
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
用途医療・ケミカル・食品分野に 材質樹脂部:ポリプロピレン(PP)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304) 使用流体水・薬品(要確認) 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲0~50℃ 使用圧力(MPa)0.7 締付トルク(N・m)3.0以下
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
用途医療・ケミカル・食品分野に 材質樹脂部:ポリエチレン(PE)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304) 使用流体水・薬品(要確認) 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲0~50℃ 使用圧力(MPa)0.5 締付トルク(N・m)1.5以下
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 適合流体 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304) 適合流体 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 仕様片路開閉型 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョプラックスアルミ製ロングノズル
非常に軽量で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。
吐出口径(Φmm)2×1穴 適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ 種別ノズル 材質アルミニウム ノズル外径(Φmm)8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョプラックスエラストマー製ソフトロングノズル
エコ商品
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルです。接触しても対象物を傷つけにくいです。
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に金型やメッキ品のエアーブロー作業にエアーブロー作業時のキズ対策に。 トラスコ品番382-6803 適合機種ジョプラスターシリーズ 材質ノズル部:エラストマー、ナット部:PA 接続口径M14×1.0メネジ 全長(mm)140 使用空気圧力(MPa)1.0 ノズル長(mm)140 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)8 適合流体エアー 外径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 ノズル取付口M14×1.0メネジ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

種類カプラ 流体 使用環境温度(℃)-20~80 質量(g)25 相手側取付サイズRc1/2メネジ トラスコ品番838-5667
1セット(5個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

種類カプラ 流体 使用環境温度(℃)-20~80 質量(g)26 相手側取付サイズRc3/8メネジ トラスコ品番838-5666
1セット(5個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

種類カプラ 流体 使用環境温度(℃)-20~80 質量(g)24 相手側取付サイズRc1/4メネジ トラスコ品番838-5665
1セット(5個)
4,298 税込4,728
60日以内出荷