8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴 吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時) 付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。) トラスコ品番292-4480 材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP 質量(g)90 最高使用圧力(MPa)1.47 寸法A(mm)133.5 寸法B(mm)128 常用使用圧力(MPa)0.98以下 使用環境温度(℃)0~50 適合流体空気
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

140mmのPP樹脂製ロングノズルです。 非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。 PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
ノズル長(mm)140 吐出口径(Φmm)3Φ×1穴 接続口M14 P=1.0オスネジ 適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ トラスコ品番292-4510 種別ノズル 材質ポリプロピレン 質量(g)7 ノズル外径(Φmm)17
1個
659 税込725
当日出荷


ジョプラックスアダプター
トラスコ品番293-2792 種別アダプター 全長(mm)25 外径(Φmm)20 接続口FL-600取付側:G(PF)1/4メスネジジョプラスターⅡ取付側:M14P=1メスネジ
1個
409 税込450
当日出荷

窪みに溜まった水・埃などを叩きだす。 間欠波動の効果により、広範囲にエアー衝撃を繰り返す。 左右に振る事が無いのでブロー時間を短縮省エネに効果的。
材質本体:アルミニウム 質量(g)37 口径(Φ)(吹出)最小2.5 最高使用圧力(MPa)0.9 使用環境温度(℃)5~50(0.5MPa時) 耐圧力(MPa)3 適合流体エアー 接続口G(PF)1/8 適合アダプタAD-G1/8
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ジョプラックスアルミ製ロングノズル
非常に軽量で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。
吐出口径(Φmm)2×1穴 適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ 種別ノズル 材質アルミニウム ノズル外径(Φmm)8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーブロウ時に発生する騒音を低減し、エアー拡散を制御する構造になっている為、エネルギーロスが少なく、ワークへのブロウイングが効率よく行えます。 Eタイプ(フラットタイプ)とRタイプ(ラウンドタイプ)の2種類があります。
吐出口径(Φmm)1×16穴 種別ノズル 常用使用圧力(MPa)0.98以下 使用環境温度(℃)0~50 適合流体空気 接続口G(PF)1/4オスネジ
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョプラックスフリープラグ
エアーツールへの追従性が高く、ホースの「よじれ」「折れ」を解消します。 さらに、作業者の手首の疲労、肩への負担が軽減されます。 可動部の旋回角度は360°、搖動角度は全角60°で作業性が更にアップ!
材質本体:鋼鉄(Crメッキ)、カバー:POM 質量(g)54 最高使用圧力(MPa)0.9 耐圧力(MPa)2 適合流体エアー 接続口R(PT)1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷