316L 真空用NWセンターリング NWR-S3/VITシリーズコンサス8日以内出荷
真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
仕様●材質:FKM+SUS316Lアズワン品番65-9554-31
316L 真空用NWセンターリング NWR-S3/VITシリーズコンサス15日以内出荷
真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。
仕様●材質:FKM+SUS316Lアズワン品番65-9554-32
316L 真空用NWアウターリング付センターリング NWRO-S3/VITシリーズコンサス15日以内出荷
NWフランジを配管するためのセンターリングです。アウターリング付ですので、正圧がかかる場合でもご使用頂けます。アウターリングが付いていることによって、内部からの圧に対してインナーリングからOリングが脱落するのを抑えます。
仕様●材質:FKM、インナー/SUS316L、アウター/SUS304アズワン品番65-9554-53
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3