配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアー エレメント 交換」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa
使用温度範囲0~60℃
使用流体空気
標準供給圧力(MPa)0.35
1袋(10個)
¥429
税込¥472
当日出荷
ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。
低消費流量へのニーズに対応。
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa
使用温度範囲0~60℃
使用流体空気
標準供給圧力(MPa)0
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
正圧でも使用可能になりました。
従来の真空用フィルタ(VFUシリーズ)の使い勝手はそのまま。
濾過精度を必要としない用途に最適。
正圧使用においては、プレフィルタ感覚でお使いください。
メンテナンスが容易。
エレメント交換時の作業が工具不要で、簡単。
使用温度範囲0~50℃
最高使用圧力(MPa)1.0 (20℃時)
ろ過精度(μm)10
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
使用圧力範囲(kPa)-100
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
形状スタンダードタイプ
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体空気
最低作動圧力差(MPa)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
組合せが豊富で、メンテナンスが容易。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。