配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアーインジェクター」の検索結果
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別高真空度形
接続口径-
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
標準供給圧力(MPa)0.5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。