4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
形状ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 接続ねじ1/8
1袋(10個)
2,190 税込2,409
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
形状エルボ 使用流体空気 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 接続ねじ1/8
1袋(10個)
3,180 税込3,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)レバーチャック
エコ商品
コンパクトな楕円シリンダにより省スペース、軽量化、ハイサイクル化を実現。 軽量化を実現したプラスチックタイプと耐久性に優れたダイキャストタイプを用意。 センサ付タイプは、LEDの点滅により作動確認、クランプ確認が一目でできます。近接スイッチが横にスライドするため、ワークに合わせて調整することが可能。
使用流体圧縮空気(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートサイズM5×0.8mm 使用頻度最高/100 C.P.M.
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)固定絞り継手
RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。ニードル弁に比べ、ローコスト。オリフィス径:Φ0.1mmとΦ0.2mmも用意。狭いスペースにも取付け可能。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)