配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「回転数 調整」の検索結果
関連キーワード
ダイヤル表示による流量確認が可能です。
回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。
プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。
低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
仕様●材質/仕上:樹脂本体/PBT●金属本体/黄銅+無電解ニッケルメッキ●ダイヤフラム/HNBR●シールゴム/NBR●原産国:日本●コード番号:260-3306
アズワン品番67-5597-53
1個
¥2,240
税込¥2,464
13日以内出荷
ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR
制御方式メーターイン
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
トラスコ品番260-3306
材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR
形状エルボ
接続口径R3/8
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
制御方式メーターイン
使用圧力(MPa)0.1~1.0
目盛方向:側面、上面
接続口径シリンダ側:R3/8
使用流体空気
適合チューブ外径D(Φmm)8
逆止弁作動圧力(MPa)0.05
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR
制御方式メーターアウト
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体空気
適合チューブ外径D(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。