配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「圧力計 範囲表示」の検索結果
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
精度±5% (フルスケール)
使用流体空気
材質(キャップ)アクリル
材質(樹脂部)PBT
目盛角度150°
表示圧力範囲(MPa)0~0.8
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状ニップル
使用温度範囲(℃)0~60
精度±5% (フルスケール)
使用流体空気
材質(キャップ)アクリル
材質(樹脂部)PBT
目盛角度150°
表示圧力範囲(MPa)0~0.8
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
シリーズ15シリーズ
精度±5% (フルスケール)
使用流体空気
材質(キャップ)アクリル
材質(樹脂部)PBT
目盛角度150°
表示圧力範囲(MPa)0~0.8
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状隔壁ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
精度±5% (フルスケール)
使用流体空気
材質(キャップ)アクリル
材質(樹脂部)PBT
目盛角度150°
表示圧力範囲(MPa)0~0.8
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。