6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ストレート 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
329 税込362
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
479 税込527
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
579 税込637
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 制御方向メータアウト 形状エルボ 制御方式メータアウト
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 制御方向メータイン 形状エルボ 制御方式メータイン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。 プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。 1回転中30段階の位置でロック可能。 (ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続 形状フリー 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)