11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
形状ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 接続ねじ1/8
1袋(10個)
2,190 税込2,409
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)固定絞り継手
RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。ニードル弁に比べ、ローコスト。オリフィス径:Φ0.1mmとΦ0.2mmも用意。狭いスペースにも取付け可能。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
形状エルボ 使用流体空気 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 接続ねじ1/8
1袋(10個)
3,180 税込3,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口上 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
749 税込824
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
959 税込1,055
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (532種類の商品があります)

真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

チューブを挟み込むだけで結束可能機器 固定用の穴にて壁面等に固定可能。また固定用の穴が不要時には取外しも可能
1袋(10個)
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)2回路ジャンクションブロック
エコ商品
使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)