商品豆知識
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))40
使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状フレキシブルタイプドライヤ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100
使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状樹脂製ドライヤ単体
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))40
使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状樹脂製Uタイプドライヤ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100
使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状フィルタ ドライヤ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))300
使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状樹脂製Uタイプドライヤ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100
使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状ストレートタイプドライヤ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100
使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状金属製Uタイプドライヤ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
仕様フィルタ単体
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)0~55(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
使用流体空気
流量(L/min(ANR))100
使用流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
適合チューブ外径D(Φmm)12
流量(L/min(ANR))500
使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状ストレートタイプドライヤ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
12日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。