固定圧レギュレータPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事)使用流体空気設定圧力(MPa)~0.1RoHS指令(10物質対応)対応
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
ソケット部INAX(LIXIL)税込¥835¥759
台付脚INAX(LIXIL)税込¥8,248¥7,498
逆止弁INAX(LIXIL)税込¥329¥299
開閉ハンドル部INAX(LIXIL)税込¥1,318¥1,198
銅直管KMCT税込¥2,968~¥2,698~
銅直管KMCT税込¥2,858~¥2,598~