配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「12V 24V」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。
お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。
真空スイッチは、3種類を用意。
選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。
給油不要
保護構造IEC規格 IP40相当
精度±3%F.S.max.(at Ta=25℃)
表示0~-99kPa (2桁 赤色LED表示)
耐圧(MPa)0.2
表示部LED表示付き
分解能1digit
消費電流(mA)40以下
表示形式約4回/1秒
湿度範囲(RH)35~85%(結露なきこと)
表示精度±3%F.S. ±2digit
検出方法拡散半導体圧力スイッチ
設定圧力範囲(MPa)-99~0
保存温度範囲(℃)-20~80(大気圧、湿度60%RH以下)
機種負圧用圧力センサ
動作温度(℃)0~50(凍結なきこと)
使用圧力範囲(kPa)-100~0
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性1m・sec max.
供給電源DC12~24V ±10% リップル(P-P)10%以下
使用温度範囲(℃)0~50 (凍結なきこと)
保護構造IEC規格 IP40相当
表示圧力表示素子:符号付2桁、7セグメント赤色LED (文字高:4.5mm)表示回数:4回/秒監視機能:圧力オーバー表示、点滅表示特殊機能1:ボタン操作により有効/無効を選択特殊機能2:ボタン操作により有効/無効を選択圧力表示倍率:×1(kPa)・×0.75・×0.01・×0.145 負圧(≦0kPa):kPa表示・正圧(0kPa<) MPa表示圧力表示範囲:-99~0(×1)・-75~0(×0.75)・-.99~-.00(×0.01)・-14~0(×0.145) -99~.30表示分解能:1(×1)・1(×0.75)・0.01(×0.01)・1(×0.145) 2kPa (≦0kPa)・0.01MPa (0kPa<)表示精度:±1%F.S. ±1count温度特性:±3%F.S. (0~50℃、基準温度25℃)ゼロ点調整:ゼロアジャストモードにて調整
使用流体空気(非腐食性)
消費電流(mA)30以下 (全点灯、2点出力無負荷ON時)
使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと)
検出方法拡散半導体圧力スイッチ
保存温度範囲(℃)-20~70 (大気圧、湿度65%RH以下)
耐衝撃(m/s2)150
耐振動(m/s2)100
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力出力点数:2点出力出力方式:NPNオープンコレクタスイッチ容量:DC30V 80mA以下残留電圧:1.2V以下(NPN、負荷電流80mA時)出力動作:セパレートモード、ウインドコンパレートモード圧力設定範囲:-99~0 counts (at kPa) -99~30 counts動作表示:出力ON時:LED点灯(SW1:赤/SW2:緑)温度特性:±5%F.S. (0~50℃、基準温度25℃)繰返し精度:±0.3%F.S.応答性:約2、25、250ms (選択)応差設定:ヒステリシス設定により可変、0 ~ 30counts (VUS8-□-SRの場合、30kPa相当)過負荷保護回路:無し
供給電源DC12~24V ±10% (リップルP-P含む)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。