関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10ミクロン精度のろ過を長期間持続させるには、ガラス繊維を使用します。. RSスピンオンヘッド / フィルタ. RSブランドのスピンオンフィルタ製品は、低圧力用途に最適なので、吸引フィルタとリターンラインフィルタのどちらにでも使用することができます。. アルミフィルタヘッド NBR (Buna-NR)シーリング ポート接続: BSP、NPT、SAEフランジ、SAE Oリングねじ 最大作動圧力: 14バール / 200 PSI 最大公称流量: 460 L/分 / 120 US GPM
仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = G 3/4最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 55L/minネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

10ミクロン精度のろ過を長期間持続させるには、ガラス繊維を使用します。. RSスピンオンヘッド / フィルタ. RSブランドのスピンオンフィルタ製品は、低圧力用途に最適なので、吸引フィルタとリターンラインフィルタのどちらにでも使用することができます。. アルミフィルタヘッド NBR (Buna-NR)シーリング ポート接続: BSP、NPT、SAEフランジ、SAE Oリングねじ 最大作動圧力: 14バール / 200 PSI 最大公称流量: 460 L/分 / 120 US GPM
仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = BSP 1-1/4 (フィルター), G 1-1/4 (エレメント)最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 95L/minネジ規格 = BSP (フィルター), G (エレメント)スレッドサイズ = 1-1/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

RS PROエアフィルタ RS PRO
エコ商品
空圧ネットワーク用のRS Pro半自動手動フィルタ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm
仕様フィルターサイズ = 20μmポートの接続 = G 3/4最大流量率 = 6250NL/min最高使用圧力 = 15 バール動作温度 Max = +50℃ポート接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -10℃ポート接続ネジサイズ = 19.05 mmフィルタタイプ = エアフィルタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

10ミクロン精度のろ過を長期間持続させるには、ガラス繊維を使用します。. RSスピンオンヘッド / フィルタ. RSブランドのスピンオンフィルタ製品は、低圧力用途に最適なので、吸引フィルタとリターンラインフィルタのどちらにでも使用することができます。. アルミフィルタヘッド NBR (Buna-NR)シーリング ポート接続: BSP、NPT、SAEフランジ、SAE Oリングねじ 最大作動圧力: 14バール / 200 PSI 最大公称流量: 460 L/分 / 120 US GPM
仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = BSP 1-1/4 (フィルター), G 1-1/4 (エレメント)最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 95L/minネジ規格 = BSP (フィルター), G (エレメント/インジケータ)スレッドサイズ = 1-1/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

RS PROエアフィルタ RS PRO
エコ商品
空圧ネットワーク用のRS Pro半自動手動フィルタ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm
仕様フィルターサイズ = 20μmポートの接続 = G 1/2最大流量率 = 3750NL/min最高使用圧力 = 15 バール動作温度 Max = +50℃ポート接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -10℃ポート接続ネジサイズ = 12.7 mmフィルタタイプ = エアフィルタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

RS PROエアフィルタ RS PRO
エコ商品
空圧ネットワーク用のRS Pro半自動手動フィルタ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm
仕様フィルターサイズ = 20μmポートの接続 = G 1/4最大流量率 = 1900NL/min最高使用圧力 = 15 バール動作温度 Max = +50℃ポート接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -10℃ポート接続ネジサイズ = 6.35 mmフィルタタイプ = エアフィルタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

RS PROエアフィルタ RS PRO
エコ商品
空圧ネットワーク用のRS Pro半自動手動フィルタ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm
仕様フィルターサイズ = 20μmポートの接続 = G 3/8最大流量率 = 3750NL/min最高使用圧力 = 15 バール動作温度 Max = +50℃ポート接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -10℃ポート接続ネジサイズ = 9.525 mmフィルタタイプ = エアフィルタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

空圧ネットワーク用のRS Proフィルタレギュレータ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm - 変動率範囲: 0 → 8 bar
仕様ポートの接続 = G 3/8最高使用圧力 = 8バールフィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポート = G 3/8圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジサイズ = G 3/8最高使用周囲温度 = +50℃最低使用プロセス温度 = -10℃最低使用圧力 = 0バール最低使用周囲温度 = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

空圧ネットワーク用のRS Proフィルタレギュレータ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm - 変動率範囲: 0 → 8 bar
仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 8バールフィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポート = G 1/4圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジサイズ = G 1/4最高使用周囲温度 = +50℃最低使用プロセス温度 = -10℃最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジ規格 = G℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

空圧ネットワーク用のRS Proフィルタレギュレータ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm - 変動率範囲: 0 → 8 bar
仕様ポートの接続 = G 3/4最高使用圧力 = 8バールフィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポート = G 3/4圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジサイズ = G 3/4最高使用周囲温度 = +50℃最低使用プロセス温度 = -10℃最低使用圧力 = 0バール最低使用周囲温度 = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

RS Pro エアフィルタレギュレータ、 600 Nl/ 分、 → 12 bar RS Pro のフィルタレギュレータのご紹介です。頑丈で高品質のエアレギュレータと複合エアフィルタを備え、幅広い空圧用途で一定の出力圧力を維持し、クリーンなエアフローを維持するのに最適です。レギュレータとフィルタの組み合わせにより、液体や圧縮空気の流量を正確に制御できます。また、フィルタは汚れや不純物の除去に役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。RS Pro フィルタレギュレータには、 1/4 又は 1/8 ポートのねじ山の製品があり、 600 Nl/ 分の流量と最大 12 bar の調整に対応し、気圧を効率的かつ効果的に維持します。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です モジュール性 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 レギュレータは、圧力レギュレータとも呼ばれ、さまざまなプロセス制御機器の空気を調整し、安定した圧力源を維持するために使用される装置です。圧力が高いと、入口からバルブチャンバに圧力がかかり、調整可能なノブがスプリングを作動させて力を発生させ、バルブが開きます。これにより、必要な圧力が維持され、調整されるまでバルブが閉じられるピストンに圧力がかかります。フィルタの組み合わせにより、調整対象の空気や液体をろ過して洗浄することができ、空圧装置の寿命を延ばすことができます。フィルタレギュレータは、さまざまな装置や空圧機器で使用されています。一般的に、次のような場所で使用されています。 産業オートメーション 医療用 歯科 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 流量はどれくらいですか? RS Pro フィルタレギュレータは、流量が 600 Nl/ 分です RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 12ドレインタイプ = 手動, 半自動フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポート = G 1/8圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジサイズ = 1/4インチポート接続ネジ規格 = G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

RS Pro エアフィルタレギュレータ、 600 Nl/ 分、 → 12 bar RS Pro のフィルタレギュレータのご紹介です。頑丈で高品質のエアレギュレータと複合エアフィルタを備え、幅広い空圧用途で一定の出力圧力を維持し、クリーンなエアフローを維持するのに最適です。レギュレータとフィルタの組み合わせにより、液体や圧縮空気の流量を正確に制御できます。また、フィルタは汚れや不純物の除去に役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。RS Pro フィルタレギュレータには、 1/4 又は 1/8 ポートのねじ山の製品があり、 600 Nl/ 分の流量と最大 12 bar の調整に対応し、気圧を効率的かつ効果的に維持します。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です モジュール性 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 レギュレータは、圧力レギュレータとも呼ばれ、さまざまなプロセス制御機器の空気を調整し、安定した圧力源を維持するために使用される装置です。圧力が高いと、入口からバルブチャンバに圧力がかかり、調整可能なノブがスプリングを作動させて力を発生させ、バルブが開きます。これにより、必要な圧力が維持され、調整されるまでバルブが閉じられるピストンに圧力がかかります。フィルタの組み合わせにより、調整対象の空気や液体をろ過して洗浄することができ、空圧装置の寿命を延ばすことができます。フィルタレギュレータは、さまざまな装置や空圧機器で使用されています。一般的に、次のような場所で使用されています。 産業オートメーション 医療用 歯科 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 流量はどれくらいですか? RS Pro フィルタレギュレータは、流量が 600 Nl/ 分です RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ポートの接続 = G 1/8最高使用圧力 = 12バールドレインタイプ = 手動, 半自動フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポート = G 1/8圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジ規格 = G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

RS PROFRL RS PRO S80シリーズ
エコ商品
ポートの接続 = G 1/2。一体型圧力ゲージ = 圧力ゲージ付き。メーカーシリーズ = S80。フィルターサイズ = 20μ。最低使用圧力 = 0バール。最低使用周囲温度 = -10℃。ポート接続ネジサイズ = 1/2インチ。ポート接続ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 8バール。最高使用周囲温度 = +50℃。。RS Pro G 1/2 フィルタレギュレータルブリケータ、 20 μ フィルタサイズこのフィルタレギュレータルブリケータを使用すると、コンプレッサから出る空気を効率的に処理して、空圧機器のメンテナンスの必要性を軽減できます。小さな粒子や潤滑油を含む表面をろ過し、システムの圧力を調整することで、コンプレッサから下流に取り付けられたシリンダ、バルブ、その他の部品を保護します。 便利なキャリーハンドルを備えたこのポータブルエアクレードルは、作業環境の周囲を簡単に移動できるため、さまざまなタイプの機器で柔軟に使用することができます。また、非常に汎用性が高く、 -10 → +50 ° C の使用温度範囲で安全に動作します圧力計を内蔵しており、圧力を明確で簡単に測定できます。 フィルタレギュレータルブリケータは、安全性及び品質を確保するため、厳しい RS Pro 規格に適合するように徹底的にテストされています。多くの場合、エア工具やスプレーガンに加え、作業場やガレージでの機械加工や自動車用途に使用されます。特長と利点.フィルタレギュレータルブリケータ . G 規格 .メーカーシリーズ S80 .ポート接続ねじサイズは 1/2 インチ . G 1/2 インチ接続 . 20 μ のろ過サイズ .内蔵圧力計を含む .動作圧力範囲: 0 bar ~ 8 bar .周囲動作温度範囲: -10 → +50 ° C .最大流量は 2,500 リットル / 分ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

RS PRO V15
仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体ろ過レベル = 1000μm接続 = 1 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 1インチ最大使用圧力 = 800 WOG接続ねじの種類 = BSP
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

RS PRO V15
仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体ろ過レベル = 1000μm接続 = 3/4 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 3/4インチ最大使用圧力 = 800 WOG接続ねじの種類 = BSP
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS PRO V15
仕様ストレーナー/フィルター = ストレーナ適用メディア = 液体ろ過レベル = 1000μm接続 = 1-1/4 in BSPボディ材質 = ステンレス鋼接続サイズ = 1-1/4インチ最大使用圧力 = 800 WOG接続ねじの種類 = BSP
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷