配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアーツール ガン」の検索結果
最大動作の長さ = 3.6m。チューブ外径 = 10mm。コネクタ = R 1/4。カラー = Black。チューブ内径 = 7.5mm。メーカーシリーズ = N6C。材料 = PA。最高使用圧力 = 18バール。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +80℃。特殊機能 = BSPT継手, スプリングプロテクタ。。ナイロン製カールエアホース. RS Proナイロン製のコイル状空気ラインには、1/4インチのBPST継手、スプリングプロテクタが付属しており、赤、黒、黄、青を用意しています。 これらの製品は、熱 / 光安定化された12ナイロンで製造されており、湿気や幅広い化学薬品に対する耐性を示します。. 特長と利点. 作動長さ: 3.6m. スプリングプロテクタ. 最大動作圧力: 15 bar. インチのBSPT継手. RS Proエアツールとブローガンとの使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
最大動作の長さ = 3.6m。チューブ外径 = 10mm。コネクタ = R 1/4。カラー = 青。チューブ内径 = 7.5mm。メーカーシリーズ = N6C。材料 = PA。最高使用圧力 = 18バール。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +80℃。特殊機能 = BSPT継手, スプリングプロテクタ。。RS Pro 3.6 m Coil チューブ(コネクタ付き)、ナイロン、 R 1/4職場を安全に整然と保つために、 RS Pro のこの自己密閉型エアチューブをお選びください。使いでないときに元のサイズと形状に戻るように、精巧に設計されています。 この Coil チューブにはコネクタが付いており、熱安定化と光安定化を実現したナイロン 6 製で、湿気やさまざまな化学薬品に対する耐性があります。10 → +80 ° C の広い温度範囲での作業に最適で、最大動作圧力は 18 bar です。ホースの両端は 100 mm のテールを備え、スプリングプロテクタ付きの 1/4 インチ BSPT (英国規格パイプテーパー)スイベル継手を備えています。これにより、使いやすく、取り付けられている工具の継手を保護することができます。 この自己コーリンホースは、清潔で危険のない作業環境を維持するのに役立ちます。エアツールとブローガンを使用する自動車工場などの環境で使用されています。特長と利点. Coil チューブ(コネクタ付き .メーカーシリーズは N6C です .ナイロン製 . 青色 . R 1/4 インチコネクタ .動作温度範囲: -10 → +80 ° C .最大動作長は 3.6 m です .最大動作圧力は 18 バールです .直径 7.5 mm 内のチューブ .チューブ外径: 10 mm . BSPT (英国規格管用テーパー) 両端に継手とスプリングプロテクタが付いています .赤( 700-5712 )又は黒( 700-5724 )も用意RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。