ストレートカプラ、Conex x オスBSP平行ねじ
仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = ストレート接続種類 = カプラーねじサイズ 1 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メス材質 = 真鍮互換性 パイプサイズ = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ストレートカプラ、Conex x オスBSP平行ねじ
仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = ストレート接続種類 = カプラーねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = オス材質 = 真鍮互換性 パイプサイズ = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
ストレートカプラ、Conex x オスBSP平行ねじ
仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = ストレート接続種類 = カプラーねじサイズ 1 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = オス材質 = 真鍮互換性 パイプサイズ = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
ストレートカプラ、Conex x オスBSP平行ねじ
仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = ストレート接続種類 = カプラーねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = オス材質 = 真鍮互換性 パイプサイズ = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
ストレートカプラ、Conex x オスBSP平行ねじ
仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = ストレート接続種類 = カプラーねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オス材質 = 真鍮互換性 パイプサイズ = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
パートDカプラ. カムオスカプラ x メスBSP平行ねじ
仕様ホース内径 = 2インチねじの呼び径 = 2インチホースコネクタの種類 = カムロックカップリングボディ材質 = PPコネクタジェンダ = メスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 7 bar
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
ストレートカプラ、Conex x オスBSP平行ねじ
仕様パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮嵌合方向 = ストレート接続種類 = カプラーねじサイズ 1 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = オス材質 = 真鍮互換性 パイプサイズ = 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
パートDカプラ. カムオスカプラ x メスBSP平行ねじ
仕様ホース内径 = 1-1/2インチねじの呼び径 = 1-1/2インチホースコネクタの種類 = カムロックカップリングボディ材質 = PPコネクタジェンダ = メスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 7 bar
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
パートAアダプタ. カムオスアダプタ x メスBSP平行ねじ
仕様ホース内径 = 2インチねじの呼び径 = 2インチホースコネクタの種類 = カムロックアダプタボディ材質 = PPカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 7 bar
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
Kシリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、目盛付きノブで調整し、グラブねじでロックできます。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 陽極酸化アルミ製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。インチBSPF平行ねじで接続します。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミ構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の±1 % 固定ヒステリシス: フルスケール読み取り値の15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPメスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 400バール最低使用圧力 = 50バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4最適なメディア = 油タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K5接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65圧力設定範囲 = 0 to 600バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Kシリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、目盛付きノブで調整し、グラブねじでロックできます。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 陽極酸化アルミ製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。インチBSPF平行ねじで接続します。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミ構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の±1 % 固定ヒステリシス: フルスケール読み取り値の15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPメスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 100バール最低使用圧力 = 5バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4最適なメディア = 油タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K5接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Kシリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、目盛付きノブで調整し、グラブねじでロックできます。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 陽極酸化アルミ製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。インチBSPF平行ねじで接続します。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミ構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の±1 % 固定ヒステリシス: フルスケール読み取り値の15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPメスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 40バール最低使用圧力 = 2バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4最適なメディア = 油タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K5接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Kシリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、目盛付きノブで調整し、グラブねじでロックできます。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 陽極酸化アルミ製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。インチBSPF平行ねじで接続します。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミ構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の±1 % 固定ヒステリシス: フルスケール読み取り値の15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPメスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 300バール最低使用圧力 = 30バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4最適なメディア = 油タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K5接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65圧力設定範囲 = 0 to 500バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Kシリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、目盛付きノブで調整し、グラブねじでロックできます。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 陽極酸化アルミ製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。インチBSPF平行ねじで接続します。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミ構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の±1 % 固定ヒステリシス: フルスケール読み取り値の15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPメスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 200バール最低使用圧力 = 20バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4最適なメディア = 油タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K5接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RS PRO インライン取付油圧フローコントロールバルブ、G 3/8、210bar、30L/分. RS PROインラインバルブで、空気、気体、液体の流れを抜群の精度で制御します。バルブは精度と使いやすさを追求した設計で、見やすい方向指示の矢印が付いた調節可能なノブを使い、流量を簡単に増減できます。番号付きゲージで、いつでも必要な位置にバルブを回し、正確に流量を制御することが可能です。. 特長. ;ul> ;li>簡単で正確な流量調整 ;/li> ;li>機能性を長く維持、腐食に耐える高品質の真鍮製、取付部はニッケルメッキ仕上げ。 ;/li> ;li>ニトリルゴム製シールで、耐油性が重要となるさまざまな製造および工業用途に最適です。 ;/li> ;/ul>. 仕様. ;ul> ;li>ニッケルメッキ真鍮ボディ ;/li> ;li>G 3/8接続ポートねじ ;/li> ;li>最大流量30 L/分 ;/li> ;li>最高動作圧力 210 bar ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃~+100℃ ;/li> ;li>インライン取付タイプ ;/li> ;li>ニトリルゴム製シール ;/li> ;li>ねじサイズ 3/8インチ ;/li> ;li>管用平行ねじ規格 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>エネルギー分野 ;/li> ;li>航空宇宙産業 ;/li> ;li>自動車産業 ;/li> ;/ul>
仕様接続ポートのネジ = G 3/8最大流量率 = 30L/minスレッドサイズ = 3/8インチ最高使用圧力 = 210バールメーカーシリーズ = FT1251 / 5ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = G動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.35 黄銅ライン取り付けミニボール弁. 特長と利点. 用途:空気、水、産業 動作温度 :-20 ℃ /+90 ℃ (+200 ℃ ) 作動圧 : PN30 、非衝撃冷間時作動圧 ねじ : ISO228 平行ねじ ポート: ミニ 接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPT 、 NPT ステム構成: 安全性を最大限に高めるため、ステムにFPM Oリング付き ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 本体:クロムめっき黄銅 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様メーカーシリーズ = S.35ポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 1/4ボディ材質 = クロムめっき真鍮シール材質 = PTFE樹脂最高使用圧力 = 30バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/4インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +90℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
K3シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の3 % 固定ヒステリシス: メンブレン10 %/ピストン15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 250バール最低使用圧力 = 30バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K3接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
K3シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の3 % 固定ヒステリシス: メンブレン10 %/ピストン15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 50バール最低使用圧力 = 5バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K3接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
K3シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の3 % 固定ヒステリシス: メンブレン10 %/ピストン15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 10バール最低使用圧力 = 1バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K3接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 1バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.35 黄銅ライン取り付けミニボール弁. 特長と利点. 用途:空気、水、産業 動作温度 :-20 ℃ /+90 ℃ (+200 ℃ ) 作動圧 : PN30 、非衝撃冷間時作動圧 ねじ : ISO228 平行ねじ ポート: ミニ 接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPT 、 NPT ステム構成: 安全性を最大限に高めるため、ステムにFPM Oリング付き ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 本体:クロムめっき黄銅 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様メーカーシリーズ = S.35ポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 3/8ボディ材質 = クロムめっき真鍮シール材質 = PTFE樹脂最高使用圧力 = 30バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/8インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +90℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.35 黄銅ライン取り付けミニボール弁. 特長と利点. 用途:空気、水、産業 動作温度 :-20 ℃ /+90 ℃ (+200 ℃ ) 作動圧 : PN30 、非衝撃冷間時作動圧 ねじ : ISO228 平行ねじ ポート: ミニ 接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPT 、 NPT ステム構成: 安全性を最大限に高めるため、ステムにFPM Oリング付き ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 本体:クロムめっき黄銅 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様メーカーシリーズ = S.35ポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 1/2ボディ材質 = クロムめっき真鍮シール材質 = PTFE樹脂最高使用圧力 = 30バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/2インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +90℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.35 黄銅ライン取り付けミニボール弁. 特長と利点. 用途:空気、水、産業 動作温度 :-20 ℃ /+90 ℃ (+200 ℃ ) 作動圧 : PN30 、非衝撃冷間時作動圧 ねじ : ISO228 平行ねじ ポート: ミニ 接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPT 、 NPT ステム構成: 安全性を最大限に高めるため、ステムにFPM Oリング付き ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 本体:クロムめっき黄銅 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様メーカーシリーズ = S.35ポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 1/2ボディ材質 = クロムめっき真鍮シール材質 = PTFE樹脂最高使用圧力 = 30バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/2インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +90℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.35 黄銅ライン取り付けミニボール弁. 特長と利点. 用途:空気、水、産業 動作温度 :-20 ℃ /+90 ℃ (+200 ℃ ) 作動圧 : PN30 、非衝撃冷間時作動圧 ねじ : ISO228 平行ねじ ポート: ミニ 接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPT 、 NPT ステム構成: 安全性を最大限に高めるため、ステムにFPM Oリング付き ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 本体:クロムめっき黄銅 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様メーカーシリーズ = S.35ポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 3/8ボディ材質 = クロムめっき真鍮シール材質 = PTFE樹脂最高使用圧力 = 30バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/8インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +90℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
K3シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の3 % 固定ヒステリシス: メンブレン10 %/ピストン15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 100バール最低使用圧力 = 10バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K3接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最大圧力設定 = 300バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
; 297-0052 297-0052 には機械的な停止機能がなく、調整するには2 mmのアレンキーが必要. F4シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドのダブルコンタクト調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された堅牢なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 90サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の4 % 広い使用温度範囲: -25 → +85 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ). 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 400バール最低使用圧力 = 20バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = F4接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP65LEDインジケータ = なしバール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
; 297-0052 297-0052 には機械的な停止機能がなく、調整するには2 mmのアレンキーが必要. F4シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドのダブルコンタクト調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された堅牢なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 90サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の4 % 広い使用温度範囲: -25 → +85 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ). 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 100バール最低使用圧力 = 10バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = F4接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
; 297-0052 297-0052 には機械的な停止機能がなく、調整するには2 mmのアレンキーが必要. F4シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドのダブルコンタクト調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された堅牢なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 90サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の4 % 広い使用温度範囲: -25 → +85 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ). 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 50バール最低使用圧力 = 5バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = F4接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP65出力タイプ = NO/NCバール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
; 297-0052 297-0052 には機械的な停止機能がなく、調整するには2 mmのアレンキーが必要. F4シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドのダブルコンタクト調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された堅牢なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 90サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の4 % 広い使用温度範囲: -25 → +85 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ). 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 12バール最低使用圧力 = 1バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = F4接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
; 297-0052 297-0052 には機械的な停止機能がなく、調整するには2 mmのアレンキーが必要. F4シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドのダブルコンタクト調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された堅牢なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 90サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の4 % 広い使用温度範囲: -25 → +85 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ). 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 2.5バール最低使用圧力 = 0.2バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = F4接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
RS Pro 金属製プッシュイン式継手、 Orienting 型オスオフセット脚アダプタ、平行ねじ チューブ RS Pro の金属製プッシュイン式継手をご紹介します。広範な空圧産業用途でのパイプ、チューブ、ホースの接続に最適な、堅牢で高性能な各種継手及びアダプタです。このプッシュイン継手は、ニッケルめっき黄銅構造と AISI301 クランプワッシャを備えており、環境を問わず優れた耐久性と信頼性を発揮します。高品質シールにより、高真空用途や高圧用途でも、チューブと継手の間の確実かつ気密接続が確保されます。RS Pro 金属製プッシュイン継手シリーズは、迅速かつ効率的に接続及び切断が簡単で、さまざまなサイズとスタイルのニーズに対応する卓越した品質と性能を発揮します。 特長と利点 耐久性に優れたニッケルめっき黄銅構造 スチール製クランプワッシャ 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 堅牢で耐久性に優れた設計で、さまざまな環境に適しています 迅速かつ効率的に接続及び切断できます 最大 20 bar の圧力に対応 幅広い空圧産業用途に最適です 広い動作温度範囲: -20 +80 C BSPP BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの つのねじタイプを用意 ストレート継手は、 Allen レンチでも組み立てることができます シリコンフリー 幅広い形状及びサイズを用意しています 用途 金属製のプッシュイン式継手とコネクタは、 Durable な小型アダプタです。空圧産業用途でパイプ、チューブ、ホースを簡単に接続できるように設計されています。これらは、激しい振動や摩耗に強い継手を必要とする用途に最適です。シンプルなプッシュイン設計により、パイプやチューブを簡単に接続できるため、迅速かつ効率的に取り付けることができます。プッシュイン継手は、幅広い形状とサイズの製品が用意されており、次のような領域で使用されています。 ロボット 自動車溶接 鉄道の保守 圧縮空気回路 冷却水システム 規格 1907/2006 REACH 2011/65/CE RoHS PED 2014/68/UE ISO14743 2004 よくある質問 互換性のあるチューブは何ですか? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 PA6 PA11 PA12 、ポリエチレン、ポリウレタン、 PTFE FEP などの各種チューブとの併用に最適です。 圧力範囲は? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 -0.99 bar -0.099 MPa 20 bar 2.0 MPa )の圧力に対応しています。
仕様コネクタA = プッシュイン10 mmコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
RS Pro 金属製プッシュイン式継手、回転式 型オスアダプタ、平行ねじ チューブ RS Pro の金属製プッシュイン式継手をご紹介します。広範な空圧産業用途でのパイプ、チューブ、ホースの接続に最適な、堅牢で高性能な各種継手及びアダプタです。このプッシュイン継手は、ニッケルめっき黄銅構造と AISI301 クランプワッシャを備えており、環境を問わず優れた耐久性と信頼性を発揮します。高品質シールにより、高真空用途や高圧用途でも、チューブと継手の間の確実かつ気密接続が確保されます。RS Pro 金属製プッシュイン継手シリーズは、迅速かつ効率的に接続及び切断が簡単で、さまざまなサイズとスタイルのニーズに対応する卓越した品質と性能を発揮します。 特長と利点 耐久性に優れたニッケルめっき黄銅構造 スチール製クランプワッシャ 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 堅牢で耐久性に優れた設計で、さまざまな環境に適しています 迅速かつ効率的に接続及び切断できます 最大 20 bar の圧力に対応 幅広い空圧産業用途に最適です 広い動作温度範囲: -20 +80 C BSPP BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの つのねじタイプを用意 ストレート継手は、 Allen レンチでも組み立てることができます シリコンフリー 幅広い形状及びサイズを用意しています 用途 金属製のプッシュイン式継手とコネクタは、 Durable な小型アダプタです。空圧産業用途でパイプ、チューブ、ホースを簡単に接続できるように設計されています。これらは、激しい振動や摩耗に強い継手を必要とする用途に最適です。シンプルなプッシュイン設計により、パイプやチューブを簡単に接続できるため、迅速かつ効率的に取り付けることができます。プッシュイン継手は、幅広い形状とサイズの製品が用意されており、次のような領域で使用されています。 ロボット 自動車溶接 鉄道の保守 圧縮空気回路 冷却水システム 規格 1907/2006 REACH 2011/65/CE RoHS PED 2014/68/UE ISO14743 2004 よくある質問 互換性のあるチューブは何ですか? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 PA6 PA11 PA12 、ポリエチレン、ポリウレタン、 PTFE FEP などの各種チューブとの併用に最適です。 圧力範囲は? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 -0.99 bar -0.099 MPa 20 bar 2.0 MPa )の圧力に対応しています。
仕様コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.126 黄銅スイングチェックバルブ. 用途:産業、空圧、油圧、配管設備 動作温度 :+0(CAC / +90Ce) 作動圧: PN12 1/2 ~ 1 インチ、 PN10 1.1/4 ~ 2 インチ、 PN8 2.1/2 ~ 4 インチ ねじ: ISO 228平行メスねじ 金属製シール 小型検査キャップ 100 %イタリア製 低圧力降下 耐水性
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
RS Pro 金属製プッシュイン式継手、 Orienting 型オスオフセット脚アダプタ、平行ねじ チューブ RS Pro の金属製プッシュイン式継手をご紹介します。広範な空圧産業用途でのパイプ、チューブ、ホースの接続に最適な、堅牢で高性能な各種継手及びアダプタです。このプッシュイン継手は、ニッケルめっき黄銅構造と AISI301 クランプワッシャを備えており、環境を問わず優れた耐久性と信頼性を発揮します。高品質シールにより、高真空用途や高圧用途でも、チューブと継手の間の確実かつ気密接続が確保されます。RS Pro 金属製プッシュイン継手シリーズは、迅速かつ効率的に接続及び切断が簡単で、さまざまなサイズとスタイルのニーズに対応する卓越した品質と性能を発揮します。 特長と利点 耐久性に優れたニッケルめっき黄銅構造 スチール製クランプワッシャ 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 堅牢で耐久性に優れた設計で、さまざまな環境に適しています 迅速かつ効率的に接続及び切断できます 最大 20 bar の圧力に対応 幅広い空圧産業用途に最適です 広い動作温度範囲: -20 +80 C BSPP BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの つのねじタイプを用意 ストレート継手は、 Allen レンチでも組み立てることができます シリコンフリー 幅広い形状及びサイズを用意しています 用途 金属製のプッシュイン式継手とコネクタは、 Durable な小型アダプタです。空圧産業用途でパイプ、チューブ、ホースを簡単に接続できるように設計されています。これらは、激しい振動や摩耗に強い継手を必要とする用途に最適です。シンプルなプッシュイン設計により、パイプやチューブを簡単に接続できるため、迅速かつ効率的に取り付けることができます。プッシュイン継手は、幅広い形状とサイズの製品が用意されており、次のような領域で使用されています。 ロボット 自動車溶接 鉄道の保守 圧縮空気回路 冷却水システム 規格 1907/2006 REACH 2011/65/CE RoHS PED 2014/68/UE ISO14743 2004 よくある質問 互換性のあるチューブは何ですか? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 PA6 PA11 PA12 、ポリエチレン、ポリウレタン、 PTFE FEP などの各種チューブとの併用に最適です。 圧力範囲は? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 -0.99 bar -0.099 MPa 20 bar 2.0 MPa )の圧力に対応しています。
仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS Pro 金属製プッシュイン式継手、回転式 型オスアダプタ、平行ねじ チューブ RS Pro の金属製プッシュイン式継手をご紹介します。広範な空圧産業用途でのパイプ、チューブ、ホースの接続に最適な、堅牢で高性能な各種継手及びアダプタです。このプッシュイン継手は、ニッケルめっき黄銅構造と AISI301 クランプワッシャを備えており、環境を問わず優れた耐久性と信頼性を発揮します。高品質シールにより、高真空用途や高圧用途でも、チューブと継手の間の確実かつ気密接続が確保されます。RS Pro 金属製プッシュイン継手シリーズは、迅速かつ効率的に接続及び切断が簡単で、さまざまなサイズとスタイルのニーズに対応する卓越した品質と性能を発揮します。 特長と利点 耐久性に優れたニッケルめっき黄銅構造 スチール製クランプワッシャ 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 堅牢で耐久性に優れた設計で、さまざまな環境に適しています 迅速かつ効率的に接続及び切断できます 最大 20 bar の圧力に対応 幅広い空圧産業用途に最適です 広い動作温度範囲: -20 +80 C BSPP BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの つのねじタイプを用意 ストレート継手は、 Allen レンチでも組み立てることができます シリコンフリー 幅広い形状及びサイズを用意しています 用途 金属製のプッシュイン式継手とコネクタは、 Durable な小型アダプタです。空圧産業用途でパイプ、チューブ、ホースを簡単に接続できるように設計されています。これらは、激しい振動や摩耗に強い継手を必要とする用途に最適です。シンプルなプッシュイン設計により、パイプやチューブを簡単に接続できるため、迅速かつ効率的に取り付けることができます。プッシュイン継手は、幅広い形状とサイズの製品が用意されており、次のような領域で使用されています。 ロボット 自動車溶接 鉄道の保守 圧縮空気回路 冷却水システム 規格 1907/2006 REACH 2011/65/CE RoHS PED 2014/68/UE ISO14743 2004 よくある質問 互換性のあるチューブは何ですか? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 PA6 PA11 PA12 、ポリエチレン、ポリウレタン、 PTFE FEP などの各種チューブとの併用に最適です。 圧力範囲は? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 -0.99 bar -0.099 MPa 20 bar 2.0 MPa )の圧力に対応しています。
仕様コネクタA = プッシュイン12 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
RS Pro 金属製プッシュイン式継手、回転式 型オスアダプタ、平行ねじ チューブ RS Pro の金属製プッシュイン式継手をご紹介します。広範な空圧産業用途でのパイプ、チューブ、ホースの接続に最適な、堅牢で高性能な各種継手及びアダプタです。このプッシュイン継手は、ニッケルめっき黄銅構造と AISI301 クランプワッシャを備えており、環境を問わず優れた耐久性と信頼性を発揮します。高品質シールにより、高真空用途や高圧用途でも、チューブと継手の間の確実かつ気密接続が確保されます。RS Pro 金属製プッシュイン継手シリーズは、迅速かつ効率的に接続及び切断が簡単で、さまざまなサイズとスタイルのニーズに対応する卓越した品質と性能を発揮します。 特長と利点 耐久性に優れたニッケルめっき黄銅構造 スチール製クランプワッシャ 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 堅牢で耐久性に優れた設計で、さまざまな環境に適しています 迅速かつ効率的に接続及び切断できます 最大 20 bar の圧力に対応 幅広い空圧産業用途に最適です 広い動作温度範囲: -20 +80 C BSPP BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの つのねじタイプを用意 ストレート継手は、 Allen レンチでも組み立てることができます シリコンフリー 幅広い形状及びサイズを用意しています 用途 金属製のプッシュイン式継手とコネクタは、 Durable な小型アダプタです。空圧産業用途でパイプ、チューブ、ホースを簡単に接続できるように設計されています。これらは、激しい振動や摩耗に強い継手を必要とする用途に最適です。シンプルなプッシュイン設計により、パイプやチューブを簡単に接続できるため、迅速かつ効率的に取り付けることができます。プッシュイン継手は、幅広い形状とサイズの製品が用意されており、次のような領域で使用されています。 ロボット 自動車溶接 鉄道の保守 圧縮空気回路 冷却水システム 規格 1907/2006 REACH 2011/65/CE RoHS PED 2014/68/UE ISO14743 2004 よくある質問 互換性のあるチューブは何ですか? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 PA6 PA11 PA12 、ポリエチレン、ポリウレタン、 PTFE FEP などの各種チューブとの併用に最適です。 圧力範囲は? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 -0.99 bar -0.099 MPa 20 bar 2.0 MPa )の圧力に対応しています。
仕様コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
RS Pro 金属製プッシュイン式継手、 型オスアダプタ、平行ねじ チューブ RS Pro の金属製プッシュイン式継手をご紹介します。広範な空圧産業用途でのパイプ、チューブ、ホースの接続に最適な、堅牢で高性能な各種継手及びアダプタです。このプッシュイン継手は、ニッケルめっき黄銅構造とスチール AISI 301 クランプワッシャを備え、環境にかかわらず優れた耐久性と信頼性の高い気密性を実現しています。この高品質シールは、高真空用途や高圧用途にも最適で、しっかりと固定して最適なエアフローを実現します。RS Pro の金属製プッシュイン継手製品は、迅速かつ効率的に接続 切断が簡単で、 規格( BSPP )のねじを採用しているため、ニーズに合わせてさまざまなサイズやスタイルで、卓越した品質と性能を提供します。 特長と利点 ニッケルめっき黄銅構造により、優れた耐久性と耐腐食性を実現しています スチール製クランプワッシャでしっかりと密着 ねじ部には締め付け部品が付いているため、継手を直接組み立てることができ、設置時間を短縮できます 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 堅牢で耐久性に優れた設計で、さまざまな環境に適しています チューブを迅速かつ効率的に接続及び切断できます 最大 20 bar の圧力に対応 幅広い空圧産業用途に最適です 広い動作温度範囲: -20 +80 C BSPP ねじ用(英国規格管用平行) シリコンフリー 幅広い形状及びサイズを用意しています 用途 金属製のプッシュイン式継手とコネクタは、 Durable な小型アダプタです。空圧産業用途でパイプ、チューブ、ホースを簡単に接続できるように設計されています。これらは、激しい振動や摩耗に強い継手を必要とする用途に最適です。シンプルなプッシュイン設計により、パイプやチューブを簡単に接続できるため、迅速かつ効率的な取り付けと確実なエアフローが可能になります。プッシュイン継手には、ストレート、 字、 字、エルボなどのさまざまな形状を用意しています。また、複数の用途に合わせてさまざまなサイズとねじ山のタイプがあり、次のような場所で使用されています。 ロボット 自動車溶接 鉄道の保守 圧縮空気回路 冷却水システム 規格 1907/2006 REACH 2011/65/CE RoHS PED 2014/68/UE ISO14743 2004 よくある質問 互換性のあるチューブは何ですか? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 PA6 PA11 PA12 、ポリエチレン、ポリウレタン、 PTFE FEP などの各種チューブとの併用に最適です。
仕様コネクタA = プッシュイン5 mmコネクタB = プッシュイン5 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M5オス最高使用圧力 = 20バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
RS Pro 金属製プッシュイン式継手、拡張エルボオスアダプタ、平行ねじ チューブ RS Pro の金属製プッシュイン式継手をご紹介します。広範な空圧産業用途でのパイプ、チューブ、ホースの接続に最適な、堅牢で高性能な各種継手及びアダプタです。このプッシュイン継手は、ニッケルめっき黄銅構造とスチール AISI 301 クランプワッシャを備え、環境にかかわらず優れた耐久性と信頼性の高い気密性を実現しています。この高品質シールは、高真空用途や高圧用途にも最適で、しっかりと固定して最適なエアフローを実現します。RS Pro の金属製プッシュイン継手製品は、迅速かつ効率的に接続 切断が簡単で、 規格( BSPP )のねじを採用しているため、ニーズに合わせてさまざまなサイズやスタイルで、卓越した品質と性能を提供します。 特長と利点 ニッケルめっき黄銅構造により、優れた耐久性と耐腐食性を実現しています スチール製クランプワッシャでしっかりと密着 ねじ部には締め付け部品が付いているため、継手を直接組み立てることができ、設置時間を短縮できます 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 堅牢で耐久性に優れた設計で、さまざまな環境に適しています チューブを迅速かつ効率的に接続及び切断できます 最大 20 bar の圧力に対応 幅広い空圧産業用途に最適です 広い動作温度範囲: -20 +80 C BSPP ねじ用(英国規格管用平行) シリコンフリー 幅広い形状及びサイズを用意しています 用途 金属製のプッシュイン式継手とコネクタは、 Durable な小型アダプタです。空圧産業用途でパイプ、チューブ、ホースを簡単に接続できるように設計されています。これらは、激しい振動や摩耗に強い継手を必要とする用途に最適です。シンプルなプッシュイン設計により、パイプやチューブを簡単に接続できるため、迅速かつ効率的な取り付けと確実なエアフローが可能になります。プッシュイン継手には、ストレート、 字、 字、エルボなどのさまざまな形状を用意しています。また、複数の用途に合わせてさまざまなサイズとねじ山のタイプがあり、次のような場所で使用されています。 ロボット 自動車溶接 鉄道の保守 圧縮空気回路 冷却水システム 規格 1907/2006 REACH 2011/65/CE RoHS PED 2014/68/UE ISO14743 2004 よくある質問 互換性のあるチューブは何ですか? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 PA6 PA11 PA12 、ポリエチレン、ポリウレタン、 PTFE FEP などの各種チューブとの併用に最適です。
仕様コネクタA = G 3/8 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
RS Pro 金属製プッシュイン式継手、エルボオスアダプタ、平行ねじ チューブ RS Pro の金属製プッシュイン式継手をご紹介します。広範な空圧産業用途でのパイプ、チューブ、ホースの接続に最適な、堅牢で高性能な各種継手及びアダプタです。このプッシュイン継手は、ニッケルめっき黄銅構造とスチール AISI 301 クランプワッシャを備え、環境にかかわらず優れた耐久性と信頼性の高い気密性を実現しています。この高品質シールは、高真空用途や高圧用途にも最適で、しっかりと固定して最適なエアフローを実現します。RS Pro の金属製プッシュイン継手製品は、迅速かつ効率的に接続 切断が簡単で、 規格( BSPP )のねじを採用しているため、ニーズに合わせてさまざまなサイズやスタイルで、卓越した品質と性能を提供します。 特長と利点 ニッケルめっき黄銅構造により、優れた耐久性と耐腐食性を実現しています スチール製クランプワッシャでしっかりと密着 ねじ部には締め付け部品が付いているため、継手を直接組み立てることができ、設置時間を短縮できます 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 堅牢で耐久性に優れた設計で、さまざまな環境に適しています チューブを迅速かつ効率的に接続及び切断できます 最大 20 bar の圧力に対応 幅広い空圧産業用途に最適です 広い動作温度範囲: -20 +80 C BSPP ねじ用(英国規格管用平行) シリコンフリー 幅広い形状及びサイズを用意しています 用途 金属製のプッシュイン式継手とコネクタは、 Durable な小型アダプタです。空圧産業用途でパイプ、チューブ、ホースを簡単に接続できるように設計されています。これらは、激しい振動や摩耗に強い継手を必要とする用途に最適です。シンプルなプッシュイン設計により、パイプやチューブを簡単に接続できるため、迅速かつ効率的な取り付けと確実なエアフローが可能になります。プッシュイン継手には、ストレート、 字、 字、エルボなどのさまざまな形状を用意しています。また、複数の用途に合わせてさまざまなサイズとねじ山のタイプがあり、次のような場所で使用されています。 ロボット 自動車溶接 鉄道の保守 圧縮空気回路 冷却水システム 規格 1907/2006 REACH 2011/65/CE RoHS PED 2014/68/UE ISO14743 2004 よくある質問 互換性のあるチューブは何ですか? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 PA6 PA11 PA12 、ポリエチレン、ポリウレタン、 PTFE FEP などの各種チューブとの併用に最適です。
仕様コネクタA = G 1/2 オスコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro 金属製プッシュイン式継手、エルボオスアダプタ、平行ねじ チューブ RS Pro の金属製プッシュイン式継手をご紹介します。広範な空圧産業用途でのパイプ、チューブ、ホースの接続に最適な、堅牢で高性能な各種継手及びアダプタです。このプッシュイン継手は、ニッケルめっき黄銅構造とスチール AISI 301 クランプワッシャを備え、環境にかかわらず優れた耐久性と信頼性の高い気密性を実現しています。この高品質シールは、高真空用途や高圧用途にも最適で、しっかりと固定して最適なエアフローを実現します。RS Pro の金属製プッシュイン継手製品は、迅速かつ効率的に接続 切断が簡単で、 規格( BSPP )のねじを採用しているため、ニーズに合わせてさまざまなサイズやスタイルで、卓越した品質と性能を提供します。 特長と利点 ニッケルめっき黄銅構造により、優れた耐久性と耐腐食性を実現しています スチール製クランプワッシャでしっかりと密着 ねじ部には締め付け部品が付いているため、継手を直接組み立てることができ、設置時間を短縮できます 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 堅牢で耐久性に優れた設計で、さまざまな環境に適しています チューブを迅速かつ効率的に接続及び切断できます 最大 20 bar の圧力に対応 幅広い空圧産業用途に最適です 広い動作温度範囲: -20 +80 C BSPP ねじ用(英国規格管用平行) シリコンフリー 幅広い形状及びサイズを用意しています 用途 金属製のプッシュイン式継手とコネクタは、 Durable な小型アダプタです。空圧産業用途でパイプ、チューブ、ホースを簡単に接続できるように設計されています。これらは、激しい振動や摩耗に強い継手を必要とする用途に最適です。シンプルなプッシュイン設計により、パイプやチューブを簡単に接続できるため、迅速かつ効率的な取り付けと確実なエアフローが可能になります。プッシュイン継手には、ストレート、 字、 字、エルボなどのさまざまな形状を用意しています。また、複数の用途に合わせてさまざまなサイズとねじ山のタイプがあり、次のような場所で使用されています。 ロボット 自動車溶接 鉄道の保守 圧縮空気回路 冷却水システム 規格 1907/2006 REACH 2011/65/CE RoHS PED 2014/68/UE ISO14743 2004 よくある質問 互換性のあるチューブは何ですか? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 PA6 PA11 PA12 、ポリエチレン、ポリウレタン、 PTFE FEP などの各種チューブとの併用に最適です。
仕様コネクタA = G 1/2 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS Pro 金属製プッシュイン式継手、エルボオスアダプタ、平行ねじ チューブ RS Pro の金属製プッシュイン式継手をご紹介します。広範な空圧産業用途でのパイプ、チューブ、ホースの接続に最適な、堅牢で高性能な各種継手及びアダプタです。このプッシュイン継手は、ニッケルめっき黄銅構造とスチール AISI 301 クランプワッシャを備え、環境にかかわらず優れた耐久性と信頼性の高い気密性を実現しています。この高品質シールは、高真空用途や高圧用途にも最適で、しっかりと固定して最適なエアフローを実現します。RS Pro の金属製プッシュイン継手製品は、迅速かつ効率的に接続 切断が簡単で、 規格( BSPP )のねじを採用しているため、ニーズに合わせてさまざまなサイズやスタイルで、卓越した品質と性能を提供します。 特長と利点 ニッケルめっき黄銅構造により、優れた耐久性と耐腐食性を実現しています スチール製クランプワッシャでしっかりと密着 ねじ部には締め付け部品が付いているため、継手を直接組み立てることができ、設置時間を短縮できます 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 堅牢で耐久性に優れた設計で、さまざまな環境に適しています チューブを迅速かつ効率的に接続及び切断できます 最大 20 bar の圧力に対応 幅広い空圧産業用途に最適です 広い動作温度範囲: -20 +80 C BSPP ねじ用(英国規格管用平行) シリコンフリー 幅広い形状及びサイズを用意しています 用途 金属製のプッシュイン式継手とコネクタは、 Durable な小型アダプタです。空圧産業用途でパイプ、チューブ、ホースを簡単に接続できるように設計されています。これらは、激しい振動や摩耗に強い継手を必要とする用途に最適です。シンプルなプッシュイン設計により、パイプやチューブを簡単に接続できるため、迅速かつ効率的な取り付けと確実なエアフローが可能になります。プッシュイン継手には、ストレート、 字、 字、エルボなどのさまざまな形状を用意しています。また、複数の用途に合わせてさまざまなサイズとねじ山のタイプがあり、次のような場所で使用されています。 ロボット 自動車溶接 鉄道の保守 圧縮空気回路 冷却水システム 規格 1907/2006 REACH 2011/65/CE RoHS PED 2014/68/UE ISO14743 2004 よくある質問 互換性のあるチューブは何ですか? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 PA6 PA11 PA12 、ポリエチレン、ポリウレタン、 PTFE FEP などの各種チューブとの併用に最適です。
仕様コネクタAG 3/8 オス、コネクタBプッシュイン6 mm、空圧継手の種類プッシュイン式継手、接続スタイルチューブねじ込み、動作温度 Min-20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。