配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「空気圧制御機器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kシリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、目盛付きノブで調整し、グラブねじでロックできます。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 陽極酸化アルミ製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。インチBSPF平行ねじで接続します。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミ構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の±1 % 固定ヒステリシス: フルスケール読み取り値の15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPメスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 300バール最低使用圧力 = 30バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4最適なメディア = 油タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K5接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65圧力設定範囲 = 0 to 500バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Kシリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、目盛付きノブで調整し、グラブねじでロックできます。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 陽極酸化アルミ製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。インチBSPF平行ねじで接続します。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミ構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の±1 % 固定ヒステリシス: フルスケール読み取り値の15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPメスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 200バール最低使用圧力 = 20バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4最適なメディア = 油タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K5接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Kシリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、目盛付きノブで調整し、グラブねじでロックできます。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 陽極酸化アルミ製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。インチBSPF平行ねじで接続します。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミ構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の±1 % 固定ヒステリシス: フルスケール読み取り値の15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPメスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 400バール最低使用圧力 = 50バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4最適なメディア = 油タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K5接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65圧力設定範囲 = 0 to 600バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Kシリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、目盛付きノブで調整し、グラブねじでロックできます。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 陽極酸化アルミ製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。インチBSPF平行ねじで接続します。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミ構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の±1 % 固定ヒステリシス: フルスケール読み取り値の15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPメスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 100バール最低使用圧力 = 5バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4最適なメディア = 油タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K5接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Kシリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、目盛付きノブで調整し、グラブねじでロックできます。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 陽極酸化アルミ製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。インチBSPF平行ねじで接続します。. 特長と利点. 陽極酸化処理アルミ構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の±1 % 固定ヒステリシス: フルスケール読み取り値の15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPメスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 40バール最低使用圧力 = 2バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4最適なメディア = 油タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K5接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

K3シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の3 % 固定ヒステリシス: メンブレン10 %/ピストン15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 100バール最低使用圧力 = 10バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K3接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最大圧力設定 = 300バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

; 297-0052 297-0052 には機械的な停止機能がなく、調整するには2 mmのアレンキーが必要. F4シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドのダブルコンタクト調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された堅牢なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 90サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の4 % 広い使用温度範囲: -25 → +85 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ). 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 400バール最低使用圧力 = 20バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = F4接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP65LEDインジケータ = なしバール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

; 297-0052 297-0052 には機械的な停止機能がなく、調整するには2 mmのアレンキーが必要. F4シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドのダブルコンタクト調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された堅牢なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 90サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の4 % 広い使用温度範囲: -25 → +85 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ). 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 100バール最低使用圧力 = 10バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = F4接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

; 297-0052 297-0052 には機械的な停止機能がなく、調整するには2 mmのアレンキーが必要. F4シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドのダブルコンタクト調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された堅牢なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 90サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の4 % 広い使用温度範囲: -25 → +85 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ). 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 50バール最低使用圧力 = 5バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = F4接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP65出力タイプ = NO/NCバール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

K3シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の3 % 固定ヒステリシス: メンブレン10 %/ピストン15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 250バール最低使用圧力 = 30バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K3接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

K3シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の3 % 固定ヒステリシス: メンブレン10 %/ピストン15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 50バール最低使用圧力 = 5バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K3接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

K3シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の3 % 固定ヒステリシス: メンブレン10 %/ピストン15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 10バール最低使用圧力 = 1バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K3接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 1バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

制御機構 = ロータリーノブ。機能 = Pneumatic Relay。スレッドサイズ = 8mm。メーカーシリーズ = HVFF。コントロールボタン/スイッチカラー = 青。最高使用圧力 = 10 バール。ボディ材質 = ポリオキシメチレン。動作温度 Min = 0℃。動作温度 Max = +60℃。ポジション数 = 2。モデル番号(P) = III B。。RS Pro 回転ノブ空圧式手動制御バルブ HVFFこの RS Pro 手動空圧制御バルブは、気圧制御を必要とする機器を使用する場合に信頼性の高い選択肢です。塗料スプレー、ドリル、真空システム、換気器で頻繁に使用されます。 バルブのねじサイズは 8 mm で、ボディは頑丈なポリオキシエチレン( POM )製です。この圧力は、青色のロータリノブで制御され、 2 つの位置と 2 つのポートを備えています。ねじカラーとプッシュオン機能により強固な接続が可能になり、最大動作圧力は 10 bar に維持できます。ナイロンチューブやポリウレタンチューブにも安全に使用でき、動作温度は 0 → +60 ° C です。 このロータリバルブは、建設業界、医療業界、その他の商業環境で使用されています。制御バルブは、システムから残圧を除去した後、装置を安全にメンテナンスできるように設計されています。特長と利点. Durable POM (ポリオキシメチレン)ボディ素材 .青色コントロールスイッチ .最大動作圧力は 10 バールです . HVFF メーカーシリーズ . 2 ポート .最低動作温度は 0 ° C です .最大動作温度は +60 ° C です . 2 つのポジション .ロータリーノブ制御機構RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

; 297-0052 297-0052 には機械的な停止機能がなく、調整するには2 mmのアレンキーが必要. F4シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドのダブルコンタクト調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された堅牢なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 90サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の4 % 広い使用温度範囲: -25 → +85 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ). 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 12バール最低使用圧力 = 1バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = F4接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

; 297-0052 297-0052 には機械的な停止機能がなく、調整するには2 mmのアレンキーが必要. F4シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドのダブルコンタクト調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された堅牢なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。. 特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 90サイクル/分 長い機械的寿命(10^6サイクル @ 70バール) 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の4 % 広い使用温度範囲: -25 → +85 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ). 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。. ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
仕様最高使用圧力 = 2.5バール最低使用圧力 = 0.2バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = F4接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷