RS Pro ライン取り付け油圧流量制御弁、 BSP 1/2 インチ、 210 bar ですRS Pro のこのライン取り付け油圧流量制御バルブを使用して、油圧システムの流量を制御します。単動式バルブで、一方向の流量を制御して遮断し、一方向の流量を自由に流すことができます。 この制御バルブは、ニッケルめっき黄銅製で、腐食に対する最適な保護を実現します。また、石油の流出や摩耗の両方に耐えるニトリルゴムシールを装備しています。流量は最大 50 リットル / 分で、最大動作温度は 210 バールとなっています。 このニードル操作バルブは、 BSP 1/2 インチねじに適合し、油圧システムに不可欠なコンポーネントです。このタイプのシステムは、ローラーコースターや建設機械から食器洗い機まで、あらゆる環境で使用されています。 この製品は、試用及びテスト済みの RS Pro 製品の一部です。安全性と一貫性を確保するため、厳しい品質管理を受けています。特長と利点.ラインマウント油圧フローコントロールバルブ .ニッケルめっき黄銅ボディ .ニトリルゴム製シール .標準の BSP 1/2 インチねじ .最大流量は 50 L/ 分です .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .最大動作温度は 210 バールです .メーカーシリーズ FT1251/2 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続ポートのネジ = BSP 1/2最大流量率 = 50L/minスレッドサイズ = 1/2インチ最高使用圧力 = 210バールメーカーシリーズ = FT1251 / 2ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = BSP動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ポートの接続 = G 1/2。一体型圧力ゲージ = 圧力ゲージ付き。メーカーシリーズ = S80。フィルターサイズ = 20μ。最低使用圧力 = 0バール。最低使用周囲温度 = -10℃。ポート接続ネジサイズ = 1/2インチ。ポート接続ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 8バール。最高使用周囲温度 = +50℃。。RS Pro G 1/2 フィルタレギュレータルブリケータ、 20 μ フィルタサイズこのフィルタレギュレータルブリケータを使用すると、コンプレッサから出る空気を効率的に処理して、空圧機器のメンテナンスの必要性を軽減できます。小さな粒子や潤滑油を含む表面をろ過し、システムの圧力を調整することで、コンプレッサから下流に取り付けられたシリンダ、バルブ、その他の部品を保護します。 便利なキャリーハンドルを備えたこのポータブルエアクレードルは、作業環境の周囲を簡単に移動できるため、さまざまなタイプの機器で柔軟に使用することができます。また、非常に汎用性が高く、 -10 → +50 ° C の使用温度範囲で安全に動作します圧力計を内蔵しており、圧力を明確で簡単に測定できます。 フィルタレギュレータルブリケータは、安全性及び品質を確保するため、厳しい RS Pro 規格に適合するように徹底的にテストされています。多くの場合、エア工具やスプレーガンに加え、作業場やガレージでの機械加工や自動車用途に使用されます。特長と利点.フィルタレギュレータルブリケータ . G 規格 .メーカーシリーズ S80 .ポート接続ねじサイズは 1/2 インチ . G 1/2 インチ接続 . 20 μ のろ過サイズ .内蔵圧力計を含む .動作圧力範囲: 0 bar ~ 8 bar .周囲動作温度範囲: -10 → +50 ° C .最大流量は 2,500 リットル / 分ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = 1/4 in Maleインレット接続タイプ = ネジ材料 = PEタイプ = 絞り弁 / 消音器最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/4 in
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ネジインレット接続 = 1/8 in Maleインレット接続タイプ = ネジ材料 = PEタイプ = 絞り弁 / 消音器最高流入圧力 = 10バール動作温度 Min = -20℃ネジインレット接続ネジジェンダー = オス動作温度 Max = +80℃ネジインレット接続サイズ = 1/8 in
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。