配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「駆動制御機器」の検索結果
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 15mm
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSPT
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSPT
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSPT
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
CF8Mステンレススチール逆止バルブ. 一方向にのみ液体を流れさせる、RS Proブランドのねじ込み式エンドスイング逆止弁です。特長:. 1/2 → 3インチ(DN15 - DN80) W.P: 200 WOG W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ソケット溶接(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT)、DIN2999及びBS21、ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ、ディスク - ASTM A351-CF8M シール及びガスケット - PTFE プラグ - AISI316 ボルト - AISI304
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSP
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16 バールねじの呼び径 = 1.5インチスレッド標準 = BSP
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
RS PRO 15
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16 バールねじの呼び径 = 1.25インチスレッド標準 = BSP
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
仕様タイプ = 逆止弁ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16 バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSP
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 22mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
仕様タイプ = ダブルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1.5インチ
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
仕様タイプ = ダブルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1インチ
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
RS PRO V15
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 1インチスレッド標準 = BSPT
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
RS PRO 15
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 1-1/2インチスレッド標準 = BSPT
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. 蒸気、水、オイルの用途に最適 金属 / 金属シート 定格圧力: 9バール @ 180 ℃、20バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 20バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSPT
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
RS PRO V15
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSP
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16 バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 28mm
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
仕様タイプ = シングルボディ材質 = DZRアロイ最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1.5インチ
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
仕様タイプ = シングルボディ材質 = DZRアロイ最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1.25インチ
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
仕様タイプ = シングルボディ材質 = DZRアロイ最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1インチ
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
仕様タイプ = シングルボディ材質 = DZRアロイ最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1/2インチ
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様タイプ = ダブルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 28mm
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
仕様タイプ = ダブルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 22mm
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
仕様タイプ = ダブルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 15mm
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
仕様タイプ = ダブルボディ材質 = 銅合金最大使用圧力 = 10 バールねじの呼び径 = 1.25インチ
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
RS PRO V15
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSP
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
RS PRO V15
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 1-1/2インチスレッド標準 = BSP
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
RS PRO V15
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 1インチスレッド標準 = BSP
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. BSIカイトマーク取得済み、ライセンス番号KM-07296 定格圧力: 10.5バール @ 186 ℃、25バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 25バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSPT
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16 バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSP
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
バルブは水平面でのみ取り付けてください。黄銅逆止バルブ. BSIカイトマーク取得済み、ライセンス番号KM-07296 定格圧力: 10.5バール @ 186 ℃、25バール @ 100 ℃
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ブロンズ最大使用圧力 = 25バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSPT
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
RS PRO V20
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSPP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
RS PRO V20
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16バールねじの呼び径 = 1-1/2インチスレッド標準 = BSP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
RS PRO V20
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 6mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kgf/cm2, 0kPa最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 1/4インチネジインレットネジ規格 = BSPT℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
RS Pro
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 16バールねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
RS PRO V20
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 1インチスレッド標準 = BSPP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
RS PRO V20
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 3/4インチスレッド標準 = BSPP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
RS Pro
仕様タイプ = シングルボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バールねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSPP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。