関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 20mm。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = スチール。操作圧力 = 14バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = 真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = ガス。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 600psi。最大動作圧力バール = 41.3バール。。RS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPT。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。ハンドル色 = 黄バール。。RS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 580psi。最大動作圧力バール = 40バール。。RS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 580psi。ハンドル色 = 黒バール。。RS PRO 15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。最大動作圧力バール = 68バール。。RS Pro ステンレススチールねじ止めエンドボール弁 - 2 個. RS PROシリーズの手動ボールバルブは、産業用途向けに設計されています。手動ボールバルブは、水の流れと圧力を制御するシャットオフ値の操作に使用されます。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。これらのバルブは使いやすく、ハンドルを4分の1回転で移動してバルブを開くか閉じることができます。ステンレススチール製ボールバルブは、材質の耐腐食性により使用され、しばしば過酷な環境で見られます。 RS PROには、さまざまな圧力と高温に対応できる流量制御用の2ピースステンレススチールボールバルブがあります。 2ピースのバルブは取り外し可能で、クリーニングや検査が簡単です。 RSステンレススチールねじ止めエンドボールバルブは、流量制御用です。さまざまなサイズを用意: ; 764-4256 764-4256 - 1/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4250 764-4250 - 1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4269 764-4269 - 3/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4262 764-4262 - 1インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4275 764-4275 - 1-1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2インチボールバルブBSPP F-F. 特長:. ねじ止め式エンドピースボールバルブ 2 個 ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート 1/4 インチ→ 3 インチ( DN8 - DN80 ) W ・ P : 1000 WOG (水。オイル、バルブのガス定格)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します ロック装置 タップ加工 / 穴加工済みの取り付けパッド(オプション) TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2006SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランド - AISI 304 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE スプリングワッシャ、ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。. フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。ステンレススチール製ねじ込みエンドボール弁 - 3ピース. RSブランドのステンレススチール製ねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。. 特長:. フルポート: 1/4 → 4インチ(DN8 → DN100) W.P.: 1000 WOG (PN63) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE グランドナット、スプリングワッシャ、ステムナット、ボルト / ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 mm プッシュイン式 mm プッシュイン式 mm 20 barチーズ形チューブ to チューブアダプタは、水及び空圧システムで流体を分割又は結合するための多目的な方法です。この RS Pro のコンポーネントは、要求の厳しい産業用途で高い信頼性と安全性を発揮します。安全なプッシュイン接続を提供する つのチューブアダプタにより、パイプやチューブの接続 切断が簡単になります。 テクノポリマー素材製の、軽量フィッティングは、耐摩耗性と耐衝撃性に優れています。つまり、信頼性の高い接続をセットアップして、長期間使用できる信頼性を得ることができます。正確な形状のシールにより、圧力損失を防止コンポーネントの幅広い動作温度範囲により、さまざまな環境で使用できます。 この 型コネクタは、 RS PRO の品質基準を満たし、加圧システムコンポーネント向けの国際 ISO 及び欧州 PED 認定を取得しています。自動車やロボット工学の用途に定期的に見られ、配管や産業用水装置にも役立ちます。特長と利点エアティーチューブ間アダプタ テクノポリマー素材製 最大作動圧力: 20 bar 動作温度範囲: -20 +80 C プッシュイン式チューブコネクタ 3 8 mm のチューブ径 幅 44 mm 適合規格: 1907/2006 REACH )、 ISO14743 2004 PED 2014/68/UERS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,698 税込8,468
5日以内出荷

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 25mm。外径 = 34mm。材質 = エチレンプロピレンゴム。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 10バール。使用流体/用途 = 産業用。代表規格 = SAE J20 R3。動作温度 Min = -40℃。最高作動温度 = +120℃。色 = 黒。長さ = 20m。補強 = あり。。RS Pro 20 m ロング黒ホースパイプ、車載用、ヒーターホース及び温水用途、 25 mm 内側径簡単に設置できる柔軟で堅牢なゴム製ホースが必要ですか.この RS Pro 黒色ホースパイプは、標準的なホース継手を使用してすばやく接続することができます。 高張力合成強化コアにより、 -40 ° C から最高 +120 ° C の温度に対応していますこのホースは、温水、暖房、又は自動車用途で使用するために必要な耐久性を備えています。熱や天候に強い合成ゴム製なので、屋内や屋外での使用に適しています。この黒色ホースパイプは、内径 25 mm 、長さ 20 m です。安全動作圧力は 10 bar 、バースト圧力は 30 bar です。 RS Pro シリーズの一部であるこのホースは、 SAEJ20R3 準拠であるため、油や冷却液を劣化させずに安全に使用できます。灌漑システム、冷却装置、エンジン冷却水ラインでは、多くの場合、このタイプのホースが使用されます。特長と利点. -40 ℃ ~ +120 ℃の温度に適しています .合成 EPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)ゴム製 .高張力合成強化コア .リール長 20 m .内径 25 mm . 10 バールの動作圧力と 30 バールのバースト圧力 . SAEJ20R3 に準拠したオイル及び冷却材使用RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 10mm。外径 = 17mm。材質 = エチレンプロピレンゴム。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 10 バール。使用流体/用途 = 産業用。代表規格 = SAE J20 R3。動作温度 Min = -40℃。最高作動温度 = +120℃。色 = 黒。長さ = 20m。補強 = あり。。RS Pro 20 m ロング黒ホースパイプ、用途:車載用、ヒーターホース、温水、 10 mm 内側径。熱湯、暖房、車載などの用途に最適なこのゴム製ホースパイプは、堅牢で、標準的なホースクリップで簡単に取り付けることができます。このホースは、灌漑システム、冷蔵装置、エンジン冷却水ラインなどに使用されています。 コア構造は、高張力の合成強化素材を使用しているため、 -40 → +120 ° C の温度で動作します外装合成ゴムは、熱、天候、熱油スプレー、オゾンに対する耐性があるため、屋内又は屋外で使用できます。この 20 m ホースは、黒色で、内径は 10 mm です。安全な動作圧力は 10 bar で、破裂圧力ポイントは 30 bar です。 RS Pro 製品に属しているため、この製品が高品質であることに確信を持つことができ、エンジニアによって徹底的にテストされています。SAE ( Society of Automotive Engineering ) J20R3 にも準拠しているため、オイルや冷却液の劣化なしで耐性を発揮します。特長と利点.ブラックホース . -40 ℃ ~ +120 ℃の温度に適しています .合成 EPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)ゴム製 .高張力合成強化コア .リール長 20 m .内径 10 mm . 10 バールの動作圧力と 30 バールのバースト圧力 . SAEJ20R3 に準拠したオイル及び冷却材使用RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

RS Pro チューブ間空圧式ストレートチューブ間アダプタ、プッシュイン式 10 mm プッシュイン式 mmこのストレート形チューブ to チューブアダプタは、空圧システム又は流体システムで、 本のパイプ又はチューブを結合するために使用します。流れの方向を変えることなく、部品を並列に接続します。 このコンポーネントは、プッシュイン接続用に設計されているため、部品の接続 切断がすばやく簡単になります。一方の端が直径 10 mm 、もう一方の端が直径 mm の場合、システムに変更や変更を加えたときに不均等なチューブを接続するのに特に便利です。耐久性に優れ、衝撃に強く、 Durable (軽量)プラスチック素材でできていて、信頼性が高く、長期間持続する接続を確立できます。 このストレート形チューブ to チューブアダプタは、安全性と品質のために厳しい RS Pro 規格に適合するように徹底的にテストされています。ロボットや自動車用途で定期的に使用され、工業用水機器や繊維製造用機械でも使用されます。特長と利点ストレート型チューブ to チューブ型空圧アダプタ テクノポリマー製のプラスチック素材 プッシュイン式チューブ接続 2 チューブ径: 10 mm (コネクタ )、 mm (コネクタ ) 長さ: 44 mm 最大作動圧力: 20 bar 動作温度範囲: -20 +80 CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = プッシュイン10 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,698 税込10,668
5日以内出荷

カップリングジェンダー = オス。メーカーシリーズ = 23。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 8mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 8 mm バーブRS Pro のこの 8 mm ホースバーブカプラを使用して、ホース、チューブ、パイプを簡単に押してしっかりと接続します。化学実験装置や歯科用工具など、高流量で圧力損失が最小限に抑えられる産業用途で一般的に使用されます。 このオス空圧式クイック接続カップリングは、 1 つのシャットオフですばやく結合することができます。ニッケルめっき黄銅製で、腐食を防止します。ニトリルゴムシールは、水、油、ガソリンなどの液体に対するバリアになります。最大動作圧力は 35 バールです。 このカプラは、 CEJN 310 、 Forster 、 Hansen 3000 など、さまざまな標準コネクタに準拠しています(以下の全リストを参照)。高品質の RS Pro 製品に属しており、安全性と耐久性について厳しいテストが実施されています。特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング .ホースバーブの接続径は 8 mm です .メーカーシリーズ 23 .オスカップリングとオスねじ . -20 ° C ~ +100 ° C の温度で動作することをテストした .最大動作圧力は 35 バールです .ニトリルゴムシールは汚染から保護します .ニッケルめっきを施した真鍮製 . CEJN 310 、 Forster 、 Hansen 3000 、 ISO 6150 B 、 Parker Legris 1/4 、 Rectus 23 、 TST 024 Atlas Copco QIC 08 、 US MIL 4109 1/4 規格に準拠した安全性と品質の接続 .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

カップリングジェンダー = オス。メーカーシリーズ = 25。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 10mm。材料 = スチール。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro クイックコネクト空圧式カップリングスチール 10 mm ホースバーです加圧ガスシステム用のカップリングを使用して、空圧機器や機械をすばやく簡単にセットアップできます。エア圧クイックコネクトカップリングは、圧力を維持するために非常に効果的な選択肢です。 汎用性と信頼性が高く、最大 35 bar の圧力、及び -20 → +100 ° C の温度範囲で機能しますこの 10 mm ホースバーブ継手は、パイプ、チューブ、又はホースのセクションを簡単にリンクでき、ニトリルゴムシールによりさらにぴったりフィットします。シーラントを汚染することなく圧力を維持します。カップリングの小さい寸法、高流量、低圧力降下により、信頼性の高い正確な接続を実現します。 コネクタは ULTRA-FLO シリーズと互換性があり、耐久性と保護性能を備えたニッケルめっき仕上げが施されています。遮断弁により、本体からカップリングを安全に切り離すことができます。 この空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、ロボット装置から歯科用機器に至るまで、さまざまな空圧システムで使用されています。特長と利点. CEJN 320 、 JWL 520 、 JWL 530 、 Parker PEF 、 Rectus 25 、 Rectus 26 、 TST 026 の接続規格 .オスカップリング .ホースバーブ接続径: 10 mm .ニッケルメッキ仕上げのスチール製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = ガス。ハンドル材質 = アルミニウム。最大作働圧力psi = 580psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) WRAS (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.84 EN331 黄銅ボール弁. 1/4 回転、 T ハンドル、オス / メス. レジオネラ菌は5.7℃→55℃の温度の自然及び人工水環境で生息及び増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。. 用途: ガス、油、水、飲料水 動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: 2インチまではPN40 (600 PSI)、2.5 → 4インチではPN30 (450 PSI)、非衝撃の冷間動作圧力 定格温度 -20 → +60 ° C 、定格圧力 5 bar の危険な液体に使用します ねじ: EN10226-1、ISO228、平行ねじ ポート: フル 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、BSPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = ガス。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = アルミニウム。最大作働圧力psi = 580psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.84 EN331黄銅ボール弁 . 1/4回転オス/メス. レジオネラ菌は5.7℃→55℃の温度の自然及び人工水環境で生息及び増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。. 用途: ガス、油、水、飲料水 動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: 2インチまではPN40 (600 PSI)、2.5 → 4インチではPN30 (450 PSI)、非衝撃の冷間動作圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行ねじ ポート: フル 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、BSPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

RS Pro チューブ継手、 1/8 →プッシュイン式、 mm 20 barこの RS Pro 空圧継手を使用して、空圧システムで部品をすばやく接続 取り外しできます。ねじ端とプッシュイン端をそれぞれ つずつ備えており、簡単で安全な接続が可能です。 ニッケルめっき仕上げの黄銅製で、 Durable なフィッティングで、高い耐衝撃性を誇ります。信頼性を高めるため、完全な真空を確保し、圧力損失を防止するシールも装備しています。このコンポーネントは、 -20+80 C の広い動作温度範囲に対応しているため、さまざまな過酷な産業環境に最適です この空圧継手は、加圧システムのコンポーネントに欧州で PED 認定され、国際 ISO 認定を取得しています。また、安全性と品質に関してメーカー独自の厳格な基準を満たすために、徹底的にテストされています。このようなコネクタは、エンジンシリンダやその他の車載機器、水処理用途などに使用されています。特長と利点オスコネクタ ねじ対チューブ接続方式 空圧継手 ネジ山付きコネクタ径: 1/8 インチ( 1/8 プッシュインコネクタの直径は mm インライン取り付け ニッケルめっき黄銅製 最大動作圧力は 20 バールです 動作温度範囲: -20 +80 C プッシュインコネクタの設計と性能に関する規格 1907/2006 REACH )、圧力システムの設計と製造に関する規格 ISO14743:2004 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み取り付けタイプ = インライン℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷

カップリングジェンダー = オス。接続規格 = PLC 60, Rectus 19。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ。メーカーシリーズ = 19。接続タイプ = ホースバーブ。ニップルホース接続 = 10mm。材料 = 真鍮。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 35バール。仕上げ = ニッケルめっき。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +100℃。。RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 10 mm バーブこの RS Pro のホースバーブカプラを使用すると、ホース、配管、チューブを簡単に押せることができます。このタイプのエア圧クイックコネクトカップリングは、化学実験装置や圧縮空気工具など、さまざまな産業用途に適しています。 ホースバーブカプラは、片手で簡単に操作できるクイックコネクトシステムを備えたオスコネクタです。このモデルのホースバーブ接続は 10 mm です。 カップリングの本体は、耐腐食性で耐摩耗性のあるニッケルめっきガラス製です。ニトリルゴムシールは、カプラをガソリン、オイル、一部の作動油などの液体から保護します。カップリングの最大動作圧力は 35 bar で、最大動作温度は +100 ° C です このカプラは、接続規格 PLC 60 に準拠しており、 Rectus 19 標準シリーズの部品と交換可能です。この製品は、試してテストした RS Pro シリーズの一部で、安全性を確保するため厳しい品質管理を受けています。特長と利点.空圧式クイックコネクトカップリング .ホースバーブ接続径: 10 mm . PLC 60 、 Rectus 19 の接続規格 .動作温度範囲: -20 → +100 ° C .最大動作圧力は 35 バールです . オスねじ接続 .メーカーシリーズ 19 .ニッケルめっき黄銅製のカップルボディ .耐腐食性のニトリルゴム製シール .オスカップリング .黄銅製 .ニッケルでめっきします . PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズ部品と交換可能 .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 580psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。最小動作温度の-40 ℃でも凍結しません! 設置部品内で液体が凍結すると、バルブに深刻な損傷が発生する場合があります。. RS Pro PVC 製 T ハンドルフルポート黄銅ボールバルブ、メス - メスねじ. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボールバルブは、 T ハンドルとメス - メスねじを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5192-T 733-5192-T ハンドルボールバルブ 1/4 インチ F-F ; 733-5202-T 733-5202-T ハンドルボールバルブ 3/8 インチ F-F ; 733-5205-T 733-5205-T ハンドルボールバルブ 1/2 インチ F-F ; 733-5209-T 733-5209-T ハンドルボールバルブ 3/4 インチ F-F ; 733-5218-T 733-5218-T ハンドルボールバルブ 1 インチ F-F. 特長と利点:. EN12165 / EN12164に適合する高品質の黄銅 最大フローのDIN 3357準拠フルポート 柔軟性のあるリップ設計の純正PTFE自己潤滑性シート 二重シール - バルブを両方向から操作できるため、設置が簡単です 長寿命のクロムめっき黄銅ボール 金属間可動部なし ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 メンテナンスフリー ボディに付いたストロークストップでステムにかかる圧力を回避 コーティング済み赤色 T 型ハンドル ボール位置が明確なハンドル ISO 228メス / メスBSPPねじ すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 非衝撃性の冷水圧力 = 40 bar (フロー径が最大2インチ) 温度: -40 → +170 ℃ (非凍結). 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 580psi。最大動作圧力バール = 40バール。。Freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. WRAS (UK) GOST-R (Russia) Expert Conclusion (Russia) EAC Conforming (Russia) UkrSepro (Ukraine) RoHS Compliant. Approvals apply to specific configurations only. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバー式の操作ハンドルを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5126 733-5126 - レバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5120 733-5120 - レバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5139 733-5139 - レバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5132 733-5132 - レバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5136 733-5136 - レバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5145 733-5145 - レバーハンドルボールバルブ 1 - 1/4 インチ ; 733-5148 733-5148 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5142 733-5142 - レバーハンドルボールバルブ 2 インチ. 特長と利点:. ;ul> ;li>高品質のフルポート黄銅ボールバルブ ;/li> ;li>二重シールシステム - バルブは両方向に操作できるため、設置が簡単です ;/li> ;li>長寿命のクロムめっき黄銅ボール ;/li> ;li>すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 ;/li> ;li>本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 ;/li> ;li>金属間可動部なし ;/li> ;li>メンテナンス不要 ;/li> ;li>ボール位置が明確なハンドル ;/li> ;li>動作温度: -30 → +60℃ ;/li> ;li>動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ;/li> ;li>ねじ: ISO228平行メス x メスねじ ;/li> ;li>接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ;/li> ;li>ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ;/li> ;li>ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ;/li> ;li>ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー ;/li> ;li>品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水。ハンドルタイプ = T型ハンドル。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 580psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転、 T ハンドル、オス / メス. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、 T ハンドルを備えており、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5215-T 733-5215-T ハンドルボールバルブ 3/8 インチ M-F ; 733-5224-T 733-5224-T ハンドルボールバルブ 1/2 インチ M-F ; 733-5227-T 733-5227-T ハンドルボールバルブ 3/4 インチ M-F ; 733-5221-T 733-5221-T ハンドルボールバルブ 1 インチ M-F ; 733-5211-T 733-5211-T ハンドルボールバルブ 1/4 インチ M-F. 特長と利点:. ;ul> ;li>用途: 配管、水 ;/li> ;li>動作温度: -30 → +60℃ ;/li> ;li>動作圧力: 2インチまではPN40 (600 PSI)、2.5 → 4インチではPN30 (450 PSI)、非衝撃の冷間動作圧力 ;/li> ;li>ねじ: ISO228平行メス x メスねじ ;/li> ;li>ポート: フル ;/li> ;li>接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ;/li> ;li>ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ;/li> ;li>ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ;/li> ;li>ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー ;/li> ;li>長寿命のクロムめっき黄銅ボール ;/li> ;li>すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 ;/li> ;li>本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 ;/li> ;li>二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります ;/li> ;li>金属間可動部なし ;/li> ;li>メンテナンス不要 ;/li> ;li>ボール位置が明確なハンドル ;/li> ;li>品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドルを備え、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製のものがあります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボール値はどのように機能するのですか. ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = ガス。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 580psi。最大動作圧力バール = 40バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.84 EN331黄銅ボール弁 . 1/4回転、Tハンドル. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、 T ハンドルを備えており、産業用途での高温温水サービスに最適です。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。2 ピースバルブは分解できるため、清掃や検査が簡単です。 各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-527 7-T 733-527 7-T ハンドルボールバルブ 1/4 インチ F-F ; 733-5271-T 733-5271-T ハンドルボールバルブ 3/8 インチ F-F ; 733-5280-T 733-5280-T ハンドルボールバルブ 1/2 インチ F-F ; 733-5283-T 733-5283-T ハンドルボールバルブ 3/4 インチ F-F ; 733-5287-T 733-5287-T ハンドルボールバルブ 1 インチ F-F レジオネラ菌は5.7℃→55℃の温度の自然及び人工水環境で生息及び増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>用途: ガス、油、水、飲料水 ;/li> ;li>動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) ;/li> ;li>動作圧力: PN40 ( 600 PSI )最大 2 インチ、 PN30 ( 450 PSI ) 2 ~ 1/2 ~ 4 インチ ;/li> ;li>定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用 ;/li> ;li>ねじ: EN10226-1、ISO228、平行ねじ ;/li> ;li>フルポート ;/li> ;li>接続オプション: FxF、MxF、BSPP、BSPT ;/li> ;li>ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ;/li> ;li>ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ;/li> ;li>ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー ;/li> ;li>洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール ;/li> ;li>すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 ;/li> ;li>本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 ;/li> ;li>24時間100 %シールテスト保証 ;/li> ;li>二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります ;/li> ;li>金属間可動部なし ;/li> ;li>メンテナンス不要 ;/li> ;li>ボール位置が明確なハンドル ;/li> ;li>品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 ;/li> ;/ul>. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 112.5mmフィルターサイズ = 20μm全径 = 45.5mm最大流量率 = 35L/minメーカーシリーズ = SP最高使用圧力 = 420バール
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 205.5mmフィルターサイズ = 20μm全径 = 45.5mm最大流量率 = 42L/minメーカーシリーズ = SP最高使用圧力 = 420バール
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 115mmフィルターサイズ = 20μm全径 = 49.5mm最大流量率 = 401L/minメーカーシリーズ = SP最高使用圧力 = 420バール
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 208.5mmフィルターサイズ = 20μm全径 = 80mm最大流量率 = 315L/minメーカーシリーズ = PAL HC9600FKT8H最高使用圧力 = 420バール
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

RS PRO交換可能フィルタエレメント. RS PROフィルタエレメントは、油圧システムの清潔性を確保するために不可欠なアクセサリです。これらのフィルタエレメントは、コンポーネントの寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を軽減するように設計されています。お客様のニーズを満たすため、メーカーでは様々な直径のフィルタエレメントを用意しています。また、メーカーのフィルタエレメントは、油圧システムフィルタエレメントのトップブランドの製品と交換可能です。. 特長. ;ul> ;li>マルチパステスト: ISO16889ベータ比200 ;/li> ;li>すべての国際規格に準拠して製造 ;/li> ;li>無機ファイバ素子 ;/li> ;li>NBRフィルタ ;/li> ;li>使用温度範囲: -10 → +100℃;/li> ;/ul>. 全長10 μmのタイプ. ;ul> ;li>89 mm, RS ストック番号: ; 512-730 512-730 ;/li> ;li>94.5 mm, RS ストック番号: ; 512-702 512-702 ;/li> ;li>103.5 mm, RS ストック番号: ; 512-752 512-752 ;/li> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-651 512-651 ;/li> ;li>114 mm, RS ストック番号: ; 512-720 512-720 ;/li> ;li>156.5 mm, RS ストック番号: ; 512-736 512-736 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-689 512-689 ;/li> ;li>210 mm, RS ストック番号: ; 512-623 512-623 ;/li> ;/ul>. 20 μm、全長タイプ. ;ul> ;li>112.5 mm, RS ストック番号: ; 512-673 512-673 ;/li> ;li>115 mm, RS ストック番号: ; 512-645 512-645 ;/li> ;li>205.5 mm, RS ストック番号: ; 512-550 512-550 ;/li> ;li>208.5 mm, RS ストック番号: ; 512-538 512-538 ;/li> ;/ul>
仕様全体の長さ = 94.5mmフィルターサイズ = 10μm全径 = 35mm最大流量率 = 20L/minメーカーシリーズ = SE最高使用圧力 = 420バール
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

RS PRORS PRO Pクリップ 軟鋼
エコ商品
仕様クローズド内径 = 20mm幅 = 17mm下穴径 = 6.6mm材質 = 軟鋼コーティング/ライニング = EPDMゴム, 亜鉛色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕様クローズド内径 = 20mm幅 = 17mm下穴径 = 6.6mm材質 = ステンレススチール304強度クラス = A2 304コーティング/ライニング = ゴム色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
6,398 税込7,038
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様アタッチメントタイプ = ネジねじ接続 = 3/4 in BSPボディ材質 = 真鍮ねじの呼び径 = 3/4インチ安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水最大使用圧力 = 25バール接続サイズmm = 20mm接続サイズインチ = 3/4インチハンドルタイプ = レバータイプ = 3極 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. 黄銅製、1/4回転、L又はTボールバルブ. S.100/101レデュースボアボール弁は、「L」又は「T」のポート構成になっています。 このバルブは、家庭用、商用、産業用途におけるオイル、空気、水、飽和蒸気又は高温の温水サービスに適しています。 T ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-243-1/2 486-243-1/2 インチ BSPP ; 486-249-1/4 486-249-1/4 インチ BSPP ; 486-255-3/8 486-255-3/8 インチ BSPP ; BSPP の 486-265-1 ; 486-271-1/4 486-271-1/4 インチ BSPP ; 486-287-3/4 486-287-3/4 インチ BSPP L ポート構成バルブは次のとおりです。 ; 486-176-1 486-176-1 インチ BSP ; 486-312-1/4 486-312-1/4 インチ BSP ; 486-322-3/8 486-322-3/8 インチ BSP ; 486-328-3/4 486-328-3/4 インチ BSP ; 486-338-1/2 486-338-1/2 インチ BSP. 特長と利点:. 動作温度: -10 → +120 ℃作動圧力: データシートに記載の非衝撃冷間作動圧力を参照 ねじ: ISO 228平行メスねじ ポート: レデュース 接続オプション: メス ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、ステムに2個のNBR Oリング付き ボールシート: 純正PTFE自己潤滑性 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 品質: EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅
仕様アタッチメントタイプ = ネジねじ接続 = 3/4 in BSPPボディ材質 = 真鍮ねじの呼び径 = 3/4インチ安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水最大使用圧力 = 25バール接続サイズmm = 20mm接続サイズインチ = 3/4インチハンドルタイプ = レバータイプ = 3極 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷