配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「EPDM 3mm」の検索結果
特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 43mm外径 = 76mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
1袋(10個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様タイプ = 全断面材料 = EPDM内径 = 43mm外径 = 117mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 141mm外径 = 196.5mm厚さ = 3mm動作温度 Max = +100℃
1袋(2個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 43mm外径 = 82mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 273mm外径 = 329mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
1袋(2個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 273mm外径 = 339.5mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
1袋(2個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 73mm外径 = 124mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
1袋(5個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様タイプ = 全断面材料 = EPDM内径 = 43mm外径 = 140mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
1袋(5個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
仕様タイプ = 全断面材料 = EPDM内径 = 73mm外径 = 178mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
1袋(2個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様タイプ = 全断面材料 = EPDM内径 = 273mm外径 = 406mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 27mm外径 = 61mm厚さ = 3mm動作温度 Max = +100℃
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様タイプ = 全断面材料 = EPDM内径 = 141mm外径 = 254mm厚さ = 3mm動作温度 Max = +100℃
1袋(2個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 23mm。長さ = 4.5mm。。DIN11851対応のEPDMシール. このRS Pro EPDMシール(DINユニオン用)は、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。特長と利点:. EPDM 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
長さ = 300mm。接続サイズ1 = 15mm。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格または接続タイプ2 = BSP。接続サイズ2 = 3/4インチ。材質 = 黄銅製, EPDM、 ステンレススチール。使用流体/用途 = 衛生設備
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
長さ = 300mm。接続ジェンダ 1 = メス。ねじ規格または接続タイプ1 = BSP。接続サイズ1 = 3/4インチ。ねじ規格または接続タイプ2 = Compression。接続サイズ2 = 22mm。材質 = 黄銅製, EPDM。最大使用圧力 = 15 バール。使用流体/用途 = 冷水,温水。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。WRAS、BS 6920. ステンレススチールブレード水ホース. このステンレススチールブレードEPDMライン水ホースは、宅内 / 商用配管用途で、安全で汚染のない飲料水供給を実現します。WRAS認定 人が消費することを目的とする飲料水の供給が安全に維持され、汚染されていないことを保証するため、すべての材料についてBS 6920に基づいた試験を実施し、認定を取得しています。 優れた耐摩耗性とクラッシュ耐久力を備えた堅固な構造。 優れた柔軟性と耐ねじれ性を実現する高品質材料。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
長さ = 300mm。接続ジェンダ 1 = メス。ねじ規格または接続タイプ1 = BSP。接続サイズ1 = 3/4インチ。接続ジェンダ 2 = オス。ねじ規格または接続タイプ2 = BSP。接続サイズ2 = 3/4インチ。材質 = 黄銅製, EPDM。最大使用圧力 = 10バール。使用流体/用途 = 空調、一般的な加熱用途、換気。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。RS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
最大流量 = 75ml/min。供給電圧 = 3 → 6 V。入力接続 = 3.6 mmホースニップル。最大使用圧力 = -500 / 800 mBar。ボディ材質 = 陽極酸化アルミニウム。カップリングタイプ = ダイレクト。入力パワー = 2.4 → 2.6W (@6V liquid) 0.6 → 0.8W (@6V air)。最高液体温度 = +100℃。入力接続サイズ = 2.4mm。出力接続サイズ = 2.4mm。ウェット材質 = ガラス繊維入りナイロン(チューブコネクタ)、シリコン-ニトリル / EPDM /バイトン(シール)。。IP41. RS Proマイクロダイアフラムガス / 液体ポンプ. RS ProのD200シリーズのポンプは、ガラス繊維入りナイロン又はアルミ合金製で、ステンレススチール製チューブコネクタが付いています。 標準でニトリル / シリコンダイアフラムとバルブが付属します。 ポンプには、内径2.4 mmのフレキシブルチューブ用のプッシュフィットコネクタ(押し込み式コネクタ)が使用されています。特長と利点:. 高効率 可変流量及び低消費電力 太陽光発電、PSU、又はバッテリで使用可能 広範な化学物質耐性 ヘッドを4つの位置の間で変更でき、インレットとアウトレットのチューブ接続が簡単. 用途情報. 代表的な用途:. 医療機器 分析システム ガス検出及び監視 冷却システム 精密フロー バッテリ及び太陽光発電システム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 10mm。外径 = 17mm。材質 = エチレンプロピレンゴム。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 10 バール。使用流体/用途 = 産業用。代表規格 = SAE J20 R3。動作温度 Min = -40℃。最高作動温度 = +120℃。色 = 黒。長さ = 20m。補強 = あり。。RS Pro 20 m ロング黒ホースパイプ、用途:車載用、ヒーターホース、温水、 10 mm 内側径。熱湯、暖房、車載などの用途に最適なこのゴム製ホースパイプは、堅牢で、標準的なホースクリップで簡単に取り付けることができます。このホースは、灌漑システム、冷蔵装置、エンジン冷却水ラインなどに使用されています。 コア構造は、高張力の合成強化素材を使用しているため、 -40 → +120 ° C の温度で動作します外装合成ゴムは、熱、天候、熱油スプレー、オゾンに対する耐性があるため、屋内又は屋外で使用できます。この 20 m ホースは、黒色で、内径は 10 mm です。安全な動作圧力は 10 bar で、破裂圧力ポイントは 30 bar です。 RS Pro 製品に属しているため、この製品が高品質であることに確信を持つことができ、エンジニアによって徹底的にテストされています。SAE ( Society of Automotive Engineering ) J20R3 にも準拠しているため、オイルや冷却液の劣化なしで耐性を発揮します。特長と利点.ブラックホース . -40 ℃ ~ +120 ℃の温度に適しています .合成 EPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)ゴム製 .高張力合成強化コア .リール長 20 m .内径 10 mm . 10 バールの動作圧力と 30 バールのバースト圧力 . SAEJ20R3 に準拠したオイル及び冷却材使用RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 25mm。外径 = 34mm。材質 = エチレンプロピレンゴム。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 10バール。使用流体/用途 = 産業用。代表規格 = SAE J20 R3。動作温度 Min = -40℃。最高作動温度 = +120℃。色 = 黒。長さ = 20m。補強 = あり。。RS Pro 20 m ロング黒ホースパイプ、車載用、ヒーターホース及び温水用途、 25 mm 内側径簡単に設置できる柔軟で堅牢なゴム製ホースが必要ですか.この RS Pro 黒色ホースパイプは、標準的なホース継手を使用してすばやく接続することができます。 高張力合成強化コアにより、 -40 ° C から最高 +120 ° C の温度に対応していますこのホースは、温水、暖房、又は自動車用途で使用するために必要な耐久性を備えています。熱や天候に強い合成ゴム製なので、屋内や屋外での使用に適しています。この黒色ホースパイプは、内径 25 mm 、長さ 20 m です。安全動作圧力は 10 bar 、バースト圧力は 30 bar です。 RS Pro シリーズの一部であるこのホースは、 SAEJ20R3 準拠であるため、油や冷却液を劣化させずに安全に使用できます。灌漑システム、冷却装置、エンジン冷却水ラインでは、多くの場合、このタイプのホースが使用されます。特長と利点. -40 ℃ ~ +120 ℃の温度に適しています .合成 EPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)ゴム製 .高張力合成強化コア .リール長 20 m .内径 25 mm . 10 バールの動作圧力と 30 バールのバースト圧力 . SAEJ20R3 に準拠したオイル及び冷却材使用RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 13mm。外径 = 20mm。材質 = エチレンプロピレンゴム。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 10バール。使用流体/用途 = 産業用。代表規格 = SAE J20 R3。動作温度 Min = -40℃。最高作動温度 = +120℃。色 = 黒。長さ = 20m。補強 = あり。。RS Pro 20 m ロング黒ホースパイプ、車載用、ヒーターホース及び温水アプリケーション、 13 mm インナーダイアム。この RS Pro ホースパイプは、灌漑システム、冷蔵装置、エンジン冷却水ライン向けの水、油、冷却液に安全に使用できます。柔軟性、 Durable で、標準的なホースクリップを使用してすばやく取り付けられます。 内部が高張力の合成強化されているため、この黒色ホースパイプは、 -40 → +120 ° C の温度に耐えることができます熱湯、暖房、車載などの機能に十分な堅牢性を備えています。耐熱性だけでなく、耐候性と耐オゾン性も備えているため、屋内外で使用できます。このホースの内径は 13 mm で、長さは 20 m です。作動圧力は 10 bar で、最大バースト圧力は 30 bar です。 RS Pro 製品と同様に、ホースパイプは厳格にテストされています。また、 SAE ( Society of Automotive Engineering ) J20R3 規格にも準拠しているため、エンジンクーラントシステムにも適しています。特長と利点.ブラックホース . -40 ℃ ~ +120 ℃の温度に適しています .合成 EPDM (エチレンプロピレンジエンモノマー)ゴム製 .高張力合成強化コア .リール長 20 m .内径 13 mm . 10 バールの動作圧力と 30 バールのバースト圧力 . SAE (自動車工学会) J20R3 はオイルと冷却剤で使用するために準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。