ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 50mmボア = 50mm動作 = ダブル長さ = 103mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 103 x 68 x 68mm幅 = 68mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 68mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 125mmボア = 50mm動作 = ダブル長さ = 178mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 178 x 68 x 68mm幅 = 68mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 68mm動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 100mmボア = 40mm動作 = ダブル長さ = 152mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 152 x 55 x 55mm幅 = 55mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 55mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 25mmボア = 40mm動作 = ダブル長さ = 77mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 77 x 55 x 55mm幅 = 55mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 55mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
仕様ストローク = 10mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = SQN
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様ストローク = 200mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = IAC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 25mmボア = 100mm動作 = ダブル長さ = 102mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 102 x 120 x 120mm幅 = 120mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 120mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 100mmボア = 100mm動作 = ダブル長さ = 177mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 177 x 120 x 120mm幅 = 120mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 120mm動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 80mmボア = 63mm動作 = ダブル長さ = 137.5mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 137.5 x 78.5 x 78.5mm幅 = 78.5mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 78.5mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 50mmボア = 63mm動作 = ダブル長さ = 107.5mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 107.5 x 78.5 x 78.5mm幅 = 78.5mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 78.5mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 25mmボア = 80mm動作 = ダブル長さ = 89mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 89 x 98 x 98mm幅 = 98mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 98mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様ストローク = 50mmボア = 32mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = SQN
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
仕様ストローク = 40mmボア = 20mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = IAC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
仕様ストローク = 40mmボア = 16mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = IAC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 50mmボア = 80mm動作 = ダブル長さ = 114mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 114 x 98 x 98mm幅 = 98mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 98mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 80mmボア = 80mm動作 = ダブル長さ = 144mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 144 x 98 x 98mm幅 = 98mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 98mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
仕様ストローク = 160mmボア = 25mm動作 = ダブルメーカーシリーズ = IAC長さ = 160mmクッションタイプ = エア最高使用圧力 = 10バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ISO21287に準拠したRS Pro複動コンパクトシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃
仕様ストローク = 25mmボア = 63mm動作 = ダブル長さ = 82.5mmクッションタイプ = クッションなし寸法 = 82.5 x 78.5 x 78.5mm幅 = 78.5mm最高使用圧力 = 10バール高さ = 78.5mm動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
RS PROステンレス鋼六角ニップルジョイント、雄NPT 1インチ x 雄NPT 1インチ. このRS PROステンレス製六角ニップルジョイントは、接続用の両端オネジを備えています。配管、ガス、燃料設備に最適です。堅牢なステンレス製で耐食性に優れ、湿度の高い環境にも適しており、清掃も簡単に行えます。さらに、この素材は設置時の機械的損傷に対する耐久性を備えているため、屋内外の過酷な環境でも使用することができます。六角形のニップルジョイントは、標準的なパイプレンチで簡単に取り付けることができ、特別な工具は不要です。両端には、確実に固定できるナショナルパイプスレッド(NPT)が設けられているため、本製品は家庭および商業用配管システムの使用に適しています。機能とメリット. <ul> <li>ステンレス 316 </li> <li>六角ニップル継手 </li> <li>接続1は1インチオスNPT </li> <li>接続2は1インチオスNPT </li> <li>ネジサイズ1インチ </li> </ul>. 用途. <ul> <li>配管 </li> <li>パイプライン </li> </ul>. よくある質問. <I>NPTとは何ですか. </I> NPTはNational Pipe Threadの略です。
仕様接続種類 = ニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1インチねじサイズ 2 = 1インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = NPTねじ規格 2 = NPT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。