配管・水廻り設備部材 (90) コンプレッサー・空圧機器・ホース (28) 油圧機器・油圧ホース (1) カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースブランド: RS PROすべて解除
RS PRO マイクロバルブ ハンドル ポート数:2 R 3/8 RS PRO 7日以内出荷
RS Pro手動ボールバルブ、クロムニッケルめっき黄銅ボディ。超コンパクト設計。テーパーオス / メスねじ。各種サイズを用意
仕様 制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = R 3/8機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 9.525mmネジ規格 = ISO 7コントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮最大流量率 = 3.1m3 /h動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO マイクロバルブ ハンドル ポート数:2 R 1/4 RS PRO 7日以内出荷
RS PRO 8
仕様 制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = R 1/4機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 6.35mmネジ規格 = ISO 7コントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮最大流量率 = 1.4m3 /h動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO マイクロバルブ ハンドル ポート数:2 R 1/8 RS PRO 7日以内出荷
RS PRO 8
仕様 制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = R 1/8機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 3.175mmネジ規格 = ISO 7コントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮最大流量率 = 1.6m3 /h動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO マイクロバルブ ハンドル ポート数:2 R 3/8 RS PRO 7日以内出荷
RS Pro手動ボールバルブ、クロムニッケルめっき黄銅ボディ。超コンパクト設計。両側ともメスねじ。さまざまなサイズを用意
仕様 制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = R 3/8機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 9.525mmネジ規格 = ISO 7コントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮最大流量率 = 3.1m3 /h動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO マイクロバルブ ハンドル ポート数:2 R 1/4 RS PRO 7日以内出荷
RS PRO 8
仕様 制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = R 1/4機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 6.35mmネジ規格 = ISO 7コントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮最大流量率 = 1.4m3 /h動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO マイクロバルブ ハンドル ポート数:2 R 1/8 RS PRO 7日以内出荷
RS Pro手動ボールバルブ、クロムニッケルめっき黄銅ボディ。超コンパクト設計。両側ともメスねじ。さまざまなサイズを用意
仕様 制御機構 = ハンドル接続ポートのネジ = R 1/8機能 = Pneumatic Relayスレッドサイズ = 3.175mmネジ規格 = ISO 7コントロールボタン/スイッチカラー = 赤最高使用圧力 = 20バールボディ材質 = 真鍮最大流量率 = 1.6m3 /h動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃ポート数 = 2モデル番号(P) = III B RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO エア継手 コネクタA:R 1/2 コネクタB:プッシュイン14 mm チューブねじ込み RS PRO 7日以内出荷
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様 コネクタA = R 1/2 オスコネクタB = プッシュイン14 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO エア継手 コネクタA:R 1/2 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み RS PRO 7日以内出荷
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様 コネクタA = R 1/2 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO エア継手 コネクタA:R 1/2 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み RS PRO 7日以内出荷
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様 コネクタA = R 1/2 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO エア継手 コネクタA:R 1/2 コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み RS PRO 7日以内出荷
RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様 コネクタA = R 1/2 オスコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/2 50L/s RS PRO 7日以内出荷
仕様 ポートの接続G 1/2、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/2インチ、最大流量率60L/s、平均流量率50L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/2 50L/s RS PRO 7日以内出荷
仕様 ポートの接続G 1/2、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/2インチ、最大流量率60L/s、平均流量率50L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
ステンレス配管継手 RS PRO ニップル 六角形 52.07mm RS PRO 翌々日出荷
接続種類 = ニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 3/4インチねじサイズ 2 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = R (テーパー)長さ = 52.07mmRS PRO V15
ステンレス配管継手 RS PRO ニップル 六角形 39.878mm RS PRO 翌々日出荷
接続種類 = ニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 3/8インチねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = R (テーパー)長さ = 39.878mmRS PRO V15
ステンレス配管継手 RS PRO ブッシュ 六角形 13.97mm RS PRO 翌々日出荷
接続種類 = ブッシュパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1/4インチねじサイズ 2 = 1/8インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = Rc (テーパー)長さ = 13.97mmRS PRO 15
ステンレス配管継手 RS PRO ブッシュ 六角形 22.098mm RS PRO 翌々日出荷
接続種類 = ブッシュパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 3/4インチねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = Rc (テーパー)長さ = 22.098mmRS PRO V15
ステンレス配管継手 RS PRO ブッシュ 六角形 17.018mm RS PRO 翌々日出荷
接続種類 = ブッシュパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 3/8インチねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = Rc (テーパー)長さ = 17.018mmRS PRO V15
RS PRO スイベルエルボアダプタ RS PRO 翌々日出荷
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様 コネクタA = R 1/2 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/2オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレス配管継手 RS PRO 六角ニップル 六角形 49.022mm RS PRO 翌々日出荷
RS Pro配管継手 - 六角ニップル. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。これらの継手は、耐久性のある316ステンレススチール製です。六角ニップルを使用して、配管とホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパーねじ込み式 六角ニップルはS/40パイプ製. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ付き配管継手が、配管を伸ばして固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製継手は直線形状になっており、六角ニップルが付属しています。エルボやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様 接続種類 = 六角ニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1インチねじサイズ 2 = 1インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = R (テーパー)長さ = 49.022mm
ステンレス配管継手 RS PRO 六角ニップル 六角形 43.434mm RS PRO 翌々日出荷
RS Pro配管継手 - 六角ニップル. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。これらの継手は、耐久性のある316ステンレススチール製です。六角ニップルを使用して、配管とホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパーねじ込み式 六角ニップルはS/40パイプ製. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ付き配管継手が、配管を伸ばして固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製継手は直線形状になっており、六角ニップルが付属しています。エルボやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様 接続種類 = 六角ニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 3/4インチねじサイズ 2 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = R (テーパー)長さ = 43.434mm
ステンレス配管継手 RS PRO 六角ニップル 六角形 32.004mm RS PRO 翌々日出荷
RS Pro配管継手 - 六角ニップル. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。これらの継手は、耐久性のある316ステンレススチール製です。六角ニップルを使用して、配管とホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパーねじ込み式 六角ニップルはS/40パイプ製. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ付き配管継手が、配管を伸ばして固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製継手は直線形状になっており、六角ニップルが付属しています。エルボやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様 接続種類 = 六角ニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 3/8インチねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = R (テーパー)長さ = 32.004mm
ステンレス配管継手 RS PRO エルボー 丸型 RS PRO 翌々日出荷
ステンレススチール304 / 316. RS Pro配管継手 - エルボ形. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。これらの90度エルボ形継手は、耐久性のある316ステンレススチール製です。配管とホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPメス / BSTオス結合 各種サイズを用意 90度の角度付き. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ付き配管継手が、配管を伸ばして固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製の継手は角度付きですが、ストレートやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様 接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = 90°形状 = 丸型ねじサイズ 1 = 3/4インチねじサイズ 2 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = R (テーパー)
ステンレス配管継手 RS PRO エルボー 丸型 RS PRO 翌々日出荷
ステンレススチール304 / 316. RS Pro配管継手 - エルボ形. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。これらの90度エルボ形継手は、耐久性のある316ステンレススチール製です。配管とホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPメス / BSTオス結合 各種サイズを用意 90度の角度付き. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ付き配管継手が、配管を伸ばして固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製の継手は角度付きですが、ストレートやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様 接続種類 = エルボーパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = 90°形状 = 丸型ねじサイズ 1 = 1/2インチねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = R (テーパー)
ステンレス配管継手 RS PRO 六角ニップル 六角形 41.91mm RS PRO 翌々日出荷
RS Pro配管継手 - 六角ニップル. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。これらの継手は、耐久性のある316ステンレススチール製です。六角ニップルを使用して、配管とホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパーねじ込み式 六角ニップルはS/40パイプ製. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ付き配管継手が、配管を伸ばして固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製継手は直線形状になっており、六角ニップルが付属しています。エルボやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様 接続種類 = 六角ニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1/2インチねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = R (テーパー)長さ = 41.91mm
ステンレス配管継手 RS PRO 六角ニップル 六角形 32.004mm RS PRO 翌々日出荷
RS Pro配管継手 - 六角ニップル. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。これらの継手は、耐久性のある316ステンレススチール製です。六角ニップルを使用して、配管とホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパーねじ込み式 六角ニップルはS/40パイプ製. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ付き配管継手が、配管を伸ばして固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製継手は直線形状になっており、六角ニップルが付属しています。エルボやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様 接続種類 = 六角ニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1/4インチねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = R (テーパー)長さ = 32.004mm
ステンレス配管継手 RS PRO タケノコニップル 丸型 59.944mm RS PRO 翌々日出荷
RS Pro配管継手 - バレルニップル. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。これらの継手は、耐久性のある316ステンレススチール製です。バレルニップルを使用して、配管とホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパーねじ込み式 S/40パイプのバレルニップル 各種サイズを用意. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ付き配管継手が、配管を伸ばして固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製継手は直線形状になっており、バレルニップルが付属しています。エルボやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様 接続種類 = タケノコニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 丸型ねじサイズ 1 = 1インチねじサイズ 2 = 1インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = R (テーパー)長さ = 59.944mm
ステンレス配管継手 RS PRO タケノコニップル 丸型 59.944mm RS PRO 翌々日出荷
RS Pro配管継手 - バレルニップル. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。これらの継手は、耐久性のある316ステンレススチール製です。バレルニップルを使用して、配管とホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパーねじ込み式 S/40パイプのバレルニップル 各種サイズを用意. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ付き配管継手が、配管を伸ばして固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。これらのステンレススチール製継手は直線形状になっており、バレルニップルが付属しています。エルボやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様 接続種類 = タケノコニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 丸型ねじサイズ 1 = 1/2インチねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = R (テーパー)長さ = 59.944mm
ステンレス配管継手 RS PRO ブッシュ 六角形 23.114mm RS PRO 翌々日出荷
RS Pro六角レデュースブッシュ. RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPT (テーパー) / BSPP (平行)接合部 耐薬品性. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製継手はブッシュリデューサですが、エルボーやT字型継手など、他の種類の継手も広く使用されています。この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様 接続種類 = ブッシュパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 3/4インチねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = G長さ = 23.114mm
ステンレス配管継手 RS PRO ブッシュ 六角形 22.098mm RS PRO 翌々日出荷
RS Pro六角レデュースブッシュ. RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPT (テーパー) / BSPP (平行)接合部 耐薬品性. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製継手はブッシュリデューサですが、エルボーやT字型継手など、他の種類の継手も広く使用されています。この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様 接続種類 = ブッシュパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1/2インチねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = G長さ = 22.098mm
ステンレス配管継手 RS PRO ブッシュ 六角形 26.924mm RS PRO 翌々日出荷
RS Pro六角レデュースブッシュ. RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPT (テーパー) / BSPP (平行)接合部 耐薬品性. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製継手はブッシュリデューサですが、エルボーやT字型継手など、他の種類の継手も広く使用されています。この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様 接続種類 = ブッシュパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1インチねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = G長さ = 26.924mm
ステンレス配管継手 RS PRO ブッシュ 六角形 26.924mm RS PRO 翌々日出荷
RS Pro六角レデュースブッシュ. RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPT (テーパー) / BSPP (平行)接合部 耐薬品性. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製継手はブッシュリデューサですが、エルボーやT字型継手など、他の種類の継手も広く使用されています。この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様 接続種類 = ブッシュパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1インチねじサイズ 2 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = G長さ = 26.924mm
ステンレス配管継手 RS PRO ブッシュ 六角形 22.098mm RS PRO 翌々日出荷
RS Pro六角レデュースブッシュ. RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPT (テーパー) / BSPP (平行)接合部 耐薬品性. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製継手はブッシュリデューサですが、エルボーやT字型継手など、他の種類の継手も広く使用されています。この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様 接続種類 = ブッシュパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1/2インチねじサイズ 2 = 3/8インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = G長さ = 22.098mm
ステンレス配管継手 RS PRO ホースニップル 六角形 56mm RS PRO 翌々日出荷
RS Proステンレススチール配管継ぎ手(ニップル). RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール製ホースニップル、全ねじ 150 lbs継手 BSPT (テーパー)ねじ込み式接合部 バーブホーステール接合 3/8インチ(9.5 mm)から2インチ(51 mm)までの各種サイズ. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製の継手はストレートですが、エルボータイプやT字型の継手も広く使用されています。この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様 接続種類 = ホースニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)長さ = 56mm
ステンレス配管継手 RS PRO ホースニップル 六角形 69mm RS PRO 翌々日出荷
RS Proステンレススチール配管継ぎ手(ニップル). RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール製ホースニップル、全ねじ 150 lbs継手 BSPT (テーパー)ねじ込み式接合部 バーブホーステール接合 3/8インチ(9.5 mm)から2インチ(51 mm)までの各種サイズ. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製の継手はストレートですが、エルボータイプやT字型の継手も広く使用されています。この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様 接続種類 = ホースニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)長さ = 69mm
ステンレス配管継手 RS PRO ホースニップル 六角形 42.926mm RS PRO 翌々日出荷
RS Proステンレススチール配管継ぎ手(ニップル). RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール製ホースニップル、全ねじ 150 lbs継手 BSPT (テーパー)ねじ込み式接合部 バーブホーステール接合 3/8インチ(9.5 mm)から2インチ(51 mm)までの各種サイズ. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製の継手はストレートですが、エルボータイプやT字型の継手も広く使用されています。この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様 接続種類 = ホースニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)長さ = 42.926mm
ステンレス配管継手 RS PRO ホースニップル 六角形 60mm RS PRO 翌々日出荷
RS Proステンレススチール配管継ぎ手(ニップル). RS Proでは、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製ネジ込み式継手のシリーズを用意しています。配管業界でよく使用されている水とガスは、密閉された構造内を流れます。この配管継手は、耐久性のある316ステンレススチール製で、さまざまなサイズが用意されているため、ぴったりとフィットします。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール製ホースニップル、全ねじ 150 lbs継手 BSPT (テーパー)ねじ込み式接合部 バーブホーステール接合 3/8インチ(9.5 mm)から2インチ(51 mm)までの各種サイズ. パイプ継手とは. 配管業界では、ねじ込み式パイプ継手やニップルが、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅やビルでは、水道、セントラルヒーティング、下水などの配管システムの運用に備えてねじ込み式管継手がほぼ確実に設置されています。このステンレススチール製の継手はストレートですが、エルボータイプやT字型の継手も広く使用されています。この配管継手の対象ユーザー. ステンレススチール製の継手は、主に配管業者が使用しますが、他の業界や分野でもよく使用されます。これは、配管ネットワークのエリアを連結したり拡張したりする継手とニップルの機能があるためです。通常はステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の後に隠しています。たとえば、この継手は、次のようなさまざまな場所で使用されます。 家屋内全体(バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガス設備のある建物すべて 下水及び地下ネットワーク 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択する際に、選択の大きな部分を占める要素は常に素材です。ステンレススチールは、腐食と錆を防止する優れた保護性能を備えています。腐食と錆は、水道管やガス管内で非常に困難な問題を引き起こすおそれがあります。黄銅製パイプと銅製パイプには、このような問題に対して同程度の耐性がありません。配管業界でねじ込み式の継手にステンレス鋼が選ばれる理由の概要は、次のとおりです。
仕様 接続種類 = ホースニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 3/4インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)長さ = 60mm
ステンレス配管継手 RS PRO プラグ 六角形 22.606mm RS PRO 翌々日出荷
RS PRO配管継手 - 六角プラグ. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固く密閉された構造内を流れます。この六角プラグ継手は、耐久性に優れた316ステンレススチール製で、配管やホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパーねじ込み式 各種サイズを用意 S/40パイプ六角プラグ. 配管継手とは.. 配管業界では、ねじ込み式配管継手が、配管の長さを延長して固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。このステンレススチール製継手は六角プラグですが、ストレートやL字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレス鋼を露出させことはなく、デザイン上の目的で壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様 接続種類 = プラグパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)長さ = 22.606mm
ステンレス配管継手 RS PRO ニップル 六角形 36.068mm RS PRO 7日以内出荷
接続種類 = ニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1/4インチねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = R (テーパー)長さ = 36.068mmRS PRO 15
ステンレス配管継手 RS PRO ニップル 六角形 48.006mm RS PRO 7日以内出荷
接続種類 = ニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1/2インチねじサイズ 2 = 1/2インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = R (テーパー)ねじ規格 2 = R (テーパー)長さ = 48.006mmRS PRO V15
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3
パッキン類 PILLAR(旧:日本ピラー工業) 税込 ¥ 10,228 ¥ 9,298 バスケットへ