61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃<Tamb<60 ℃。ソレノイドコイルも使用可能です。主な利点:非常に優れた耐久性 コンパクトな寸法で高流量 簡単な取り付け 広い範囲 省電力 用途:空圧式のオートメーション、ロボット、操作 自動車プロセス 繊維、包装、重作業 食品加工 ATEXゾーン
仕様機能 = 5/3 PC接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 3ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 1200NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 2バール動作温度 Min = -10℃ネジ規格 = G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃<Tamb<60 ℃。ソレノイドコイルも使用可能です。主な利点:非常に優れた耐久性 コンパクトな寸法で高流量 簡単な取り付け 広い範囲 省電力 用途:空圧式のオートメーション、ロボット、操作 自動車プロセス 繊維、包装、重作業 食品加工 ATEXゾーン
仕様機能 = 5/2 Monostable接続ポートのネジ = G 1/2動作タイプ = 空圧式取り付け方法 = ベース取り付けポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 5000NL/min最低使用圧力 = 2バール動作温度 Max = +60℃ネジ規格 = G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃<Tamb<60 ℃。ソレノイドコイルも使用可能です。主な利点:非常に優れた耐久性 コンパクトな寸法で高流量 簡単な取り付け 広い範囲 省電力 用途:空圧式のオートメーション、ロボット、操作 自動車プロセス 繊維、包装、重作業 食品加工 ATEXゾーン
仕様機能 = 3/2 NC接続ポートのネジ = G 1/2動作タイプ = 空圧式取り付け方法 = ベース取り付けポート数 = 3/2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 5000NL/min最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 10バールネジ規格 = G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃<Tamb<60 ℃。ソレノイドコイルも使用可能です。主な利点:非常に優れた耐久性 コンパクトな寸法で高流量 簡単な取り付け 広い範囲 省電力 用途:空圧式のオートメーション、ロボット、操作 自動車プロセス 繊維、包装、重作業 食品加工 ATEXゾーン
仕様機能 = 5/2 Bistable接続ポートのネジ = G 1/2動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 5000NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 1バール最高使用圧力 = 10バールネジ規格 = G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃<Tamb<60 ℃。ソレノイドコイルも使用可能です。主な利点:非常に優れた耐久性 コンパクトな寸法で高流量 簡単な取り付け 広い範囲 省電力 用途:空圧式のオートメーション、ロボット、操作 自動車プロセス 繊維、包装、重作業 食品加工 ATEXゾーン
仕様機能 = 5/2 Bistable接続ポートのネジ = G 1/8動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 740NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 1バールポジション数 = 2バールネジ規格 = G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃<Tamb<60 ℃。ソレノイドコイルも使用可能です。主な利点:非常に優れた耐久性 コンパクトな寸法で高流量 簡単な取り付け 広い範囲 省電力 用途:空圧式のオートメーション、ロボット、操作 自動車プロセス 繊維、包装、重作業 食品加工 ATEXゾーン
仕様機能 = 5/2 Bistable接続ポートのネジ = G 1/2動作タイプ = 空圧式取り付け方法 = ベース取り付けポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 5000NL/min最低使用圧力 = 1バール設定 = 5 / 2℃ネジ規格 = G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃<Tamb<60 ℃。ソレノイドコイルも使用可能です。主な利点:非常に優れた耐久性 コンパクトな寸法で高流量 簡単な取り付け 広い範囲 省電力 用途:空圧式のオートメーション、ロボット、操作 自動車プロセス 繊維、包装、重作業 食品加工 ATEXゾーン
仕様機能 = 5/2 Monostable接続ポートのネジ = G 1/8動作タイプ = 空圧式取り付け方法 = ベース取り付けポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 740NL/min最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 10バールネジ規格 = G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃<Tamb<60 ℃。ソレノイドコイルも使用可能です。主な利点:非常に優れた耐久性 コンパクトな寸法で高流量 簡単な取り付け 広い範囲 省電力 用途:空圧式のオートメーション、ロボット、操作 自動車プロセス 繊維、包装、重作業 食品加工 ATEXゾーン
仕様機能 = 5/3 CC接続ポートのネジ = G 1/2動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 3ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 5000NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 2バール動作温度 Max = +60℃ネジ規格 = G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

RS Proバルブ製品は、堅牢で用途が広く、高性能とコンパクトな設置寸法を兼ね備えています。ソレノイド、電気的、機械的、手動により動作します。大流量、短い切り替え時間、低い切り替え圧力を実現しています。1/8、1/4、1/2の3種類のサイズがあり、最大作動圧力は10バールとなっています。複合マニホールドで独自のバルブブロックを形成します。ソレノイドコイルは、省エネ型であらゆる電圧に対応しています。バルブATEX:II 2 GD c T6 -10 ℃<Tamb<60 ℃。ソレノイドコイルも使用可能です。主な利点:非常に優れた耐久性 コンパクトな寸法で高流量 簡単な取り付け 広い範囲 省電力 用途:空圧式のオートメーション、ロボット、操作 自動車プロセス 繊維、包装、重作業 食品加工 ATEXゾーン
仕様機能 = 5/2 Monostable接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = 空圧式取り付け方法 = ベース取り付けポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 1200NL/min最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 10バールネジ規格 = G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

制御機構 = ロータリーノブ。機能 = Pneumatic Relay。スレッドサイズ = 6mm。メーカーシリーズ = HVFF。コントロールボタン/スイッチカラー = 青。最高使用圧力 = 10 バール。ボディ材質 = ポリオキシメチレン。動作温度 Min = 0℃。動作温度 Max = +60℃。ポジション数 = 2。モデル番号(P) = III B。。RS Pro 回転ノブ空圧式手動制御バルブ HVFF空圧装置で空気圧をオン / オフするには、信頼できる RS Pro ブランドがお届けするこの空圧手動制御バルブを使用します。塗料スプレー、ドリル、換気器などの装置で使用します。 この制御バルブは、プッシュオン式とねじ式カラー設計により確実に接続でき、計装、真空、及び汎用用途に特に適しています。最大作動圧力が 10 bar で、温度が 0 → +60 ° C の場合は、ナイロン又はポリウレタンチューブ付きのバルブを安全に使用できますこのバルブは長寿命のポリオキシメチレン製で、ねじサイズは 6 mm です。このバルブは、 2 つのポートと 2 つの位置を備え、回転ノブで効果的に制御することができます。 この制御バルブは、空圧装置から残圧を除去しても、装置を安全に維持できます。建設や医療などの環境で使用されています。特長と利点. Durable POM (ポリオキシメチレン)ボディ素材 .青色コントロールスイッチ .最大動作圧力は 10 バールです . HVFF メーカーシリーズ . 2 ポート .最低動作温度は 0 ° C です .最大動作温度は +60 ° C です . 2 つのポジション .ロータリーノブ制御機構RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

機能 = 5/2。接続ポートのネジ = G 1/4。動作タイプ = ソレノイド/スプリング。メーカーシリーズ = MNH。取り付け方法 = NAMUR(ナムール)。ソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V dc, 110 V ac, 230V ac。取付ソレノイド = あり。ポート数 = 5 / 2。最大流量率 = 1250L/min。ソレノイドの消費電力 = 3W。最低使用圧力 = 2バール。動作温度 Min = -10℃。ネジ規格 = G。。RS Pro 5/2 空圧ソレノイドバルブソレノイド / スプリング G 1/4 NH です シリーズこの RS Pro 5/2 空圧ソレノイドバルブ / スプリングは、 NAMUR インターフェース内の空圧式アクチュエータを制御するのに使用します。空圧アクチュエータは、加圧された空気又はガスの流れを制御して、エネルギーを回転動作又は直線動作に変換します。このセットアップは、食品、飲料、製薬業界の生産ラインなど、商業環境でよく見られます。 柔軟性を高めるために、この 5/2 極 RS NAMUR バルブは、付属の変換プレートを使用して 3/2 方向バルブに変換できます。10 → +50 ° C の温度範囲で動作でき、圧力範囲は 2 → 10 bar で、最大流量は 1250 リットル / 分です。 RS PRO RS Pro の高この製品を使用するには、互換 Coil ( 784-0082 )が必要です。特長と利点.エアソレノイドバルブ . NH メーカーシリーズ . NAMUR マウント . 5/2 機能 . G 1/4 接続ポートねじ .最大流量は 1250 L/ 分です .ソレノイド電圧は 12 V dc 、 24 V dc 、 110 V ac 、 230 V ac です .ソレノイドの消費電力は 3 W .最小動作圧力は 2 バールです .最大動作圧力は 10 バールです .動作温度: -10 → +50 ° C . 5/2 ポート .安全性のための ATEX 認証 .ねじの標準 G . 1/4 インチのねじサイズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

制御機構 = ロータリーノブ。機能 = Pneumatic Relay。スレッドサイズ = 8mm。メーカーシリーズ = HVFF。コントロールボタン/スイッチカラー = 青。最高使用圧力 = 10 バール。ボディ材質 = ポリオキシメチレン。動作温度 Min = 0℃。動作温度 Max = +60℃。ポジション数 = 2。モデル番号(P) = III B。。RS Pro 回転ノブ空圧式手動制御バルブ HVFFこの RS Pro 手動空圧制御バルブは、気圧制御を必要とする機器を使用する場合に信頼性の高い選択肢です。塗料スプレー、ドリル、真空システム、換気器で頻繁に使用されます。 バルブのねじサイズは 8 mm で、ボディは頑丈なポリオキシエチレン( POM )製です。この圧力は、青色のロータリノブで制御され、 2 つの位置と 2 つのポートを備えています。ねじカラーとプッシュオン機能により強固な接続が可能になり、最大動作圧力は 10 bar に維持できます。ナイロンチューブやポリウレタンチューブにも安全に使用でき、動作温度は 0 → +60 ° C です。 このロータリバルブは、建設業界、医療業界、その他の商業環境で使用されています。制御バルブは、システムから残圧を除去した後、装置を安全にメンテナンスできるように設計されています。特長と利点. Durable POM (ポリオキシメチレン)ボディ素材 .青色コントロールスイッチ .最大動作圧力は 10 バールです . HVFF メーカーシリーズ . 2 ポート .最低動作温度は 0 ° C です .最大動作温度は +60 ° C です . 2 つのポジション .ロータリーノブ制御機構RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

制御機構 = ロータリーノブ。機能 = Pneumatic Relay。スレッドサイズ = 10mm。メーカーシリーズ = HVFF。コントロールボタン/スイッチカラー = 青。最高使用圧力 = 10 バール。ボディ材質 = ポリオキシメチレン。動作温度 Min = 0℃。動作温度 Max = +60℃。ポート数 = 2。モデル番号(P) = III B。。RS Pro 回転ノブ空圧式手動制御バルブ HVFFドリルやスプレーなどの装置を使用する場合は、RS Pro 手動空圧制御バルブは、気圧をオン / オフにする必要がある場合に信頼性の高い選択肢です。これは、換気装置、ドリル、ペイントスプレーなどの装置で一般的に使用されます。 バルブには 2 つのポートと 2 つの位置があり、青色のロータリノブで制御します。バルブ本体は Durable Polyoxymethylene 製で、ねじサイズは 6 mm です。最大動作圧力 10 bar のポリウレタン及びナイロンチューブと安全に併用でき、動作温度は 0 → +60 ° C ですねじ式カラーとプッシュオン式設計により確実に接続することができ、特に真空、計装、及び汎用用途に便利です。 制御バルブの設計により、残圧を解放したら、装置を安全にメンテナンスできます。建設及び医療分野でよく使用されています。特長と利点. Durable POM (ポリオキシメチレン)ボディ素材 .青色コントロールスイッチ .最大動作圧力は 10 バールです . HVFF メーカーシリーズ . 2 ポート .最低動作温度は 0 ° C です .最大動作温度は +60 ° C です . 2 つのポジション .ロータリーノブ制御機構RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

RS Pro 亜鉛不動態化スチール製ライン取り付け油圧ボール G 1/4 インチRS Pro のこの製品は、長寿命のヘビーデューティ油圧ボールバルブです。 液体又は気体の流量を調整するのに最適で、設置は簡単です。 この製品は炭素鋼製で、金属の強度と耐久性を活用しています。耐腐食性に優れた亜鉛でコーティングされ、耐油性と耐燃料性に優れた伸張強度のニトリルゴムシールを備えています。このため、このバルブは長年にわたって信頼性の高い高圧動作に対応することができます。耐荷重が 500 bar 、海抜が約 5000 m の場合に相当する力に耐えることができます。この油圧ボールバルブには、 1/4 インチねじとねじ式ハンドルが付いており、簡単に着脱できます。 このライン取り付け油圧ボールバルブは、メーカーの厳格な基準に準拠して徹底的にテストされており、信頼性が高く長寿命です。密閉構造により、幅広い産業用途、特に遮断及び制御機能に適しています。特長と利点.ラインマウント油圧ボールバルブ .亜鉛不動態化炭素鋼製ボディ .黄銅ボール .英国標準パイプ (BSP) G を備えた 2 方向ポート 1/4 インチねじ .ニトリルゴム製ステムシールと POM-MoS2 ボールシール .動作温度範囲: -20 → +100 ° C .最大動作圧力: 500 bar . BKH シリーズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様メーカーシリーズ = BKHポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 1/4ボディ材質 = 亜鉛不動態化鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 500バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/4インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

接続ポートのネジ = G 1/4。動作タイプ = ソレノイド/スプリング。メーカーシリーズ = V51。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ソレノイド電圧 = 24V dc。ポート数 = 3。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 1020L/min。ソレノイドの消費電力 = 2W。最低使用圧力 = 2バール。動作温度 Min = -5℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。RS Pro エア制御バルブソレノイド / スプリング G 1/4 インチ v51 シリーズRS Pro のこの空圧制御バルブは、空圧システムの空気の流れを制御するのに使用します。3/2 構成なので、 3 つのポートと 2 つのスイッチング位置を備えています。この種類のバルブは、圧力解放や真空システムなどの用途に適しています。 コンパクトで堅牢なバルブは、軽量なダイキャストアルミボディに収納され、エネルギー効率の高いソレノイドで動作します。インライン又はマニホールド取り付けに適しており、 G 1/4 インチの標準ねじサイズに適合します。 このバルブのソフトシールスプール設計により、最大 1 、 020 リットル / 分のエアフローに対応可能です。 このバルブは、危険区域(爆発の危険性がある環境)での使用に対応する ATEX 認定も取得しています。この種類のバルブは、空圧、オートメーション、制御用途だけでなく、さまざまな産業環境でエアフローを管理するために一般的に使用されています。これには、繊維製造、空圧プレス、食品及び飲料産業で使用される機器が含まれます。特長と利点.エアコントロールバルブ . v51 製造シリーズ . G 1/4 インチ接続ポートねじ . 3/2 . 3 ポート、 2 ポジション .インラインまたはマニホールド取り付け .エネルギー効率の高いソレノイド / スプリング作動 .ソレノイド電圧は 24 V dc です .ソレノイドの消費電力は 2 W .最大流量は 1,020 L/ 分です .最低動作温度は -5 . C です .最大動作温度は +50 . C です .最小動作圧力は 2 バールです .最大動作圧力は 8 バールです .アルミダイキャスト製ボディ .危険区域 / 爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

RS Pro 逆止弁RS Pro 6063 シリーズ逆止弁は、オスのねじ式インレット接続とメスのねじ式アウトレット接続を備えています。バルブボディは、ニッケルめっき黄銅素材製です。このテクノポリマーバルブ製品は、より軽量でコンパクトなため、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。このバルブの長さは 61 mm です。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク 3/8 インチのインレット / アウトレットねじサイズ より軽量でコンパクト 作動圧力範囲は 2 bar ~ 8 bar です 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様インレット接続タイプ = ネジネジインレット接続 = 3/8 in Maleコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 6063ネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = メスネジインレットネジサイズ = 3/8インチネジアウトレットネジサイズ = 3/8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

RS Pro 逆止弁RS Pro 6063 シリーズ逆止弁は、オスのねじ式インレット接続とメスのねじ式アウトレット接続を備えています。バルブボディは、ニッケルめっき黄銅素材製です。このテクノポリマーバルブ製品は、より軽量でコンパクトなため、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。このバルブの長さは 46.5 mm です。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク 入口と出口のねじサイズは 1/4 インチです より軽量でコンパクト 作動圧力範囲は 2 bar ~ 8 bar です 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様インレット接続タイプ = ネジネジインレット接続 = 1/4 in Maleコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 6063ネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = メスネジインレットネジサイズ = 1/4インチネジアウトレットネジサイズ = 1/4インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

RS Pro 逆止RS Pro 57065 シリーズチェックバルブは、プッシュイン式の 10 mm チューブインレット接続とオスねじ付きアウトレット接続を特長としています。バルブボディは、ニッケルめっき黄銅素材製です。このテクノポリマーバルブ製品は、より軽量でコンパクトなため、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。このバルブの長さは 34.5 mm です。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 作動圧力範囲は 2 bar ~ 8 bar です 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットねじサイズは 3/8 インチ 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様チューブのインレット接続 = Push In 10mmインレット接続タイプ = チューブコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 57065最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = オスネジアウトレットネジサイズ = 3/8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

RS Pro ライン取り付け油圧流量制御弁、 BSP 1/2 インチ、 210 bar ですRS Pro のこのライン取り付け油圧流量制御バルブを使用して、油圧システムの流量を制御します。単動式バルブで、一方向の流量を制御して遮断し、一方向の流量を自由に流すことができます。 この制御バルブは、ニッケルめっき黄銅製で、腐食に対する最適な保護を実現します。また、石油の流出や摩耗の両方に耐えるニトリルゴムシールを装備しています。流量は最大 50 リットル / 分で、最大動作温度は 210 バールとなっています。 このニードル操作バルブは、 BSP 1/2 インチねじに適合し、油圧システムに不可欠なコンポーネントです。このタイプのシステムは、ローラーコースターや建設機械から食器洗い機まで、あらゆる環境で使用されています。 この製品は、試用及びテスト済みの RS Pro 製品の一部です。安全性と一貫性を確保するため、厳しい品質管理を受けています。特長と利点.ラインマウント油圧フローコントロールバルブ .ニッケルめっき黄銅ボディ .ニトリルゴム製シール .標準の BSP 1/2 インチねじ .最大流量は 50 L/ 分です .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .最大動作温度は 210 バールです .メーカーシリーズ FT1251/2 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続ポートのネジ = BSP 1/2最大流量率 = 50L/minスレッドサイズ = 1/2インチ最高使用圧力 = 210バールメーカーシリーズ = FT1251 / 2ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = BSP動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

RS Pro 逆止弁RS Pro 6063 シリーズ逆止弁は、オスのねじ式インレット接続とメスのねじ式アウトレット接続を備えています。バルブボディは、ニッケルめっき黄銅素材製です。このテクノポリマーバルブ製品は、より軽量でコンパクトなため、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。このバルブの長さは 37.5 mm です。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク 1/8 インチのインレット / アウトレットねじサイズ より軽量でコンパクト 作動圧力範囲は 2 bar ~ 8 bar です 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様インレット接続タイプ = ネジネジインレット接続 = 1/8 in Maleコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 6063ネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = メスネジインレットネジサイズ = 1/8インチ使用圧力範囲 = 2 to 8バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

RS Pro 逆止RS Pro 57065 シリーズチェックバルブは、プッシュイン式の 8 mm チューブインレット接続とオスねじ付きアウトレット接続を特長としています。バルブボディは、ニッケルめっき黄銅素材製です。このテクノポリマーバルブ製品は、より軽量でコンパクトなため、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。このバルブの長さは 30.5 mm です。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 作動圧力範囲は 2 bar ~ 8 bar です 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットねじサイズ: 1/4 インチ 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様チューブのインレット接続 = Push In 8mmインレット接続タイプ = チューブコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 57065最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = オスネジアウトレットネジサイズ = 1/4インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

RS Pro 逆止RS Pro 57065 シリーズチェックバルブは、プッシュイン式の 8 mm チューブインレット接続とオスねじ付きアウトレット接続を特長としています。バルブボディは、ニッケルめっき黄銅素材製です。このテクノポリマーバルブ製品は、より軽量でコンパクトなため、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。このバルブの長さは 30.5 mm です。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 作動圧力範囲は 2 bar ~ 8 bar です 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットねじサイズは 1/8 インチ 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様チューブのインレット接続 = Push In 8mmインレット接続タイプ = チューブコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 57065最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = オスネジアウトレットネジサイズ = 1/8インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

RS Pro 逆止RS Pro 57065 シリーズチェックバルブは、 6 mm のプッシュイン式チューブインレット接続と、オスのねじ付きコンセント接続を特長としています。バルブボディは、ニッケルめっき黄銅素材製です。このテクノポリマーバルブ製品は、より軽量でコンパクトなため、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。このバルブの長さは 46 mm です。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 作動圧力範囲は 2 bar ~ 8 bar です 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットねじサイズは 1/8 インチ 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様チューブのインレット接続 = Push In 6mmインレット接続タイプ = チューブコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 57065最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = オス動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

RS Pro 逆止RS Pro 57065 シリーズチェックバルブは、 6 mm のプッシュイン式チューブインレット接続と、オスのねじ付きコンセント接続を特長としています。バルブボディは、ニッケルめっき黄銅素材製です。このテクノポリマーバルブ製品は、より軽量でコンパクトなため、要求の厳しいお客様に高い性能を発揮します。このバルブの長さは 30 mm です。特長と利点 BSPP 、 BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの 3 つのねじタイプを用意 特殊な形状のシールに完全な流量と真空耐性を備えたタンク より軽量でコンパクト 作動圧力範囲は 2 bar ~ 8 bar です 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C アウトレットねじサイズ: 1/4 インチ 迅速な接続と切断 シリコンフリー Advanced Robotics に対応する特定の構成用途 ロボット 自動車 繊維、包装、ハンドリング 真空 工業用水 圧縮空気回路認定 REACH 準拠 ISO14743:2004 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE
仕様チューブのインレット接続 = Push In 6mmインレット接続タイプ = チューブコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 57065最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 8バール動作温度 Max = +80℃ネジアウトレットジェンダー = オスネジアウトレットネジサイズ = 1/4インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

RS Pro ソレノイドバルブ、 2 ポート、 NC 、 24 V dc 、 3/4 インチソレノイドバルブは、火災消火、スプリンクラー、水噴射など、システムでガスや液体の流れを自動的に制御する必要がある場合に最適です。この 2 方向バルブは電気機械式であるため、 Engineer は手動でバルブのオン / オフを切り替えることができません。 RS Pro では、接続サイズが 3/8 インチ→ 2 インチのソレノイドバルブを各種取り揃えています。このモデルの接続サイズは 3/4 インチです。防錆のために、鍛造黄銅製です。230 V ac Coil 又は 24 V2 ポート常時閉( NC )バルブは、 -20 → +90 ° C の温度範囲で動作します最大作動圧力は 15 バールです。 このバルブは、米国及び欧州の ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格の技術的要件と安全要件に適合しています。特長と利点.ソレノイドバルブ . 鍛造黄銅製 . 230 V ac または 24 V dc 動作 .パイロット式 2 ポートバルブ(常時閉) .液体や気体に適しています .接続サイズ: 3/4 インチ . Kv 流量は 5 m 3 /h です .最大運転圧力は 15 バールです .動作温度範囲: -20 → +90 ° C . G 接続タイプ . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = 3/4 in G操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 15 バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 5m3/h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

RS Pro ステンレススチール、スチール製油圧チェックバルブ、 BSP 1/2 、 65 L/min信頼の RS Pro ブランドがお届けするステンレススチール製油圧チェックバルブは、高圧動作に最適です。耐摩耗性に優れた設計により、大幅なストレスに対応可能で、耐用年数が長く、丈夫で信頼性の高い製品となっています。 このバルブは、 -20 → +200 ° C の温度範囲と最大 400 bar の圧力に耐えることができます。ステンレススチール製で、頑丈で Durable です。耐衝撃性を備えています。さらに、流量は 65 L/min で、大量の操作や油圧衝撃からの保護が可能です。取り付けが簡単で、英国規格パイプ( BSP ) 1/2 インチねじを備え、ほとんどの互換性のある英国及び EU のパイプ及び継手に使用できます。 この製品は、安全性と信頼性を確保するために厳しいテストを受けています。このようなチェックバルブは、ポンプやパイプを有害な逆流から保護するために使用されます。特長と利点.油圧逆止弁 .ステンレススチールとスチール製のボディ .最大流量は 65 L/ 分です .最大動作圧力は 400 バールです .動作温度範囲: -20 → +200 ° C . British Standard Pipe (BSP) 1/2 インチねじ . FT257 シリーズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様スレッドサイズ = 1/2インチ接続ポートのネジ = BSP 1/2ボディ材質 = ステンレス鋼, 鋼最大流量率 = 65L/minメーカーシリーズ = FT257最高使用圧力 = 400バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +200℃取り付けタイプ = インライン
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

RS Pro ライン取り付け油圧流量制御弁、 BSP 1/4 インチ、 210 bar ですRS Pro シリーズのこのライン取り付け油圧流量制御バルブを使用すると、油圧システムの流量を制御したり、遮断したりすることができます。単動バルブとして、一方向の流量制御と反対方向の自由流を実現します。 ニッケルめっき黄銅製のボディを備えたニードル操作バルブは、優れた耐腐食性を備えています。ニトリルゴムシールは、摩耗や石油製品に耐性があり、高温及び低温両方で優れた機能を発揮します。1/4 インチねじに収まり、 -20 . C ~ +100 . C の温度範囲で動作します。最大圧力は 210 bar です。さらに、このバルブは最大 20 リットル / 分の流量に対応できます。 この種類のバルブは、油圧システムの主要コンポーネントです。油圧システムは、食洗機、建設機械、遊園地の乗り物など、幅広い用途で使用されています。特長と利点.ラインマウント油圧フローコントロールバルブ .ニッケルめっき黄銅ボディ .標準 BSP 1/4 インチねじ .最大流量は 20 L/ 分です .最大動作温度は +100 . C です .最低動作温度 -20 . C .最大動作温度は 210 バールです .メーカーシリーズ FT1251/2 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続ポートのネジ = BSP 1/4最大流量率 = 20L/minスレッドサイズ = 1/4インチ最高使用圧力 = 210バールメーカーシリーズ = FT1251 / 2ボディ材質 = ニッケルめっき真鍮シール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = BSP動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = 真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 25mm。安全に使用 = ガス。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 600psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R、Hygenic and Rostekhnadzor (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro S.84 EN331 ガス / 飲料水用の黄銅ボール弁です. RS PRO 手動黄銅ボールバルブ製品。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバーハンドルを備えており、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは空気、ガス、水、蒸気、化学薬品に使用可能 石油化学製品など。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS PRO には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブ製品があります。 各種サイズを用意: ; 733-5151 733-5151 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5158 733-5158 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5154 733-5154 - ガスレバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5167 733-5167 - ガスレバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5160 733-5160 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5164 733-5164 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 1/4 インチ ; 733-5173 733-5173 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5176 733-5176 - ガスレバーハンドルボールバルブ 2 インチ レジオネラ菌は 5.7 → 55 ° C の温度範囲で自然環境や人工水環境で生息 / 増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。用途: ガス、オイル、水、飲料水. 特長と利点:. 洗浄液用の穴付き、長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル RoHS対応 動作温度: -40 → +170 ° C 、 0 → +60 ° C (ガス) 最大作働圧力: 40 bar ( 2 インチまで)、 30 bar ( 2 インチ以上). 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = 真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 2インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 50mm。安全に使用 = ガス。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 600psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R、Hygenic and Rostekhnadzor (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro S.84 EN331 ガス / 飲料水用の黄銅ボール弁です. RS PRO 手動黄銅ボールバルブ製品。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバーハンドルを備えており、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは空気、ガス、水、蒸気、化学薬品に使用可能 石油化学製品など。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS PRO には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブ製品があります。 各種サイズを用意: ; 733-5151 733-5151 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5158 733-5158 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5154 733-5154 - ガスレバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5167 733-5167 - ガスレバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5160 733-5160 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5164 733-5164 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 1/4 インチ ; 733-5173 733-5173 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5176 733-5176 - ガスレバーハンドルボールバルブ 2 インチ レジオネラ菌は 5.7 → 55 ° C の温度範囲で自然環境や人工水環境で生息 / 増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。用途: ガス、オイル、水、飲料水. 特長と利点:. 洗浄液用の穴付き、長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル RoHS対応 動作温度: -40 → +170 ° C 、 0 → +60 ° C (ガス) 最大作働圧力: 40 bar ( 2 インチまで)、 30 bar ( 2 インチ以上). 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = 真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/8インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 10mm。安全に使用 = ガス。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 600psi。ハンドル色 = 黄バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R、Hygenic and Rostekhnadzor (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro S.84 EN331 ガス / 飲料水用の黄銅ボール弁です. RS PRO 手動黄銅ボールバルブ製品。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバーハンドルを備えており、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは空気、ガス、水、蒸気、化学薬品に使用可能 石油化学製品など。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS PRO には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブ製品があります。 各種サイズを用意: ; 733-5151 733-5151 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5158 733-5158 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5154 733-5154 - ガスレバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5167 733-5167 - ガスレバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5160 733-5160 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5164 733-5164 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 1/4 インチ ; 733-5173 733-5173 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5176 733-5176 - ガスレバーハンドルボールバルブ 2 インチ レジオネラ菌は 5.7 → 55 ° C の温度範囲で自然環境や人工水環境で生息 / 増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。用途: ガス、オイル、水、飲料水. 特長と利点:. 洗浄液用の穴付き、長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル RoHS対応 動作温度: -40 → +170 ° C 、 0 → +60 ° C (ガス) 最大作働圧力: 40 bar ( 2 インチまで)、 30 bar ( 2 インチ以上). 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

接続ポートのネジ = G 1/4。動作タイプ = ソレノイド/スプリング。メーカーシリーズ = V51。取り付け方法 = インライン, マニホールド。ソレノイド電圧 = 24V dc。ポート数 = 5。ボディ材質 = アルミダイキャスト。最大流量率 = 1020L/min。ソレノイドの消費電力 = 2W。最低使用圧力 = 2バール。動作温度 Max = +50℃。特殊機能 = 小型で堅牢な設計、高流動インラインバルブ、低電力省エネソレノイド。。RS Pro エア制御バルブソレノイド / スプリング G 1/4 インチ v51 シリーズRS Pro のこの空圧制御バルブは、空圧システムのある部分から別の部分への空気の流れを制御するのに使用します。ソレノイド Coil で制御され、 5/2 構成でセットアップされています。つまり、 5 個のポートと 2 個のスイッチングポジションを備えています。5/2 バルブは、必要に応じて 2 種類の圧力を交互に切り替えます。この種の装置は、複動空圧アクチュエータの方向制御弁としてよく使用されます。 このバルブはインライン又はマニホールド取り付けに適しています。スプリングは、通電していないときに始動機能に戻り、 G 規格の 1/4 インチねじに取り付けます。コンパクトでエネルギー効率に優れ、ボディはアルミダイキャスト製なので、軽量ながら頑丈です。 ソフトシールスプール設計により、 1 分あたり 1,020 リットルの高エアフローに対応できます。 このバルブは、医療分野、空圧プレス、食品加工で一般的に使用されています。特長と利点.エアコントロールバルブ . G 1/4 接続ポートねじ . 5 ポート . 2 つのポジション .インラインまたはマニホールドマウント .ソレノイド / スプリング作動 .最大流量は 1,020 L/ 分です .最大動作温度は +50 . C です .最低動作温度は -5 . C です .最大動作圧力は 8 バールです .最小動作圧力は 2 バールです .アルミダイキャスト製ボディ .メーカーシリーズ v51 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances ) 最小限の危険物に対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = 真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1 1/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 32mm。安全に使用 = ガス。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 600psi。最大動作圧力バール = 41.3バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R、Hygenic and Rostekhnadzor (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro S.84 EN331 ガス / 飲料水用の黄銅ボール弁です. RS PRO 手動黄銅ボールバルブ製品。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバーハンドルを備えており、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは空気、ガス、水、蒸気、化学薬品に使用可能 石油化学製品など。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS PRO には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブ製品があります。 各種サイズを用意: ; 733-5151 733-5151 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5158 733-5158 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5154 733-5154 - ガスレバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5167 733-5167 - ガスレバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5160 733-5160 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5164 733-5164 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 1/4 インチ ; 733-5173 733-5173 - ガスレバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5176 733-5176 - ガスレバーハンドルボールバルブ 2 インチ レジオネラ菌は 5.7 → 55 ° C の温度範囲で自然環境や人工水環境で生息 / 増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。用途: ガス、オイル、水、飲料水. 特長と利点:. 洗浄液用の穴付き、長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル RoHS対応 動作温度: -40 → +170 ° C 、 0 → +60 ° C (ガス) 最大作働圧力: 40 bar ( 2 インチまで)、 30 bar ( 2 インチ以上). 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

RS Pro 速度コントローラ、プッシュイン式 6 mm チューブインレットポート x 6 mm チューブアウトレットポートRS Pro シリーズのこの速度コントローラを使用すると、空圧システムを安全かつ効果的にエアフローを調整できます。インレット / アウトレットポートはどちらもプッシュイン接続向けに設計されているため、パイプやチューブをコンポーネントに簡単にリンクできます。 この流量レギュレータは、 0 ° C → +60 ° C の温度範囲で動作するため、ほとんどの空圧システムに適しています。最大 990 kPa の圧力に対応可能で、汎用性にも貢献しています。耐久性に Durable テクノポリマー素材製で、耐摩耗性と耐衝撃性を備えていて、より信頼性が高く、長期間にわたり接続できます。 この速度コントローラは、安全性と品質のために厳しい RS Pro 規格に適合することが徹底的にテストされています。自動車、航空機器、冷却システム、その他の産業機械で使用されています。特長と利点.スピードコントローラ .チューブ入口 / 出口ポート . プッシュイン接続 .コネクタ径: 6 mm .幅 47 mm . 0 ~ 9.9 kgf/cm 2 (990 kPa) の圧力範囲 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = チューブチューブインレットポート = 推入式 6mmチューブ出口ポート = 6mm最低流出圧力 = 0 kPa, 0 kgf/cm2最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

RS Pro チューブ対チューブレジューサ、プッシュイン 6 mm - プッシュイン 8 mm真空システムで 2 つの異なるサイズのチューブをすばやく接続する必要がある場合、信頼性の高い RS Pro シリーズのこのチューブ - チューブレジューサを使用すると、単純に押し込みられます。 レジューサには、 6 mm アウトレットと 8 mm アウトレットが 1 つずつあります。最大気圧 990 kPa の空気に対応しています。 強力なエンジニアリングプラスチック(ポリオキシメチレン)とニッケルめっき黄銅製のレジューサは、精密部品に必要な剛性、低摩擦、優れた寸法安定性を提供しながら、汚染に対する耐性を発揮します。ねじにテフロンコーティングが施されているため、接続のシールに役立ちます。スリーブを押すだけで簡単に切断できます。 この種類の継手は、通常、真空システムを組み立てるために使用します。海洋、自動車、食品技術分野など、幅広い用途で使用されています。特長と利点.プッシュイン式チューブ to チューブレデューサ .チューブアウトレットのサイズは 6 mm ~ 8 mm です .強力なエンジニアリングプラスチックにより、剛性、低摩擦、優れた寸法安定性を実現 .腐食に強いニッケルめっき黄銅 .ねじ山にテフロンコーティングが施されているため、接続部の密封に役立ちます .作動圧力範囲は 0 ~ 150 psi です .最大運転圧力は 9.9 kgf/cm 2 、 990 kPa です .最大動作温度は +60 . C です .最低動作温度は 0 . C です .長さは 36.5 mm です . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = ストレートチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

RS Pro ソレノイドバルブ、 2 ポート、 NC 、 24 V dcこの RS Pro ソレノイドバルブを使用すれば、さまざまな産業環境で液体や気体の流量を制御できます。ソレノイドバルブは電気機械的に作動するため、ガスや流体の流れを自動的に管理及び監視する必要がある場合に最適です。 ソレノイドバルブは、パイロット駆動の 2 方向バルブを必要とする流体駆動の空圧装置及び油圧装置で使用されます。このバルブは、灌漑、スプリンクラー、消火システムなどを実現するために鍛造黄銅製で、錆が発生しません。 この 2 ポート NC (常時閉)バルブのサイズは 1/2 インチで、定格電圧は 24 V dc です。このバルブの理想的な動作温度は -20 ~ +90 ° C で、最大動作圧力は 15 bar です。このデバイスは、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠しています。特長と利点. 鍛造黄銅製 . 230 V ac または 24 V dc 動作 .パイロット式 2 ポートバルブ(常時閉) .液体や気体に適しています . 3/8 インチから 2 インチまでのサイズを用意しています . Kv 流量は 3.8 m 3 /h . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 (静電制御基準) 準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = 1/2 in G操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 15 バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃接続ねじの種類 = G℃流量係数(Kv値) = 3.8m3/h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

機能 = 3/2。接続ポートのネジ = G 1/8。動作タイプ = ソレノイド/スプリング。メーカーシリーズ = MDS。取り付け方法 = 自立式。ソレノイド電圧 = 24V dc。取付ソレノイド = あり。ポート数 = 3/2。最大流量率 = 450L/min。ソレノイドの消費電力 = 1W。最低使用圧力 = 2バール。危険区域認証 = ATEX℃。ネジ規格 = G。。RS Pro 3/2 空圧ソレノイドバルブソレノイド / スプリング G 1/8 インチ MDS シリーズRS Pro のこの空圧制御バルブは、空圧システムのエアフローを管理するために使用します。3/2 構成でセットアップされています。つまり、 3 つのポートと 2 つのスイッチング位置を備えています。この種類のバルブは、圧力解放や真空システムなどの用途で一般的に使用されます。 自立式バルブは、エネルギー効率の高いソレノイドで動作します。通電していない場合、スプリングがバルブを始動機能に戻します。このバルブは、標準の G 1/8 インチねじに取り付けられます。 本質安全バルブとして、危険区域(爆発の危険性がある環境)での使用に対応する ATEX 認定を取得しています。450 リットル / 分の流量に対応し、 2 → 10 bar の圧力でも動作します。この種類のソレノイド - スプリングバルブは一般に、食品及び飲料、化学、水セクタなどの産業で空圧シリンダ又は空圧アクチュエータを制御するために使用されます。特長と利点.エアソレノイドバルブ .パイロット制御バルブ . G 1/8 インチ接続ポートねじ . 3/2 . 3 ポート、 2 ポジション .自立型 .ソレノイド / スプリング作動 .ソレノイド電圧は 24 V dc です .最大流量は 450 L/ 分です .最大動作温度は +50 . C です .最低動作温度 -10 . C .最大動作圧力は 10 バールです .最小動作圧力は 2 バールです .危険区域 / 爆発物での使用に適した、本質的に安全で ATEX 認定を受けている 雰囲気 .メーカーシリーズは MDS です .静電制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 およびに適合しています BS EN61340-5-1 : 2007 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

RS Pro産業用ソレノイドバルブ. RS Proシリーズのソレノイドバルブは、パイロット式の2方向バルブです。液体又は気体に使用でき、サイズは3/8インチから2インチまであります。. 特長と利点. 鍛造黄銅製. パイロット駆動. 230 V ac又は24 V dc動作. 2ポート、常時開(NO)及び常時閉(NC). 液体又は気体に対応. 3/8 → 2インチまで各種のサイズを用意. 製品用途の情報. 以下のような産業及び商業用途の液体制御に最適です。. オートクレーブ. 冷却プラント及び機器. 散水プラント. 消火システム. 衛生. ウォータージェット機械
仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = 1/2 in G操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NO使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 15 バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 3.8m3/h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

RS PRO V13
仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = 1 in G操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 12バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 11m3/h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

RS Pro ソレノイドバルブ、 2 ポート、 NC 、 24 V dc 、 3/8 インチソレノイドバルブは電気機械式のコンポーネントで、液体又は空気によって駆動されるシステムの流量を制御するために使用されます。この双方向バルブは、ガスや流体の流れを自動的に制御する必要がある、消火装置、スプリンクラー、ウォータージェットシステムなどで使用することができます。 この RS Pro ソレノイドバルブは、接続サイズが 3/8 インチ(その他の接続サイズも用意)です。鍛造黄銅製で、システムを錆から保護します。 2 ポートの常時閉( NC )バルブで、システムの必要な電圧に合わせて 230 V ac 又は 24 V dc コイルを選択できます。このバルブは -20 → +90 ° C の温度範囲で動作し、最大動作圧力は 15 bar です。 このバルブは、欧州及び米国 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格の要件を満たしています。特長と利点.ソレノイドバルブ . 鍛造黄銅製 . 230 V ac または 24 V dc 動作 .パイロット式 2 ポートバルブ(常時閉) .液体や気体に適しています .接続サイズ: 3/8 インチ . Kv 流量は 1.7 m 3 /h .最大運転圧力は 15 バールです .動作温度範囲: -20 → +90 ° C . G 接続タイプ . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = G 3/8操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 15 バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 1.7m3/h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

コネクタA = プッシュイン8 mm。コネクタB = プッシュイン8 mm。空圧継手の種類 = Yチューブ対チューブアダプタ。接続スタイル = チューブ間。コネクタC = プッシュイン8 mm。ボディ材質 = ポリオキシメチレン℃。。RS Pro 空圧式 Y チューブ間アダプタ、プッシュイン式 8 mm x プッシュイン式 8 mm x プッシュイン式 8 mmこの RS Pro 空圧式 Y チューブ間アダプタは、使いやすいプッシュ接続設計を採用し、チューブを瞬時に接続することができます。一般に、酸素供給システムやその他のタイプの空圧配管に使用されます。 このアダプタは、 6 角レンチを使用して狭い場所に取り付けるのに最適です。ボディは POM (ポリオキシメチレン)製で、ニッケルめっき仕上げで汚染物質や錆から保護します。 乾燥した空気システムで動作し、最大動作圧力は 10 bar で、動作温度範囲は 0 → +60 ° C ですアダプタの取り外しに必要なのは、 POM スリーブを押してチューブを継手から引き離すだけです。ねじ部もテフロンでコーティングされているため、しっかりと固定され、簡単にカップリングできます。 コンプレッサやエアモータで使用されています。RS Pro 製品には、耐久性に優れ、高い基準で製造されています。特長と利点.チューブ間の空圧アダプタ . 8 mm ~ 2 mm のプッシュイン 1 個 チューブ接続 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° C .ポリオキシメチレンのボディ素材 .ニッケルメッキ仕上げ .最大動作圧力は 10 バールですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1袋(10個)
3,098 税込3,408
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング