絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(752)
  • Festo(238)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
  • PISCO(ピスコ)(64)
  • NORGREN(34)
  • ニッタ(30)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(25)
  • CKD(19)
  • コガネイ(18)
  • コンバム(旧:妙徳)(16)
  • エスコ(14)
  • TRUSCO(12)
  • ベン(12)
  • ニューマシン(11)
  • INAX(LIXIL)(10)
  • ニチアス(10)
  • カクダイ(9)
  • 千代田通商(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • g1/8
  • g1/8 継手
  • g1/8 ソケット
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO クイックエアカップリング RS PRORS PRO クイックエアカップリングRS PRO
4,998税込5,498
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro オスクイックカップリングRS Pro 3/8 インチ G メスクイック接続カップリングソケットは、ニッケルめっき黄銅製です。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 18特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 25 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー 標準プロファイル ねじの標準は BSP です用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE UNI ISO 6150 C-10
仕様ネジ接続 = G 3/8 オスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 3/8インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 25バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックエアカップリング RS PRORS PRO クイックエアカップリングRS PRO
5,398税込5,938
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro メスクイックカップリングRS Pro 3/8 インチ G メスクイック接続カップリングソケットは、ニッケルめっき黄銅製で、耐久性に優れています。このソケットは、片手操作を実行します。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 18特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 25 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー 標準プロファイル ねじの標準は BSP です用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 UNI ISO 6150 C 10
仕様ネジ接続 = G 3/8 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 3/8インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = メスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 25バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カプラープラグ RS PRORS PRO カプラープラグRS PRO
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro オスプラグコネクタRS Pro 1/4 インチ G オスクイック接続カップリングソケットは、自閉式で、ニッケルめっき黄銅製です。このソケットは片手で操作でき、オスコネクタと連結できます。 交換可能: RECTUS / LEGRIS 18特長と利点 軽量でコンパクト 成形カプラ マルチソケット 作動圧力は 25 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C 安全バージョン シリコンフリー 標準プロファイル用途 圧縮空気と工具 冷却システム 食品及び飲料 不活性ガス、真空 生命科学 空圧および液体技術認定 REACH ( 2006 年 7 月 19 日)認定 2014 年/ 68 年/ UE を選択します 2011/65/CE UNI ISO 6150 C-10
仕様ネジ接続 = G 1/4 オスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/4インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/4インチ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = オス最高使用圧力 = 25バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/8 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:G 1/8 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込みRS PRO
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Pro チューブ継手、ねじ式空圧継手、 G 1/8 →プッシュイン、 6 mmRS Pro のこの空圧継手を使用して、空圧システムの接続が固定されていることを確認してください。この便利な継手を使用すれば、ナイロン又はポリウレタンチューブを、シンプルな「プッシュオン式及びねじ式」取り付けでねじ接続に接続できます。 この継手の一方の端には、チューブにねじ止めするためのオス G 1/8 インチねじがあり、他方の端で 6 mm サイズのインレットに押し込むことができます。18 → +70 ° C の温度範囲で安全に使用できます 実績のある RS Pro 製品の一部として、この製品は信頼性と一貫性を保つための厳しい品質管理を受けています。最小限のレベルの有害物質について RoHS 認定を取得しています。 この種のエア圧継手は、通常、エアコンユニット、空圧工具、エアブレーキなどの産業用途で使用されています。特長と利点.空圧継手 .ねじ対チューブ接続方式 .インライン取り付け .標準 G 1/8 インチオスねじ . 6mm プッシュイン接続 .最大動作圧力は 15 バールです .最大動作温度は +70 ° C です .最小動作温度は -18 ° C です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込み動作温度 Min = -18℃基準適合 = RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込みRS PRO
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
ストレートアダプタ - オステーパー / 平行
仕様コネクタA = G 3/8 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 3/8 オス動作温度 Min = -18℃基準適合 = RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/8 コネクタB:プッシュイン5 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:G 1/8 コネクタB:プッシュイン5 mm チューブねじ込みRS PRO
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
ストレートアダプタ - オステーパー / 平行
仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン5 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 1/8 オス動作温度 Min = -18℃基準適合 = RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/8 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:G 1/8 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込みRS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
ストレートアダプタ - オステーパー / 平行
仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 1/8 オス動作温度 Min = -18℃基準適合 = RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:G 1/4 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込みRS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コネクタA = G 1/4 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = G 1/4 オス動作温度 Min = -18℃基準適合 = RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブ211.2 バール RS PRORS PRO ソレノイドバルブ211.2 バールRS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RS Pro間接動作ソレノイドバルブ。通常開と通常閉のタイプを用意。ソレノイド機器を個別に用意 - 本体: 黄銅 - シール: NBR、FKMタイプを用意 - コア: ステンレススチール - スプリング: ステンレススチール - 最大許容圧力: 25 bar - 動作温度: -10 → +80℃
仕様ポート数 = 2接続サイズ = 3/4インチ接続 = 3/4 in G メス操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NCタイプ = 2/2オリフィス直径 = 18mmボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 11.2 バール操作温度範囲 = -10 → +90 ℃接続ねじの種類 = G℃流量係数(Kv値) = 5.56m3/hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ホースリール 18m RS PRORS PRO ホースリール 18mRS PRO
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
ドラムの破損を防ぐため、完全に延ばしてからホースに圧力をかけ、リールに巻きます。 この手順は、初めて圧力をかける前と、ホースを交換した場合のみに行います。ホースリール吸込口接続はBSPTメス、ホースの各端はBSPTオス継手で終端処理、ホースリール内側の接続(スイベル上)はBSPTメス. RS Pro 自動収納式ポリプロピレンホースリール. 壁面取り付け型ホースリールは、工業用途や自動車用途向けのガーデンウォーターホース、エアホース、ウォーターホースのいずれであっても、ホースを効率的に収納できます。ホースリールは、ホースチューブを未使用時に外部からの損傷から保護し、穴開け、ねじれ、裂けの発生を防止し、怪我をしないようにします。 この UV 安定化ポリプロピレン製アウターケーシングは、付属の熱可塑性ゴムホースを日光のあたるすぎから保護することもできます。このため、ホースが時間の経過とともに劣化し、損傷したり、性能が低下したりする可能性があります。 . また、これらの壁面取り付け型ホースリールには、機動性を高めるために、使用中に柔軟に移動できるように壁面に回転式のブラケットも装備されています。 ホースリールの入口接続部は BSPT (英国規格管用ねじ)メスです。ホースは、 BSPT オス継手を備えており、(スイベル上の)ホースリール内の接合部は BSPT メスです。 リール ; 495-2078 495-2078 及び ; 540-9575 540-9575 は、熱可塑性ゴムホースが付属した水及び空気に最適です。 リール ; 495-2084 495-2084 は温水に適しており、食品グレードの熱可塑性ゴムホースが付属しています。 すべてのリールにホース( ; 495-2078 495-2078 18 m 、 ; 540-9575 540-9575 20 m 、 ; 495-2084 495-2084 15 m )が付属しています。 . よくある質問. ホースリールとは何ですか. ホースリールは、ホースを保管するために使用するツールです。多様な形式、材質のホースリールを用意しています。また、ホース付きとホースなしのタイプがあります。ホースリールはシリンダー形状のバレルに巻き付けるように設計されており、庭のホースを簡単かつきれいに保管できます。ポータブル、自立式で固定されたホースリールには、壁面取り付け型の多様なアタッチメントを用意しています。ローリー、トラック、トレーラーなどにホースリールを取り付けることもできます。 . ホースリールを購入するときに考慮すべきことは何ですか. ホースリールのサイズと容量 保管するホースの直径と長さ ホースリールが管理する水圧。 ホースリールの材質 ホースリールを手動で操作するか、又は自動ホースフィードで収納するか. ホースリールをどこに保管するか. どのようにホースとホースリールを保護するか. . どのような種類のホースリールがありますか. 手動 - 固定又は携帯 / ポータブルで使用できます。 ハンドルやクランクを使用してガーデンホースを通常の方法で収納し、ホースを巻き戻したり、出し入れしたりすることができます。移動式ホースリールは、持ち運び可能で、車輪が付属している場合は、簡単に移動して安全に保管できます。 . ホースリールカート - 携帯 / ポータブルホースリールと同じです。 通常、ホースリールカートは、フラット形状で追加保管スペースを備えています。このため、水源に簡単かつ迅速に接続できます。 . スプリング式ホースリール スプリング式のホースリールを使用すると、ホースを素早く簡単に巻き戻して収納できます。リールにはスプリング機構が装備されているので、スイッチを押すとホースリールにホースを巻き戻すことができます。 . エアホースリール このタイプのホースリールは圧縮空気に使用され、固定式、携帯式、ポータブル式を用意しています。エアホースリールには、特に圧縮空気ホースと電動工具を使用するためのクイックコネクトシステムが付属しています。通常、エアホースリールは、スプリング式のシステムを使用して、ホースリールを自動的に巻き戻すことができます。 ホースリールは、多様なタイプの材料、ケーシング、接続に使用でき、すべての気象条件に適しています。
仕様インレット接続 = 1/2 in Gホース内径 = 12mmホース付属 = ありリールの直径 = 490mmホース長さ = 18m最大使用圧力 = 16バールインレット接続サイズ = 1/2インチインレットねじ規格 = BSPT取付け = ウォールマウント操作短縮 = スプリングリターン
RS PRO ソレノイドバルブ213.8 バール RS PRORS PRO ソレノイドバルブ213.8 バールRS PRO
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
RS Pro間接動作ソレノイドバルブ。通常開と通常閉のタイプを用意。ソレノイド機器を個別に用意 - 本体: 黄銅 - シール: NBR、FKMタイプを用意 - コア: ステンレススチール - スプリング: ステンレススチール - 最大許容圧力: 25 bar - 動作温度: -10 → +80℃
仕様ポート数 = 2接続サイズ = 3/4インチ接続 = 3/4 in G メス操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NCタイプ = 2/2オリフィス直径 = 18mmボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 13.8 バール操作温度範囲 = -10 → +140 ℃最高作動温度 = +140℃流量係数(Kv値) = 5.56m3/hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/8 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:G 1/8 コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込みRS PRO
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO V8
仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込み動作温度 Min = -18℃基準適合 = RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み RS PRORS PRO エア継手 コネクタA:G 3/8 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込みRS PRO
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
ストレートアダプタ - オステーパー / 平行
仕様コネクタA = G 3/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込み動作温度 Min = -18℃基準適合 = RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
g18 バルブ特集
おすすめ人気ランキング