16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)鉛レス青銅 最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水1.18 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状丸形 材質(ハンドル車)ADC12 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス125 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(ジスクホルダ)LFBS(鉛レス黄銅棒) バルブ種類グローブバルブ
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途塩化ビニル管対応 形状ストレート 材質(本体)青銅 寸法L(mm)123 寸法H(mm)77 寸法D(mm)38.5 接続方式差込み(ソケット形) 寸法D1(mm)100 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS304 使用流体水道水・清水 寸法d1(mm)26.45 最高許容圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR・FKM 材質(ハンドル)SUS430 材質(フタ)LFBS(鉛レス快削黄銅棒) 材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル) クラス10K 材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

用途塩化ビニル管対応 形状ストレート 材質(本体)青銅 寸法L(mm)123 寸法H(mm)73 寸法D(mm)38.5 接続方式差込み(ソケット形) 寸法D1(mm)80 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS304 使用流体水道水・清水 寸法d1(mm)26.45 最高許容圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0 ハンドル形状Tハンドル 材質(Oリング)NBR・EPDM 材質(ハンドル)SUS430 材質(フタ)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル) クラス10K 材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鉛レス青銅 最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.2 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)ZDC2(25A以上ADC12) 材質(フタ)CAC406(鉛除去処理) 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(弁体)CAC406(鉛除去処理)(15ADRアロイ) クラス125 材質(弁箱)CAC406(鉛除去処理) 材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒) バルブ種類ゲートバルブ
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅 接続ねじRc 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SCS13A 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) 材質(キャップ)ポリエチレン 最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、脈動水:1.0 ハンドル形状Tハンドル 材質(Oリング)FKM 材質(ハンドル)強化プラスチック 材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物) クラス400 材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) バルブ種類ボールバルブ
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭で使い易いハンドル。増締め不要。完璧な漏れ防止機構。JIS規格尊重の安心デザイン。パッキンの交換が簡単。耐脱亜鉛対策バルブです。
形状ストレート 材質(本体)鉛レス青銅 最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水1.4、脈動水1.0 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(フタ)CA911(鉛レス青銅鋳物) 材質(ハンドル車)C3771BE 材質(弁体)CA911(鉛レス青銅鋳物) クラス10K 接続形状Rc 材質(弁箱)CA911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分類各種用途バルブ 形状ストレート 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油・燃料油、ガス 接続方式R×Rc ハンドル形状ハンドル無し 最高許容圧力(MPa)60℃以下の水・油・ガス:1.6、120℃以下の水・油・ガス:1.4 クラス200 材質(フタ)C 3771 BE 材質(弁箱付弁座)PTFE 材質(弁箱)CAC 406 材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(Oリング)FKM 材質(ジスクホルダ)C 3604 BD
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分類各種用途バルブ 形状アングル 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油・燃料油、ガス 接続方式R×Rc ハンドル形状ローレット式 最高許容圧力(MPa)60℃以下の水・油・ガス:1.6、120℃以下の水・油・ガス:1.4 クラス200 材質(フタ)C 3771 BE 材質(弁箱付弁座)PTFE 材質(弁箱)CAC 406 材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(Oリング)FKM 材質(ジスクホルダ)C 3604 BD 材質(ハンドル)ポリカーボネート 寸法D1(mm)47.5
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分類各種用途バルブ 形状ストレート 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油・燃料油、ガス 接続方式R×Rc ハンドル形状ローレット式 最高許容圧力(MPa)60℃以下の水・油・ガス:1.6、120℃以下の水・油・ガス:1.4 クラス200 材質(フタ)C 3771 BE 材質(弁箱付弁座)PTFE 材質(弁箱)CAC 406 材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(Oリング)FKM 材質(ジスクホルダ)C 3604 BD 材質(ハンドル)ポリカーボネート 寸法D1(mm)47.5
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅 接続ねじRc 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS304 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0 ハンドル形状Tハンドル 材質(Oリング)FKM 材質(ハンドル)強化プラスチック 材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物) クラス10K 材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル) 材質(コアシールリング)高密度ポリエチレン バルブ種類ボールバルブ
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強靭で使い易いハンドル。増締め不要。完璧な漏れ防止機構。JIS規格尊重の安心デザイン。パッキンの交換が簡単。耐脱亜鉛対策バルブです。
形状ストレート 材質(本体)鉛レス青銅 最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水1.4、脈動水1.0 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(フタ)CA911(鉛レス青銅鋳物) 材質(ハンドル車)C3771BE 材質(弁体)CA911(鉛レス青銅鋳物) クラス10K 接続形状Rc 材質(弁箱)CA911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) バルブ種類ゲートバルブ
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分類各種用途バルブ 形状アングル 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油・燃料油、ガス 接続方式R×Rc ハンドル形状ハンドル無し 最高許容圧力(MPa)60℃以下の水・油・ガス:1.6、120℃以下の水・油・ガス:1.4 クラス200 材質(フタ)C 3771 BE 材質(弁箱付弁座)PTFE 材質(弁箱)CAC 406 材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(ガスケット)ノンアスベストシート 材質(Oリング)FKM 材質(ジスクホルダ)C 3604 BD
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)鉛レス青銅 最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)C3771BE 材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁体)CAC911(鉛レス青銅鋳物) クラス10K 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル) 材質(コアシールリング)高密度ポリエチレン バルブ種類ゲートバルブ
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC 406 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 材質(シート)R-PTFE 材質(ボール)C 3771 BD(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 材質(キャップ)CAC 406 最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:2.8、150℃以下の水・油・ガス:0.5 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム) 材質(ステム)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒) 材質(ハンドル)SUS 430 材質(パッキン)PTFE+FKM クラス400 バルブ種類ボールバルブ
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途塩化ビニル管対応 形状ストレート 材質(本体)鉛レス青銅 最高使用圧力(MPa)0~45°の水道水・清水:1.0 接続方式差込み(ソケット形) 使用流体水道水・清水 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(ハンドル)ZDC2(25A AD12) 材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ソケット)HIPVC(耐衝撃性硬質塩化ビニル) クラス10K 材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物) 材質(弁棒)LFDR(鉛レス脱亜鉛黄銅棒) バルブ種類ゲートバルブ
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング