配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアガン」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
エアーガンセット
モノタロウ
¥2,898
税込¥3,188
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2
付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ
トラスコ品番556-7963
材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
質量(g)393
最高使用圧力(MPa)0.7
最大使用寸法(mm)4300
材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
空気消費量(L/min)160
ノズル取付口G1/8
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーダスターガン 流量調整付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2.0
エア噴出量(L/min)160
トラスコ品番363-4574
質量(g)200
接続方法カプラー取付
ノズルねじ径G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2.0
エア噴出量(L/min)160
トラスコ品番363-4566
質量(g)200
接続方法カプラー取付
ノズルねじ径G1/8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアダスターガン ボタン式 ネジ取付タイプ
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
スタンダードタイプのエアーガンとなります。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)22
エア噴出量(L/min)160
ノズルねじ径G1/8
プラスチックノズルΦ13.5。加工品のキズ防止に。
寸法L(mm)21
ノズル口径(Φmm)2
ねじG1/8
トラスコ品番556-9532
材質POM樹脂
質量(g)2
エア噴出量(L/min)160
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2.0
接続口径G(PF)1/4
トラスコ品番363-4558
質量(g)200
エア噴出量(L/min)160
ノズルねじ径G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーダスターガン用ノズル 流量調整付
モノタロウ
¥379
税込¥417
ねじG1/8
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2.0
接続口径G(PF)1/4
トラスコ品番398-1118
質量(g)210
エア噴出量(L/min)145
ノズルねじ径G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
POM樹脂製なので軽量です。レバーで流量調整が可能です。自在ノズル付ですので自由に曲げられます。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)120
ノズル口径(Φmm)2.3
エアー取付口G1/4
トラスコ品番398-1151
材質ポリアセタール樹脂(POM)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
全長(mm)295
質量(g)185
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル取付部G1/8
エア噴出量(L/min)160
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ノズル長(mm)106
ノズル口径(Φmm)3.0
ノズルねじ径PF 1/8
接続口径PF1/4
質量(g)210
エア噴出量(L/min)260
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。
用途精密機械部品へのエアブローに。
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番556-7955
全長(mm)116
質量(g)184
最高使用圧力(MPa)0.7
取付口G1/8(ノズル)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オールステンレス製のエアーガンです。
固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。
用途衛生的な現場に、クリーンエアブロー用
エアー取付口R1/4
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番818-9242
材質ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
全長(mm)145
質量(g)376
最高使用圧力0.7MPa
1丁
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
エアーガン本体に収納可能な105mm銅パイプノズル。穴径3mmの強力タイプ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)105
ノズル口径(Φmm)3
取付口G1/8(ノズル)
トラスコ品番556-9524
材質黄銅製
質量(g)15
表面処理クロームメッキ(パイプはメッキしておりません)
パイプ径(Φmm)4
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2.0
接続口径G(PF)1/4
トラスコ品番398-1126
質量(g)210
エア噴出量(L/min)145
ノズルねじ径G1/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2.0
ノズルねじ径G1/8
エア噴出量(L/min)145
トラスコ品番398-1142
質量(g)210
接続方法カプラー取付
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーダスターガン 流量調整付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2.0
エア噴出量(L/min)145
トラスコ品番398-1134
質量(g)210
最高使用圧力(MPa)0.7
接続方法カプラー取付
ノズルねじ径G1/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
自動車の空気入れや一般的な清掃作業まで使用出来ます。
用途自動車の空気入れや一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)17
ノズル口径(Φmm)1.3×2
エアー取付口G1/4
取付口G1/8(ノズル)
トラスコ品番556-7866
全長(mm)110
質量(g)179
最高使用圧力(MPa)0.7
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
エアーダスターガン用ロングノズル
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ねじG1/8
材質本体:黄銅棒パイプ:銅製
六角対辺(mm)12
こんなお得な商品も!
エアーダスターガン用フレキシブルノズル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3
ノズル取付部G1/8
材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)(先端)7
チューブ径(Φmm)6
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)120
ノズルねじ径PF 1/8
材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製
ねじG1/8
六角対辺(mm)12
エア流量調整機能付き。
ノズル口径(Φmm)2.3
ねじG1/8
材質本体:黄銅棒パイプ:銅製
タイプエア流量調整タイプ
六角対辺(mm)12
パイプ径(Φmm)5
パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。
ノズル口径(Φmm)2
取付口G1/8(ノズル)
材質銅パイプ・黄銅棒
表面処理クロームメッキ
連打吐出で衝撃のパワー噴射ノズルです。
間欠波動による効果で、窪みに溜まった水などを叩き出します。
ノズル口径(Φmm)2.5
ノズル長(mm)54.5
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番818-9241
材質本体材料:快削アルミニウム合金(KS26相当品)、部品材料:ポリアセタール(POM樹脂)・ステンレス(SUS304)
質量(g)39
最高使用圧力0.7MPa
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
小型でも通常ノズル(N-AG45)と比べて数倍の風量が得られます。
用途広範囲のエアブローに。
ノズル取付部G1/8
耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。
先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。
ノズル口径(Φmm)2.3
ノズル取付部G1/8
最高使用圧力0.7MPa
パイプ径(Φmm)5
パイプ径Φ6のハードタイプ。ノズルを回せば流量調整が可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。
ノズル口径(Φmm)2
取付口G1/8(ノズル)
材質銅パイプ・黄銅棒
表面処理クロームメッキ
エアーガンやスパウトガンのノズルを約30cm延長します。先端に各種エアーガンノズルやスパウトガンノズル(G1/8)の取り付けが出来ます。
用途エアーガン・スパウトガンノズルの延長出来ます。
ノズル長(mm)335
パイプ内径(Φmm)6
取付口G1/8(ノズル)
トラスコ品番556-9486
材質黄銅・アルミパイプ
質量(g)80
Oリングバイトン
パイプ外径(Φmm)8
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
色オレンジ
材質(本体)ポリウレタン(PU)
使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
ホース継手両端G1/4めねじ付
流体温度(℃)-20~60
材質(継手)黄銅棒(C3604)クロームメッキ
エアーガン・ツリーガン用ホース接続継手です。
用途エアーガン・ツリーガン用補修パーツに
トラスコ品番827-8541
材質黄銅棒(C3604)
質量(g)13.6
ねじ径G1/8×G1/4
表面処理表面処理(クロームメッキ)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ステンレスSUS304製ですので、耐腐食性に強いです。エアーガンの先端に取り付けるので、噴出直前での微細なゴミをシャットアウトします。フィルタは小型・軽量です。
用途精密機械部品のエアブローに最適。
付属品Oリング:2個
トラスコ品番100-9376
適合機種ノズル口径G1/8エアーガン各種
材質本体:SUS304、中空糸膜:ポリプロピレン、Oリング:バイトン
接続口径G1/8
全長(mm)46
使用圧力(MPa)0.7
ろ過精度(μm)0.01
使用流体空気
流体温度(℃)5~45
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)40
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。