特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直結形油回転真空ポンプ<低騒音形> 騒音低減:シリンダの排気口にサイレンサを採用で、45dB/50Hzを実現!(VR16高真空時) 振動低減:防振ダンパにより、真空ポンプ全体を支持!
仕様●VR16●型式・段数:回転翼形・2段●ガスバラスト機械:無●排気速度:140L/min(50Hz)、168L/min(60Hz)●到達圧力:10-2Pa台●ポンプ回転数:1,470min-1(50Hz)、1,770min-1(60Hz)●モーター:AC100V 単相0.4KW●運転電流:3.2A(50Hz)、2.6A(60Hz)●電源:AC100V 単相15A以上●使用油量:0.9L●吸気口外径:Φ22●外径寸法:幅213×奥行488×高さ273mm●質量:26kg●使用温度範囲:10~35℃●騒音レベル:45dB(50Hz)、48dB(60Hz)●【用途】●電子顕微鏡、質量分析計、分離用遠心機などにおける拡散ポンプ、イオンポンプなどの補助用●一般真空用理化学機器用●研究所、工業実験室、学校などにおける各種の真空実験用●電球、真空管工業における排気用●コード番号:110-65201 アズワン品番67-4816-92
1台
279,800 税込307,780
6日以内出荷

直結形油回転真空ポンプ<低騒音形> 騒音低減:シリンダの排気口にサイレンサを採用で、45dB/50Hzを実現!(VR16高真空時) 振動低減:防振ダンパにより、真空ポンプ全体を支持!
仕様●ガラバラスト機構付VR16G●型式・段数:回転翼形・2段●ガスバラスト機械:有●排気速度:140L/min(150Hz)、168L/min(60Hz)●到達圧力:10-2Pa台●到達圧力(ガスバラスト開):1Pa台●ポンプ回転数:1,470min-1(50Hz)、1,770min-1(60Hz)●モーター:AC100V 単相0.4KW●運転電流:3.2A(50Hz)、2.6A(60Hz)●電源:AC100V 単相15A以上●使用油量:0.9L●吸気口外径:Φ22●外径寸法:幅213×奥行488×高さ273mm●質量:26kg●使用温度範囲:10~35℃●騒音レベル:45dB(50Hz)、48dB(60Hz)●【用途】●電子顕微鏡、質量分析計、分離用遠心機などにおける拡散ポンプ、イオンポンプなどの補助用●一般真空用理化学機器用●研究所、工業実験室、学校などにおける各種の真空実験用●電球、真空管工業における排気用●コード番号:110-65202 アズワン品番67-4816-93
1台
299,800 税込329,780
欠品中