配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「スイング式 逆止弁」の検索結果
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)120以下
規格JIS B2011
最高使用圧力(MPa)1.4
使用流体水
材質(弁体)CAC406
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
材質(本体)CAC406
規格10K、JIS B2011
最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4
使用流体油、ガス、空気、脈動水、飽和蒸気、静流水
材質(弁体)CAC406
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)85以下
規格JV5:2008
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水
材質(弁体)CAC911
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
材質(本体)CAC911
使用温度範囲(℃)40以下
規格JV5:2008
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水
材質(弁体)CAC911
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。