配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「テーパーねじ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(本体)C3602
備考テーパめねじ×平行めねじ
寸法L(mm)46
寸法H(mm)25
規格20K
寸法W(mm)0.1
呼び径(A)10
最高許容圧力(MPa)80℃以下の水、油、空気:2.75
材質(弁体)C3604B
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
材質(本体)CAC406C
備考テーパめねじ×平行めねじ
寸法L(mm)46
規格20K
最高許容圧力(MPa)80℃以下の水、油、空気:2.75
材質(弁体)C3604B
材質(本体)CAC406
備考テーパめねじ×平行おねじ、ボア径:レデューストボア
寸法L(mm)66
寸法H(mm)72
規格10K
最高使用圧力(MPa)冷温水:1.0
寸法D(mm)40
寸法W(mm)0.23
材質(弁体)PTFE
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。