絞り込み
ブランド
- 因幡電工
- モノタロウ(264)
- コガネイ(5,561)
- エスコ(3,270)
- カクダイ(3,265)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,062)
- CKD(2,547)
- TOTO(2,288)
- KVK(2,251)
- INAX(LIXIL)(2,087)
- 工進(2,083)
- PISCO(ピスコ)(1,858)
- ミヤコ(1,266)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,167)
- 千代田通商(979)
- GAONA(ガオナ)(929)
- ヤガミ(907)
- ParkerTAIYO(867)
- セキスイ(831)
- オンダ製作所(802)
- SK11(759)
- ブランドをもっと見る

リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ)
因幡電工(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類ダクト
耐熱パイプカバー
因幡電工¥1,198~税込¥1,318~1本8日以内出荷スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)タイプ丸棒タイプ 10mm厚長さ(m)2色調アイボリー
給水栓用エルボカバー
因幡電工(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から4日以内出荷VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。材質PVC(本体)、POM(付属品)種類エルボ
耐火パテカートリッジタイプ硬化型不燃タイプ
因幡電工¥2,998税込¥3,2981本(330mL)当日出荷水系1成分タイプで、コーキング施工のように簡単に充てんが可能です。材質無機系使用温度範囲(℃)-20~60比重1.4(代表値)色調ライトグレー性状硬化型(乾燥)作業温度範囲(℃)5~40
袋ナット・パッキンセット(1セット)
因幡電工(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1セット当日出荷用途ロングフレキB-13/15の接続に。セット内容ナット×2個、パッキン×2個耐熱温度(℃)(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。材質(パッキン)SBR(スチレンブタジエンゴム)材質(ナット)快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理締付トルク(N・cm)(目安)390~490
ロングフレキ10m巻き
因幡電工(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1巻当日出荷可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。 必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。 材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管種類ステンレス管材質SUS316L長さ(m)10肉厚(mm)0.3最高使用圧力(MPa)1.75
フリーコーナー
因幡電工¥899税込¥9891本欠品中付属のジョイントを使用してJDダクトに接続します。 蛇腹部を切断し、長さを調節できます。 自在エルボ(JFE)と同様に「ねじれの関係」となる施工にも使用できます。用途幕板などの乗り越えや、90°までの曲部に使用します。材質本体:LLDPE、ジョイント:PVC色アイボリー種類継手寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×42×42
ワンタッチサドル
因幡電工¥759~税込¥835~1パック(20個)4日以内出荷給水・給湯用の樹脂製ワンタッチサドル。配管を押し込むだけのワンタッチ構造!サドル上部が開いているからビス固定がしやすく、プラス型のビス穴なのでサドルも落ちにくい!材質PP色調アイボリー
省施工吊りバンド
因幡電工¥1,598~税込¥1,758~1パック(10個)4日以内出荷SGP管・VP管・VU管用の『省施工』吊りバンド。配管を押し上げると自動的に閉まり仮保持ができます。ボルトを締めると樹脂部材先端が飛び出し施工完了の目視検査が可能。表面処理ユニクロめっき適合吊りボルトW3/8
給水栓用チーズカバー
因幡電工¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷VP管用チーズ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。材質PVC(本体)、POM(付属品)種類チーズ寸法L(mm)136寸法D(mm)71適合サイズ(水栓)13
給湯用エルボカバー
因幡電工¥479~税込¥527~1個4日以内出荷から5日以内出荷HT管用エルボ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー種類エルボ寸法L(mm)119寸法D(mm)71
自在エルボ
因幡電工¥479~税込¥527~1個当日出荷から4日以内出荷エルボカバーの開口部をジョイントカバーとして分離し、開口部が自由回転できる構造とし、あらゆる「ねじれの関係」にも対応できます。用途屈曲部(90°曲り部)においてJDダクトを固定する壁面同士が「ねじれの関係」となる場所に使用します。種類エルボ
クロスロックDタイプ
因幡電工¥249税込¥2741個当日出荷全箇所正面からの電動工具での施工が可能です。 供回り防止の突起付きです。用途ボルト固定式タイプ交差式施工に材質ユニクロ適合全ねじボルト:W3/8トラスコ品番786-8031幅(mm)34厚さ(mm)26質量(g)86ねじの呼び寸法W3/8
混合栓用ボックスカバー
因幡電工¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷給水用継手ホルダー(VP管用)および給湯用継手ホルダー(HT管用)を内蔵し、エルボ継手を確実に固定します。 カバー側面全てにJDダクト貫通口(計6ヶ所)を設けているので、どの方向からでも施工可能です。 不要な穴は、付属のアダプターでふさいでください。(4ヶ所)用途給水・給湯システムで使用するボックスカバーです。材質ABS(本体)、POM(付属品)種類端末カバー寸法L(mm)340寸法H(mm)51寸法W(mm)140寸法P(mm)200
クロスジョイント
因幡電工¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷用途配管乗り越え部をカバーするJD-13, 20,13N,20N用ジョイントです。種類継手寸法H(mm)68寸法A(mm)210寸法D(mm)68寸法B(mm)180寸法C(mm)98
袋ナット・パッキンセット
因幡電工¥22,980~税込¥25,278~1パック(40セット)4日以内出荷用途ロングフレキB-13/15の接続に。耐熱温度(℃)(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。材質(パッキン)SBR(スチレンブタジエンゴム)材質(ナット)快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理締付トルク(N・cm)(目安)390~490
ワンタッチベースサドル
因幡電工¥679~税込¥747~1パック(20個)4日以内出荷給水・給湯用のワンタッチベースサドル。取付ベース(別売)と組み合わせると浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。注意:施工には取付ベースが必要です。材質PP色調グレー
CSB用取付ベース
因幡電工¥2,998~税込¥3,298~1パック(20個)4日以内出荷ワンタッチベースサドル(別売)用取付ベース。浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。高さ可変は3段階。接着剤かビス止めでの固定が可能。差し込むだけでベース同士の連結が可能。注意:施工にはワンタッチベースサドルが必要です。材質HIPS色調ブラック
水栓ボックス用アダプター
因幡電工¥1,198税込¥1,3181パック(10個)4日以内出荷重ね合わせることによって2mm単位で高さを調整できます。用途水栓ボックスの天面(凹み部)に取り付け、すき間隠しに使用します。材質ABS種類壁・天井貫通寸法H(mm)2
給湯用チーズカバー
因幡電工¥589税込¥6481個4日以内出荷HT管用チーズ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー種類チーズ寸法L(mm)136寸法H(mm)51寸法D(mm)71寸法W(mm)42適合サイズ(水栓)13