配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「自吸用ホース」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
海水で使用可能
コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)
筐体はABS樹脂製
2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能
防水型ON/OFFスイッチ付き
底部に取り外し可能なフィルター付き
インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ
逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品逆流防止弁
寸法(mm)135×38
質量(g)125
電流(A)2.5(最大)
消費電力(W)30
ケーブル長(m)1.5
適合ホース内径(Φmm)10/12
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。