特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。 誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。 腐食に強いオールステンレス製です。
仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°) 使用温度範囲(℃)-5~35 使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7 使用流体水、空気 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)ステンレス鋼
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管の接続と同時に分岐が行えます。径違いティー等は必要ありません。 誰でも簡単に配管作業が出来ます。作業はボルトを締め付けるだけです。 腐食に強いオールステンレス製です。 仮設の給水配管に最適です。クロモリボルトを使用すれば使い回しができ、経済的です。
仕様可とう性能:本管部のみ片側±2°(両側4°) 使用温度範囲(℃)-5~35 使用圧力(MPa)(水)1.0、(空気)0.7 使用流体水、空気 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)クロモリ鋼
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング