配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「VB 配管」の検索結果
特価
本日6月17日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。
このブチルゴムは厚生省令第14号「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の浸出性能基準を満たしており、使用温度は-10℃~60℃となっています。
材質カバー:ポリエチレン、粘着ゴム:ブチルゴム
使用温度(℃)-10~60
寸法h(mm)10
寸法t1(mm)0.5
寸法t2(mm)1
適合配管VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP
SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、
管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。
使用温度範囲(℃)-10~60
材質(カバー)ポチエチレン
寸法t1(mm)0.5
材質(ゴム)ブチルゴム
適合配管VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。