特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
604件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
109 税込120
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズで公称サイズ 4.6 mm で、任意の位置で組み立てられています。PBT ハウジング材を使用してチューブの外径を 8 mm にするプッシュ / プル方式の設計構造を採用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナサイズ: 50
仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●コード番号:203-8954 アズワン品番65-7990-24
1個
1,698 税込1,868
欠品中

1個ほか
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Festoのキャップナットは中空ボルトに使用します。codeVTMと入力します
仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●コード番号:203-8922 アズワン品番65-8012-54
1個
1,398 税込1,538
欠品中

シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、G3/8 ねじ接続に使用する硬質で軽量なプラスチック PVC 製です。コンテナサイズ:200 トルク許容差: ± 20 %●コード番号:203-1346 アズワン品番65-8010-44
1袋(200個)
15,980 税込17,578
欠品中

Festo の垂直圧力供給プレートは、バルブ端子 VTSA 及び VTSA-F に使用され、15407-2 までの標準ポートパターンで、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けます。幅は 18mm で、動作圧力は -0.9-10 bar までです。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●併用可能製品:マニホールドサブベース●コード番号:203-8892 アズワン品番65-8014-29
1個
2,798 税込3,078
欠品中

FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズのプッシュイン式スリーブと併用し、公称サイズ 4.6 mm で、任意の位置で組み立てられています。PBT ハウジング材を使用してチューブの外径が 8 mm となっている、プッシュ / プル方式の設計構造を採用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナのサイズは 10 です
仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●併用可能製品:マニホールドサブベース●コード番号:203-8963 アズワン品番65-8000-02
1個
2,598 税込2,858
欠品中

Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA 及び VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは、15407-2 までで最大 10 bar です。幅は 18 mm で、圧力計を選択することができます。任意の位置に組み立てられ、アルミニウムダイキャストが使用されています 家庭周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 367 g インレット圧力: 1 0.5 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●併用可能製品:マニホールドサブベース●コード番号:203-8897 アズワン品番65-8000-72
1個
2,098 税込2,308
欠品中

シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo OK シーリングリングは熱可塑性ポリウレタン製で、1/2 インチ接続ねじピンの密閉(ねじ込み)に使用します。公称締め付けトルクは 11 Nm です。最大動作圧力範囲:10 bar コンテナサイズ:1 作動媒体:圧縮空気●コード番号:203-1457 アズワン品番65-8008-99
1個
309 税込340
欠品中

シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、硬質で軽量なプラスチック PVC 製で、3/8 インチねじ接続に使用されます。公称締め付けトルクは 38.5 Nm です。トルク許容差: ± 20 %●コード番号:202-3636 アズワン品番65-8030-53
1個
129 税込142
7日以内出荷

シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、G1 ねじ接続に使用される硬質で軽量なプラスチック PVC 製です。トルク許容差: ± 20 %●コード番号:203-1331 アズワン品番65-8008-64
1個
159 税込175
欠品中

FESTO の中間プレートの幅 18 mm は、ISO15407-2 に基づいており、任意の位置で組み立てられます。マニホールドブロック及び使用済みアルミダイキャストハウジング素材に取り付けます。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●コード番号:203-8903 アズワン品番65-8001-53
1個
1,598 税込1,758
欠品中

シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、1/2 ねじ接続に使用する硬質で軽量なプラスチック PVC 製です。公称締め付けトルクは 47.9 Nm です。トルク許容差: ± 20 %●コード番号:202-3626 アズワン品番65-8032-10
1個
159 税込175
欠品中

1個
119 税込131
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、硬質で軽量なプラスチック PVC 製で、3/8 インチねじ接続に使用されます。トルク許容差: ± 20 %●コード番号:202-3585 アズワン品番65-8035-93
1個
229 税込252
欠品中

シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、3/4 インチのねじ接続に使用される硬質で軽量なプラスチック PVC 製です。公称締め付けトルクは 45 Nm です。トルク許容差: ± 20 %●コード番号:202-3746 アズワン品番65-8029-34
1個
159 税込175
欠品中

シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、1/2 ねじ接続に使用する硬質で軽量なプラスチック PVC 製です。トルク許容差: ± 20 %●コード番号:202-3637 アズワン品番65-8026-39
1個
339 税込373
7日以内出荷

シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、G1/4 ねじ接続に使用する硬質で軽量なプラスチック PVC 製です。コンテナサイズ:200 トルク許容差: ± 20 %●コード番号:203-1350 アズワン品番65-7994-28
1袋(200個)
15,980 税込17,578
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/2-12 は 6 つ折りで、方向は 360 ° です。内部に六角、G1/2 接続のオスねじを備えています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6 - G1/2-12●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1557 アズワン品番65-7996-58
1個
10,980 税込12,078
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/8-6 6 倍、360 ° 回転可能。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ: 2.9 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/8-6●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1641 アズワン品番65-8015-97
1個
5,398 税込5,938
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV3-3/8-8 は 3 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-3/8●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1587 アズワン品番65-7990-13
1個
5,633 税込6,196
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV3-1/8-4 3 つ折り、360 ° 回転可能です。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称寸法: 2.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-1/8-4●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1586 アズワン品番65-8016-79
1個
4,685 税込5,154
欠品中

Festo マルチディストリビュータ QSLV3-G1/2-12 は 3 つ折りで、方向は 360 ° です。内部に六角、G1/2 接続のオスねじを備えています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.5 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G1/2-12●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1655 アズワン品番65-8006-87
1個
8,498 税込9,348
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/8-8 6 つ折り、360 ° 回転可能。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ: 4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/8-8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1610 アズワン品番65-8012-39
1個
6,198 税込6,818
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV4-G3/8-12 は 4 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 6 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-G3/8-12●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1591 アズワン品番65-8011-75
1個
6,498 税込7,148
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/2-12 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部に六角及び R1/2 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/2-12●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1580 アズワン品番65-8003-43
1個
9,862 税込10,848
欠品中

。Festo マルチディストリビューター QSLV4-G1/4 4 つ折り( 360 ° 回転可能)です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ 2、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-G1/8-4●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1628 アズワン品番65-8011-52
1個
4,498 税込4,948
欠品中

。Festo マルチディストリビューター QSLV3-1/8-8 は 3 つ折り、360 ° 回転可能です。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-1/8-8●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1608 アズワン品番65-7982-98
1個
5,598 税込6,158
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV6-G3/8-12 は 6 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-G3/8-12●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1588 アズワン品番65-7982-50
1個
9,755 税込10,731
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV6-3/8-12 は 6 つ折り、360 ° 回転可能です。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-3/8-12●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1611 アズワン品番65-7990-15
1個
9,013 税込9,914
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV3-1/2-12 は 3 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部に六角及び R1/2 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.5 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-1/2-12●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1642 アズワン品番65-8002-79
1個
7,798 税込8,578
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/4 6 つ折り、360 ° 回転式です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ 2、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6 - G1/8-4●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1593 アズワン品番65-7992-55
1個
5,698 税込6,268
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/4 2 つ折り( 360 ° 回転可能)です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 2.4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/4 を参照してください●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1577 アズワン品番65-8003-14
1個
3,616 税込3,978
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV4-1/8-6 4 つ折り( 360 ° 回転可能)です。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ: 2.9 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-1/8-6●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1634 アズワン品番65-7993-30
1個
4,191 税込4,610
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/4-8 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部に六角及び R1/4 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/4-8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1640 アズワン品番65-8000-48
1個
6,196 税込6,816
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV4-G1/8-6 は 4 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 2.9 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-G1/8-6●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1579 アズワン品番65-8003-15
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/4 -10 は 2 つ折り、360 ° 回転可能です。内部に六角及び G1/4 接続を採用したオスねじが採用されています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/4 -10 を使用しています●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1589 アズワン品番65-8011-53
1個
4,764 税込5,240
欠品中

。Festo マルチディストリビューター QSLV4-G3/8-10 は 4 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、1 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-G3/8-10●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1629 アズワン品番65-8016-80
1個
6,118 税込6,730
欠品中

Festo マルチディストリビューター QSLV4-G1/4 / 4-10 は 4 つ折り、360 ° 回転可能です。内部に六角及び G1/4 接続を採用したオスねじが採用されています。標準的なサイズ 公称サイズ: 5 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-G1/4 を使用してください●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1600 アズワン品番65-8004-24
1個
5,998 税込6,598
欠品中