Festo の一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ 刻み付きねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:VABB●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:202-3044
アズワン品番65-8022-51
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:8●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3041
アズワン品番65-8028-31
1袋(10個)
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2961
アズワン品番65-8023-54
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
Festo クレビスフット LBG-80 は、スイベルフランジ SSNG 又はロッドアイ SGS とシリンダ DNGU、DNG、DNC を備えた球面ベアリングに適しています。スイベルフランジ SNCS 付き球面ベアリング又はロッドアイ SGS (シリンダ AEN、ADN、ADNP )用。腐食耐性の分類がありますねじサイズ: 80 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1050 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LBG-80●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:203-0808
アズワン品番65-8015-30
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
。Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:MSB4●ポートの接続:G1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-3037
アズワン品番65-8033-13
1個
¥65,980
税込¥72,578
欠品中
Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:12mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3039
アズワン品番65-8022-14
1袋(10個)
¥10,644
税込¥11,708
欠品中
Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:UC●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G1/8オス●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3045
アズワン品番65-8033-86
1袋(50個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10
仕様●メーカーシリーズ:U●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G3/4オス●最高流入圧力:10バール●材質:PE●コード番号:202-3042
アズワン品番65-8028-86
1個
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 125 で、スチールベアリングが使用されています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 1369 g
仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2609
アズワン品番65-8037-25
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:6mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3040
アズワン品番65-8023-19
1袋(100個)
¥49,807
税込¥54,788
欠品中
Festo フットマウントは ADN / AEN コンパクトシリンダ及び CLR リニアスイベルに対応します。サイズ 50 で 1 段階の低腐食応力を使用します。製品重量: 278 g
仕様●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2563
アズワン品番65-8033-10
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
Festo スイベルフランジの適合するクレビスフット LN、LSN は、サイズが 200 のスチール製タイプで、ロックにはスプリングスチール製の素材を使用しています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 10020 g
仕様●メーカーシリーズ:SGA●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2612
アズワン品番65-7991-21
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 16 で、プラスチックベアリングで使用されています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 21 g
仕様●機能:4/3 Exhausted●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:202-2603
アズワン品番65-8037-95
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 25 で、プラスチックベアリングで使用されています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 41 g
仕様●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2519
アズワン品番65-8025-61
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 63 で、プラスチックベアリングで使用されています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 371 g
仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 3/8●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2598
アズワン品番65-8037-26
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
Festoスイベルフランジアクセサリは、ISO21287エアシリンダ向けで、多様サイズは12で、プラスチックベアリングが使用されています。周囲温度:-40→90℃製品重量:20g
仕様●機能:4/3Exhausted●接続ポートのネジ:G1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:202-2602
アズワン品番65-8037-09
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
Festo スイベル取り付け具のサイズは 20 / 25 で、スチール製取り付け具を使用します。この製品は、腐食ストレスが 1 つ低減しています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 67 g
仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2514
アズワン品番65-8024-74
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 125 で、プラスチックベアリングが使用されています。3 種類の高い腐食応力を使用しています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 1776 g
仕様●メーカーシリーズ:SGS●内径サイズに合わせる:36mm●製品タイプ:ロッドアイ●コード番号:202-2596
アズワン品番65-8020-64
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
Festo スイベル取り付けは DSNU / ESNU 丸型シリンダに適しており、ベアリングキャップ又はエンドキャップへの取り付けは 20、25 となっています。ブロンズベアリングを使用し、腐食応力が 1 低い。製品重量: 238 g
仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2567
アズワン品番65-8031-93
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
Festoスイベルフランジアクセサリは、ISO21287エアシリンダ向けで、多様サイズは12で、プラスチックベアリングが使用されています。周囲温度:-40→90℃製品重量:20g
仕様●メーカーシリーズ:FK●内径サイズに合わせる:27mm●製品タイプ:セルフアライメントロッドカプラ●コード番号:202-2525
アズワン品番65-8035-59
1個
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
Festo スイベルフランジアクセサリは ISO15552 エアシリンダ用で、多様な取り付けオプションを取り揃えています。サイズは 50 で、プラスチックベアリングで使用されています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 228 g
仕様●メーカーシリーズ:FK●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:セルフアライメントロッドカプラ●コード番号:202-2524
アズワン品番65-8031-57
1個
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 100 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 867 g
仕様●機能:3/2 Bistable●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2592
アズワン品番65-8032-34
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
。Festo フットマウントは ADN / AEN コンパクトシリンダ及び CLR リニアスイベルに対応します。サイズ 32 で 1 段階の腐食応力をかけずに使用できます。製品重量は 123 g です
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:202-2500
アズワン品番65-8038-13
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 125 で、プラスチックベアリングが使用されています。スプリングスチール製のロックが付いています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 1860 g
仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2595
アズワン品番65-8027-95
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
Festo のフロー制御バルブ機能には、スロットル機能付きのスイベルジョイントを備えた無リターン機能があります。この空圧接続ポート 1 の値は QS-4 です。周囲温度: -10 → 60 ℃ 刻み付きねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2960
アズワン品番65-8032-39
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
Festo クレビスフット LBN-50/63 は、シリンダのスイベル取り付け腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。スレッドサイズ 50/63 アセンブリ位置任意 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 300 g
仕様●メーカーシリーズ:LBN-50/63●内径サイズに合わせる:50/63mm●コード番号:203-0894
アズワン品番65-8005-86
1個
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
Festo ロッドクレビスには、スイベルシリンダ取り付け用のオスねじが付いています。サイズは M27x2 で、オスねじ接続があります。この製品は、腐食ストレスが 1 つ低減しています。周囲温度: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:27mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2574
アズワン品番65-8035-31
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
。Festo フットマウント HNA-32-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 32 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 123 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-32-R3●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:203-0956
アズワン品番65-8010-45
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
。Festo フットマウント HNA-12-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 12 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 39 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-12-R3●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0900
アズワン品番65-7978-83
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
Festo ロッドクレビスには、スイベルシリンダ取り付け用のオスねじが付いており、サイズは M16 で、オスねじ接続が採用されています。この製品は、腐食ストレスが 1 つ低減しています。周囲温度: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:SGS●内径サイズに合わせる:4mm●製品タイプ:ロッドアイ●コード番号:202-2571
アズワン品番65-8025-80
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
Festo スイベルフランジ SUA-80 ( ADVU、AEVU、適合するクレビスフットマウント LBN 又は LN、LSN シリンダ用)です。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 80 アセンブリ位置任意 周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 764 g
仕様●メーカーシリーズ:SUA-80 です●内径サイズに合わせる:80mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:203-0919
アズワン品番65-7994-78
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
Festo スイベル取り付けは DSNU / ESNU 丸型シリンダに適しており、ベアリングキャップ又はエンドキャップへの取り付けは許可されています(サイズ 32 )。ブロンズベアリングを使用し、腐食応力が 1 低い。製品重量: 361 g
仕様●メーカーシリーズ:SBN●内径サイズに合わせる:50, 63mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:202-2527
アズワン品番65-8026-15
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Festo ロッドクレビスには、スイベルシリンダ取り付け用のオスねじが付いており、サイズは M12 でオスねじ接続が付いています。この製品は、腐食ストレスが 1 つ低減しています。周囲温度: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:SBN●内径サイズに合わせる:20, 25mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:202-2569
アズワン品番65-8002-40
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
。Festo クレビスフット LBG-125 は、スイベルフランジ SSNG 又はロッドアイ SGS、シリンダ DNGU、DNG腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ 125 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 4140 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LBG-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0882
アズワン品番65-8015-95
1個
¥62,980
税込¥69,278
欠品中
。Festo ロッドアイには、球面スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いています。サイズ M16 はハウジング材料に使用し、1 低腐食応力を実現します。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 265 g
仕様●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2586
アズワン品番65-8007-47
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Festo フットマウント HNA-50-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 50 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 278 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-50-R3 ( HNA-50-R3 )●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0805
アズワン品番65-7981-33
1個
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
Festo フットマウント HNA-25-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 25 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 90 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-25-R3●内径サイズに合わせる:25mm●コード番号:203-0822
アズワン品番65-8009-79
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
Festo ロッドアイには、球形スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いていて、サイズ M10 はハウジング材質に使用され、1 低い腐食応力を備えています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 89 g
仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2583
アズワン品番65-8029-92
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
Festo ロッドアイには、球面スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いています。サイズ M42x2 は、ハウジング材質にスチールを使用し、1 - 低い腐食応力を実現しています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 3149 g
仕様●メーカーシリーズ:SGS●内径サイズに合わせる:27mm●製品タイプ:ロッドアイ●コード番号:202-2589
アズワン品番65-8036-85
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
Festo ロッドアイには、球形スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いており、サイズ M4 がハウジング材質に使用され、1 - 低い腐食応力が実現されています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 21 g
仕様●メーカーシリーズ:SBN●内径サイズに合わせる:32mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:202-2588
アズワン品番65-8028-57
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。