Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 80 mm、ピストン径は 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様●ストローク:80mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF ( DSBF )●空圧接続:G 1/2●クッションタイプ:エアクッション●寸法:305 x 136 x 136mm●長さ:305mm●絶対最大定格圧力:ISO8573-1:2010●最高使用圧力:10バール●ISO規格:15552, ISO 8573-1:2010●コード番号:203-9724
アズワン品番65-8012-04
1個
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G3/8-10 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ規格、公称サイズ: 6、2 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 10mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:10mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2756
アズワン品番65-8021-44
1個
¥14,033
税込¥15,436
欠品中
Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-3/8-10 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ:標準、公称サイズ: 6、2 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 10mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:10mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2878
アズワン品番65-8032-78
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/4 -10 は 2 つ折り、360 ° 回転可能です。内部に六角及び G1/4 接続を採用したオスねじが採用されています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/4 -10 を使用しています●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1589
アズワン品番65-8011-53
1個
¥4,764
税込¥5,240
欠品中
Festo マルチディストリビューター QSLV2-G1/8 は回転式、360 ° です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV2-G1/8●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:203-1612
アズワン品番65-7991-62
1個
¥4,249
税込¥4,674
欠品中
Festo マルチディストリビューター QSLV6-3/8-10 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部六角及び R3/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-3/8-10●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1644
アズワン品番65-8018-46
1個
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/4-10 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部に六角及び R1/4 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/4-10●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1601
アズワン品番65-8010-41
1個
¥8,104
税込¥8,914
欠品中
。Festo マルチディストリビューター QSLV4-1/2-12 は 4 つ折りで、360 ° 回転可能です。内部に六角及び R1/2 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 6、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-1/2-12 です●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1639
アズワン品番65-8000-21
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
Festo マルチディストリビューター QSLV3-G1/4 -10 は 3 つ折り、360 ° 回転可能です。内部に六角及び G1/4 接続を採用したオスねじが採用されています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作
仕様●メーカーシリーズ:QSLV3-G1/4 -10●出口ポートの数:3●インレットポートの数:1●コード番号:203-1617
アズワン品番65-8005-87
1個
¥7,066
税込¥7,773
欠品中
Festo マルチディストリビューター QSLV6-G3/8-10 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部六角及び G3/8 接続用のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲:
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-G3/8-10●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1665
アズワン品番65-7993-31
1個
¥8,874
税込¥9,761
欠品中
。Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/4 -10 は 6 つ折り、360 ° 回転式です。内部に六角及び G1/4 接続を採用したオスねじが採用されています。標準的なサイズ 公称寸法: 5、2 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6 - G1/4 -10●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1664
アズワン品番65-7994-49
1個
¥8,874
税込¥9,761
欠品中
Festo フロー制御バルブの機能は、細工したアルミ合金製のハウジング素材をナットに使用する 1 方向でのみ動作します。空圧接続ポート 1 の値は M5 で、公称サイズは 2 mm です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 刻み付きねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:16mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3051
アズワン品番65-8031-96
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 125-80 - PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 80 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。ストロークは 80 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV (
仕様●ストローク:80mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1181
アズワン品番65-8026-59
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
。Festo ISO シリンダ DSBC - 125-200 - PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 200 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。ストロークは 200 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:200mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1199
アズワン品番65-8020-98
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
Festo ISO シリンダ DSC-125-PSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッション付きです。ストローク 125 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。PPS 。ストロークが 125 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS
仕様●ストローク:125mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1126
アズワン品番65-8027-26
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-1/8-4 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。標準サイズ、公称サイズ: 2、1 mm、ねじ止めスタッドコーティングのシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSR●チューブ接続:プッシュイン 4mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:4mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2901
アズワン品番65-8033-85
1個
¥5,574
税込¥6,131
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 125-100-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 100 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。PPV ( PPV )。ストロークは 100 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:100mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1125
アズワン品番65-8026-63
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
。Festo ISO シリンダ DSC-125-500-PPSA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2 を備えています。ストロークは 500 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS
仕様●ストローク:500mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1000
アズワン品番65-8026-47
1個
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/4 6 つ折り、360 ° 回転式です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ 2、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6 - G1/8-4●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1593
アズワン品番65-7992-55
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
Festo ISO シリンダ DSC-125-100-PPSA-N3 は、自動調整式空圧式エンドポジションクッション付きです。ストローク 100 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。PPS 。ストロークは 100 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS
仕様●ストローク:100mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1108
アズワン品番65-8025-63
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 125-125- PPVA-N3 は、自動調整式空圧式エンド位置クッションを備えています。ストローク 125 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2 を備えています。ストロークが 125 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッシ
仕様●ストローク:125mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1001
アズワン品番65-8023-36
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 125-250-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 250 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2 を備えています。ストローク: 250 mm ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPS
仕様●ストローク:250mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1002
アズワン品番65-8034-52
1個
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 125-40-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 40 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。PPV ( PPV )。ストローク: 40 mm ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:40mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1110
アズワン品番65-8023-67
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
。Festo マルチディストリビューター QSLV4-G1/4 4 つ折り( 360 ° 回転可能)です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ 2、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-G1/8-4●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1628
アズワン品番65-8011-52
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/8-4 6 つ折り、360 ° 回転可能。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ 2、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/8-4●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1631
アズワン品番65-7990-14
1個
¥5,168
税込¥5,685
欠品中
Festo マルチディストリビューター QSLV4-1/8-4 は 4 つ折りで、360 ° 回転可能です。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ 2、3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-1/8-4●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1663
アズワン品番65-8019-13
1個
¥4,032
税込¥4,435
欠品中
Festo ISO シリンダ DSBC - 125-400 - PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 400 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2 を備えています。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 400 mm です ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )
仕様●ストローク:400mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1057
アズワン品番65-8037-11
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
FestoVPPMモジュラプロポーショナル圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続の3/2方向インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大10barで、アナログ設定値は10Vです。公称直径:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm精度:2%組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:202-2120
アズワン品番65-8028-12
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
FestoVPPMモジュラプロポーショナル圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続の3/2方向インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大10barで、アナログ設定値は10Vです。公称直径:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm精度:2%組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:202-2124
アズワン品番65-8032-27
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、2 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 16 バールです。複数のディストリビュータがオスの R1/2 ねじ接続を持ち、12 mm O.D チューブ接続を備えています。公称寸法: 6.4
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:202-3633
アズワン品番65-8028-43
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大2バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.2バール●最高流出圧力:2バール●最高流入圧力:4バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:380L/min●コード番号:203-0396
アズワン品番65-7990-32
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
FestoVPPMモジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8ねじ接続と2段制御圧力範囲は最大2バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
仕様●ポートの接続:G1/8●最低流出圧力:0.2バール●最高流出圧力:2バール●最高流入圧力:4バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:380L/min●コード番号:203-0475
アズワン品番65-7980-73
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、4 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータは、オスの G1/2 ねじ接続と 12 mm の O.D チューブ接続を備えています。公称サイズ: 6.2 mm デザイン - 360 ° 回転可能 作動媒体 - 圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:202-3720
アズワン品番65-8034-76
1個
¥6,718
税込¥7,390
欠品中
Festo カップリングピース KSG-M27X2 は、半径方向の補償偏差に適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ M27x2 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M27x2 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:KSG-M27X2●内径サイズに合わせる:27mm●コード番号:203-0903
アズワン品番65-7979-66
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
Festo VPPM モジュラプロポーショナル圧力レギュレータは、3/2 方向のインラインバルブ設計で、G 1/8 ねじ接続と負圧力範囲は最大 6 bar で、アナログ設定値は 10 V です。公称直径: 6 mm 公称径(エグゾースト側) -4.5 mm 精度: 2 % 組み立て位置 - 任意
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/8インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:G●平均流量率:900L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●全幅:65.5mm●コード番号:202-2134
アズワン品番65-8036-84
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/2-12 は 6 つ折りで、方向は 360 ° です。内部に六角、G1/2 接続のオスねじを備えています。標準的なサイズ 公称寸法: 6.3 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6 - G1/2-12●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1557
アズワン品番65-7996-58
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G1/2-12 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 74 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●材質:PBT樹脂●コード番号:202-2755
アズワン品番65-8022-12
1個
¥14,626
税込¥16,089
7日以内出荷
Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:12mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3039
アズワン品番65-8022-14
1袋(10個)
¥10,644
税込¥11,708
欠品中
。Festo ロータリ: Festo プッシュイン式継手 QSR-G1/2-12 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 8 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSR●材質:PBT樹脂●コード番号:202-2811
アズワン品番65-8021-74
1個
¥14,626
税込¥16,089
欠品中
Festo QS シリーズマルチディストリビュータは、2 つ折りねじ - チューブ継手コネクタで、プッシュプル方式を採用しています。最大動作圧力は 14 バールです。複数のディストリビュータは、オス G1/4 ねじ接続と 6 mm O.D チューブ接続を採用しています。公称サイズ: 3.2 m
仕様●メーカーシリーズ:QSL●出口ポートの数:2●インレットポートの数:1●コード番号:202-3719
アズワン品番65-8027-83
1個
¥4,012
税込¥4,413
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。