配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「AV」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Festo VAVE 接続ケーブルは T 型分配器構造で、ケーブルはコントローラ側にあります。このケーブルには、比例式圧力レギュレータ用のプログラミングインターフェイスがあります。ディストリビュータタイプ:1 ~ 2 電気接続:プラグ及びソケット
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●アクセサリタイプ:プログラミングケーブル●コード番号:203-0405
アズワン品番65-8005-46
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
Festo NAV シリーズサブベースは、エア制御バルブの個別の取り付けと取り付けに適しています。マニホールドサブベースは、ISO 5599-1 に適合するポートパターンのダイキャストアルミ製です。サブベースは 90 ° 接続し、ポート 2 の空圧接続は G3/8 です製品重量: 240 g
仕様●メーカーシリーズ:NAVW●タイプ:マニホールドベース●接続ポートのネジ:G 1/8, G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8 in, 3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0156
アズワン品番65-7992-83
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
。Festo NAV シリーズサブベースは、エア制御バルブの個別の取り付けと取り付けに適しています。マニホールドサブベースは、ISO 5599-1 に適合するポートパターンのダイキャストアルミ製です。サブベースの下部に接続し、ポート 2 の空圧接続は G1/4 です製品重量: 240 g
仕様●メーカーシリーズ:NAV●タイプ:マニホールドサブベース●接続ポートのネジ:G 1/4, G 1/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/4 in, 1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0124
アズワン品番65-8015-81
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
Festo NAV シリーズサブベースは、エア制御バルブの個別の取り付けと取り付けに適しています。マニホールドサブベースは、ISO 5599-1 に適合するポートパターンのダイキャストアルミ製です。サブベースの下部に接続し、ポート 2 の空圧接続は G1/2 です製品重量: 700 g
仕様●メーカーシリーズ:NAV●タイプ:マニホールドベース●接続ポートのネジ:G 1/2, G 1/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/2 in, 1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0177
アズワン品番65-8003-83
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
。Festo NAV シリーズサブベースは、エア制御バルブの個別の取り付けと取り付けに適しています。マニホールドサブベースは、ISO 5599-1 に適合するポートパターンのダイキャストアルミ製です。サブベースの下部に接続し、ポート 2 の空圧接続は G3/4 です製品重量: 1400 g
仕様●メーカーシリーズ:NAV●タイプ:マニホールドベース●接続ポートのネジ:G 1/8, G 3/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8 in, 3/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0223
アズワン品番65-8017-59
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1K9-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1442
アズワン品番65-7981-75
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1L3-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1361
アズワン品番65-8009-48
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1K7-LR は、静的用途の任意の位置に取り付け可能で極性保護バイポーラ その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減) 信号ステータス表示 LED
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2750
アズワン品番65-8021-82
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1K8-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1388
アズワン品番65-8009-84
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
。Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1L2-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1389
アズワン品番65-8002-08
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1K6-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1403
アズワン品番65-7994-13
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1L1-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1391
アズワン品番65-8018-65
1個
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1H3-LR は、任意の組み立て位置での組み立て位置を備え、動作電圧で保護されています。その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減)も備えています。信号ステータス表示 LED 公称動作電圧: 24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2862
アズワン品番65-8023-53
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1H2-LR は、任意の組み立て位置での組み立て位置を備え、動作電圧で極性を保護します。その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減)も備えています。信号ステータス表示 LED 公称動作電圧: 24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2796
アズワン品番65-8021-72
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Festo VAVE-L1-1VS2-LP 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR8-LP は、任意の極性保護バイポーラの組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2799
アズワン品番65-8022-79
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
Festo VAVE-L1-1VS3-LP 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR8-LP は、任意の極性保護バイポーラの組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2751
アズワン品番65-8021-16
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VL1-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED その他の機能により、逮捕が発生します
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1324
アズワン品番65-8004-05
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR1-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2863
アズワン品番65-8028-91
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VH3-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2762
アズワン品番65-8028-89
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
。Festo 電気接続ボックス - VAVE シリーズ - VAVE-L1-1VR8-LP Festo のこの VAVE 電気接続ボックスを使用して、2 つ以上のバルブを空圧システムに取り付けます。圧縮空気を工具や同様の機器に効率的に分配できます。このボックスは、動作電圧が 12 → 24 V dc、温度が -5 → +60 ℃ に適しています安全のために、高温の粒子が環境に放出されるのを防止するスパーク防止機能を備えています。CRC (耐腐食性分類) 2 のこの電気接続ボックスは、中腐食性の条件で Durable です。黒色 PA (ポリアミド)ボディ 重量: 3.2 g ベース取り付け F ソレノイドコイル付きバルブで使用 LED 信号ステータス表示 サージ強度: 0.8 kV ほこりや低圧の水流から保護するために IP65 等級 範囲情報 VAVE 電気ボックスを使用すると、圧縮空気を電動工具やその他の機械装置に安全かつ効率的に分配できます IP65 等級は、低圧噴水流や粉塵からの保護を示します マニホールドは、耐久性を高めるために PA (ポリアミド)素材に収納されています 半導体製造、医療機器、製薬用途など、多くの用途や産業で役立ちますFesto 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR8-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:MSSD●ステーションの数:1●ボディ材質:PA●ネジ規格:Metric●併用可能製品:F ソレノイドコイル付きバルブ●コード番号:202-2798
アズワン品番65-8029-61
1個
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VK7-LP は、任意の位置に取り付け可能で、静的用途の極性保護バイポーラ、追加機能スパークアレスタ、信号ステータスディスプレイ LED
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2797
アズワン品番65-8020-70
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VL4-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED その他の機能により、逮捕が発生します
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1365
アズワン品番65-7979-70
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
Festo Naw シリーズのマニホールドサブベースは、標準的な ISO15407-1 に基づく側でのみ接続でき、幅サイズは 26 mm で、接続プレートに使用されるアルミ製ダイキャスト素材製品重量: 225 g
仕様●メーカーシリーズ:NAW●タイプ:マニホールドベース●接続ポートのネジ:G 1/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/4 in, M5●ネジ規格:G●コード番号:203-0245
アズワン品番65-7992-46
1個
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1S3-LR は、任意の極性保護電圧で組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1421
アズワン品番65-7979-69
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1S2-LR は、任意の極性保護電圧で組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1469
アズワン品番65-7979-34
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1R1-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1430
アズワン品番65-7993-77
1個
¥5,098
税込¥5,608
欠品中
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1L4-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1366
アズワン品番65-7980-47
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1R8-LR は組み立て位置で、極性保護はバイポーラです。その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減) 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧: 24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2851
アズワン品番65-8029-60
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
Festo Naw シリーズのマニホールドサブベースは、標準的な ISO15407-1 に基づく側部でのみ接続でき、幅サイズは 18 mm で、接続プレートに使用されているアルミ製ダイキャスト素材製品重量: 130 g
仕様●メーカーシリーズ:NAW●タイプ:マニホールドベース●接続ポートのネジ:G 1/8, Metric M5●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8 in, M5●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-0215
アズワン品番65-8019-39
1個
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VL2-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED その他の機能により、逮捕が発生します
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1341
アズワン品番65-8010-13
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VK6-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED その他の機能により、逮捕が発生します
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1390
アズワン品番65-8002-09
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VK8-LP は、任意の位置に取り付け可能で、静的用途の極性保護バイポーラ その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2827
アズワン品番65-8023-16
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VL3-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED その他の機能により、逮捕が発生します
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1404
アズワン品番65-7992-68
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VH2-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能スパークアレスタ、信号ステータスディスプレイ LED、公称動作電圧 DC ( 12 V、24 V )
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2890
アズワン品番65-8022-16
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
高真空吸引ノズル。T 字型構造
仕様●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:17L/min●使用圧力:7バール●コード番号:203-9865
アズワン品番65-7956-11
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
高真空吸引ノズル。T 字型構造
仕様●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:17L/min●使用圧力:7バール●コード番号:203-9864
アズワン品番65-7995-17
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
Festo の真空ジェネレータは標準で、T 型とオープンサイレンサを備えた高真空になっています。Laval ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力は 4.2 バールです。周囲温度: 0 → 50 ℃ 保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.2バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:4L/min●使用圧力:2 to 7バール●コード番号:204-0110
アズワン品番65-8013-28
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
Festo の真空ジェネレータは標準で、T 型とオープンサイレンサを備えた高真空になっています。Laval ノズルのサイズは 0.7 mm で、最大動作圧力は 4.5 バールです。周囲温度: 0 → 50 ℃ 保護クラスIP40
仕様●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:17L/min●使用圧力:2 to 7バール●コード番号:204-0111
アズワン品番65-7993-79
1個
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
高真空吸引ノズル。T 字型構造
仕様●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.8バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:21L/min●使用圧力:7バール●コード番号:203-9857
アズワン品番65-8003-99
1個
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
FestoOVELシリーズT型真空ジェネレータは、公称ノズルサイズは0.95mmです。2桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は2bar→7barです。グリッド寸法:15mmサイレンサ設計を開く真空イジェクト特性が高い
仕様●メーカーシリーズ:OVEL(オベル)●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.8バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:21L/min●使用圧力:2-7バール●コード番号:202-2435
アズワン品番65-8036-64
1個
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。