特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo Naw シリーズのブランキングプレートは、接続プレートに POM 材料を使用したサブベースに使用します。製品重量: 36 g 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:NDV●タイプ:マニホールドベース●ボディ材質:ポリオキシメチレン●コード番号:203-0159 アズワン品番65-8007-64
1個
4,498 税込4,948
欠品中

Festo ブランキングプレート NDV-02-VDMA (サブベース用)です。ISO8573-1 : 2010 [7 : 4 : 4] 準拠の媒体圧縮空気を使用しています。運転及びパイロット媒体の潤滑動作に関する注意が可能です(これ以降の運転に必要です)。製品重量: 22 g 材質には銅と PTFE は含まれ
仕様●メーカーシリーズ:NDV●タイプ:エンドプレート●ステーションの数:DNA●コード番号:202-2752 アズワン品番65-8034-41
1個
4,198 税込4,618
欠品中

FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズで公称サイズ 4.6 mm で、任意の位置で組み立てられています。PBT ハウジング材を使用してチューブの外径を 8 mm にするプッシュ / プル方式の設計構造を採用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナサイズ: 50
仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●コード番号:203-8954 アズワン品番65-7990-24
1個
1,698 税込1,868
欠品中

Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA 及び VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは、15407-2 までで最大 10 bar です。幅は 26 mm で、圧力計を選択することができます。任意の位置に組み立てられ、アルミニウムダイキャストが使用されています 家庭周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 448 g
仕様●メーカーシリーズ:NEV●アクセサリタイプ:エンドプレートキット●製品タイプ:エンドプレートキット●コード番号:203-8881 アズワン品番65-8004-09
1個
9,098 税込10,008
欠品中

Festoのキャップナットは中空ボルトに使用します。codeVTMと入力します
仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●コード番号:203-8922 アズワン品番65-8012-54
1個
1,398 税込1,538
欠品中

FESTO の中間プレートの幅 18 mm は、ISO15407-2 に基づいており、任意の位置で組み立てられます。マニホールドブロック及び使用済みアルミダイキャストハウジング素材に取り付けます。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●コード番号:203-8903 アズワン品番65-8001-53
1個
1,598 税込1,758
欠品中

Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA と VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは 15407-2 で、最大 6 bar です。幅は 18 mm で、固定クランプ接続とともに使用する圧力計を選択することができます。任意の p で組み立てられています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 611 g
仕様●メーカーシリーズ:NZV (ニュージーランド●アクセサリタイプ:サブベース●コード番号:203-8885 アズワン品番65-8019-15
1個
15,980 税込17,578
欠品中

Festo マイクロフィルタ MS9-LFM-G-AUV-DA 0.01 μ m フィルタ(金属製ボウルガード付き)。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ 9 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出( 完全自動、 手動モメンタリコンタクト)
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●最大流量率:6500L/min●コード番号:202-3378 アズワン品番65-8027-47
1個
129,800 税込142,780
欠品中

Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/2-BRV-DA 1 μ m フィルタとプラスチック製ボウルガード付き。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS、サイズ 6、設計構造ファイバフィルタ、ろ過グレード 1 μ m、凝縮排水は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3403 アズワン品番65-8032-54
1個
45,980 税込50,578
欠品中

Festo マイクロフィルタ MS9-LFM-3/4-AFUV-DA は、0.01 μ m フィルタで金属製ボウルガードが付いています。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ 9 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 3/4●最大流量率:6500L/min●コード番号:202-3343 アズワン品番65-8033-62
1個
139,800 税込153,780
欠品中

マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2-ARV-DA 0.01 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付き。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3402 アズワン品番65-8038-22
1個
45,980 税込50,578
欠品中

。Festo マイクロフィルタ MS4-LFM-1/4-AFUV-DA 0.01 μ m フィルタと金属製ボウルガード。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ4 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:360L/min●コード番号:202-3371 アズワン品番65-8038-18
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

Festo ファインフィルタ MS6-LFM-1/2-BUV-DA 1 μ m フィルタと金属製ボウルガード。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ 濾過グレード: 1 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:1μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:950L/min●コード番号:202-3351 アズワン品番65-8031-30
1個
54,980 税込60,478
欠品中

Festo Naw シリーズのマニホールドサブベースは、標準的な ISO15407-1 に基づく側でのみ接続でき、幅サイズは 26 mm で、接続プレートに使用されるアルミ製ダイキャスト素材製品重量: 225 g
仕様●メーカーシリーズ:NAW●タイプ:マニホールドベース●接続ポートのネジ:G 1/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/4 in, M5●ネジ規格:G●コード番号:203-0245 アズワン品番65-7992-46
1個
8,298 税込9,128
欠品中

Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/2-AUV-DA 0.01 μ m フィルタ(金属製ボウルガード付き)です。完全に自動化された凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/2●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3350 アズワン品番65-8030-81
1個
54,980 税込60,478
欠品中

Festo Naw シリーズのマニホールドサブベースは、標準的な ISO15407-1 に基づく側部でのみ接続でき、幅サイズは 18 mm で、接続プレートに使用されているアルミ製ダイキャスト素材製品重量: 130 g
仕様●メーカーシリーズ:NAW●タイプ:マニホールドベース●接続ポートのネジ:G 1/8, Metric M5●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8 in, M5●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-0215 アズワン品番65-8019-39
1個
8,298 税込9,128
欠品中

FestoシリーズMSは、1/4ポート接続フィルタレギュレータで、金属製ボウルガードとMS圧力ゲージを備えています。自動凝縮ドレンを使用した40μmのろ過レベルがあります。ロック付きのロータリノブを備えています。サイズ-9組み立て位置-垂直±5°左から右への排出フロー最大出口圧力-7バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4308 アズワン品番65-8038-37
1個
91,980 税込101,178
欠品中

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾー
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0188 アズワン品番65-7998-76
1個
86,980 税込95,678
欠品中

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャの一定(セカンダリエグゾースト時)。
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0191 アズワン品番65-8002-41
1個
43,980 税込48,378
欠品中

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。二次排気を使用した出力圧力一定で、圧力レギュレー
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0320 アズワン品番65-7995-51
1個
81,980 税込90,178
欠品中

Festo NECA シリーズマルチピンプラグソケットには、9 ピン D-sub とねじ Terminal など、2 つの接続動作電圧範囲は 21.6 VDC ~ 26.4 VDC です。MS6-SV ソフトスタート / クイック排気バルブに対応しています。スルーホール取り付け 製品重量: 60 g
仕様●メーカーシリーズ:NECA●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●コード番号:202-3690 アズワン品番65-8034-39
1個
23,980 税込26,378
欠品中

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。二次排気を使用した出力圧力一定で、圧力レギュレ
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0189 アズワン品番65-8001-48
1個
59,980 税込65,978
欠品中

Festo セミロータリドライブ DFPD-40-RP-90-RD-F0507-R3-EP は、複動式のラックアンドピニオン設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブ継手 ISO 5211、エポキシコーティ
仕様●メーカーシリーズ:DFPD-40-RP-90-RD-F0507-R3-EP●動作:ダブル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9532 アズワン品番65-8018-55
1個
48,980 税込53,878
欠品中

Festo セミロータリドライブ DFPD-240 - RP-90 - RS60-F0710 - R3-EP は、単動、ラックアンドピニオン式です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブ継手 ISO 5211 とエポキシコ
仕様●メーカーシリーズ:DFPD-240 - RP-90 - RS60 - F0710-R3-EP●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9526 アズワン品番65-8001-90
1個
139,800 税込153,780
欠品中

Festo セミロータリドライブ DFPD-40-RP-90-RS60-F0507 は、単動、ラックアンドピニオン式の設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、ISO 5211 に準拠した標準接続を備えています。アク
仕様●メーカーシリーズ:DFPD-40-RP-90-RS60-F0507●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9556 アズワン品番65-7997-21
1個
46,980 税込51,678
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-F8 NAMUR バルブ 1/4 インチ、中間位置閉、F8 アーマチュアシステムDAP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータのパイロットバルブですバルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-P53C-MD-G14-F8●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7536 アズワン品番65-7995-37
1個
44,980 税込49,478
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-FN NAMUR バルブ 1/4 インチ、中間位置閉、FN アーマチュアシステムDAP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータのパイロットバルブですバルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 3 → 8 バール
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-P53C-MD-G14-FN●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7428 アズワン品番65-8000-26
1個
47,980 税込52,778
欠品中

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャの一定(セカンダリエグゾースト時)。 幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0307 アズワン品番65-7993-12
1個
45,980 税込50,578
欠品中

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャの一定(セカンダリエグゾースト時)。 幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0226 アズワン品番65-7995-96
1個
51,980 税込57,178
欠品中

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャの一定(セカンダリエグゾースト時)。 幅は 18 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0229 アズワン品番65-7992-86
1個
48,980 税込53,878
欠品中

Festo フットマウント HNC-100 は、標準の ISO15552 (以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )に基づいており、標準の ISO15552 (以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )に準拠しています。耐腐食性がありますねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:HNC-100●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0957 アズワン品番65-8009-23
1個
10,980 税込12,078
欠品中

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャの一定(セカンダリエグゾースト時)。 幅は 18 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0190 アズワン品番65-7993-40
1個
43,980 税込48,378
欠品中

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャの一定(セカンダリエグゾースト時)。 幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0282 アズワン品番65-8019-40
1個
45,980 税込50,578
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN NAMUR バルブ 1/4 インチ、モノステーブル、FN アーマチュアシステム、ポペットバルブ。VDI / VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータ用のパイロットバルブですバルブ機能 5/2 または 3/2、コンバーチブル 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 800 l/min 動作圧力: 2.5 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN●機能:5/2 or 3/2 Convertible●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7575 アズワン品番65-7986-32
1個
27,980 税込30,778
欠品中

。Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャは二次排気と一定で、プレッシャゲージを選択することができます。幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0225 アズワン品番65-8008-71
1個
51,980 税込57,178
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN パイロットバルブは、DAP、DFPB、DLP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンで、単動 / 複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータに使用します。また、NAMU なしでアクチュエータに取り付けることもできますNAMUR バルブ 1/4 インチ、双安定、FN アーマチュアシステムバルブ動作、5/2 双安定、作動電気のタイプ、幅 32 mm、標準公称流量 1350 l/min、動作圧力 1.5 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-B52-D-G14-FN●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7468 アズワン品番65-7997-49
1個
35,980 税込39,578
欠品中

Festo セミロータリドライブ DFPD-20-RP-90-RS30-F05 は、単動式のラックアンドピニオン設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、ISO 5211 に準拠した標準接続を備えています。アクチュエータサイズ:20 フランジ穴パターン:F05 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンドポジション調整範囲 =-5 ~ 5 °
仕様●メーカーシリーズ:DFPD-20-RP-90-RS30-F05●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9513 アズワン品番65-8019-21
1個
34,980 税込38,478
欠品中

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。セカンダリエキゾーストでのアウトプットプレッシャ定数と、1 のプレッシャレギュレータでプレッシャゲージを選択することができる。幅は 42 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0262 アズワン品番65-7993-16
1個
49,980 税込54,978
欠品中

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージは 2 のために選択可能である。幅は 26 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0144 アズワン品番65-8016-17
1個
51,980 税込57,178
欠品中

Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 10 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。アウトプットプレッシャ定数はセカンダリエキゾーストで一定で、プレッシャレギュレータ付きプレッシャゲージは 2 のために選択可能である。幅は 42 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0187 アズワン品番65-7992-49
1個
56,980 税込62,678
欠品中

おすすめ人気ランキング