12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高圧対応・高耐食」 水、ガス、多種の流体を制御可能なフリッパー電磁弁 Type6757
仕様フリッパー 接続口径(Gねじ)1/8 質量(kg)0.3 タイプ非通電時:閉 ポート数2 消費電力(W)4.5 材質(シール)FFKM 定格電圧(V)DC24 ねじの種類G 材質(ボディ)PEEK RoHS指令(10物質対応)対応 結線(電気)付属ケーブルプラグ
1個
50,980 税込56,078
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017
仕様ロッカー 接続口径(プッシュイン)6mm 質量(kg)0.2 ポート数3 消費電力(W)11 材質(シール)FKM+EPDM 定格電圧(V)DC24 最高使用圧力(MPa)0.15 オリフィス(mm)3 材質(ボディ)PPS RoHS指令(10物質対応)対応 結線(電気)フラットピンターミナル
1個
21,980 税込24,178
41日以内出荷

「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404
タイプ非通電時:閉 ポート数2 消費電力(W)8 材質(シール)PEEK+FKM 定格電圧(V)DC24 最高使用圧力(MPa)2.5 作動方式パイロット式 ねじの種類G 材質(ボディ)ブラス RoHS指令(10物質対応)対応 結線(電気)付属ケーブルプラグ
1個
54,980 税込60,478
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014
ポート数3 消費電力(W)20 inrush、2 hold 材質(シール)FKM 定格電圧(V)DC24 作動方式直動式 ねじの種類G 材質(ボディ)ブラス RoHS指令(10物質対応)対応 結線(電気)付属ケーブルプラグ
1個
18,980 税込20,878
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁
接続口径(Gねじ)1/8 質量(kg)0.2 タイプ非通電時:閉 ポート数2 消費電力(W)7 材質(シール)FKM 定格電圧(V)DC24 作動方式直動式 ねじの種類G 材質(ボディ)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 結線(電気)付属ケーブルプラグ
1個
18,980 税込20,878
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Burkert(ビュルケルト)UL対応電磁弁 Type6027
RoHS
「UL規格対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6027
仕様非通電時:閉 質量(kg)0.8 消費電力(W)16 材質(シール)PTFE+FKM 最高使用圧力(MPa)4 材質(ボディ)ブラス RoHS指令(10物質対応)対応 結線付属ケーブルプラグ
1個
31,980 税込35,178
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Burkert(ビュルケルト)高圧対応電磁弁 Type6027
RoHS
「10MPa~25MPaの高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6027
仕様非通電時:閉 接続口径1/4 質量(kg)0.8 ポート数2 消費電力(W)16 材質(シール)PEEK+FKM 定格電圧(V)DC24 作動方式直動式 ねじの種類G 材質(ボディ)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 結線付属ケーブルプラグ
1個
87,980 税込96,778
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「高温・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動電磁弁 Type255
仕様非通電時:閉 接続口径(Gねじ)45661 質量(kg)0.6 ポート数2 消費電力(W)12 材質(シール)PTFE+FKM 定格電圧(V)DC24 作動方式直動式 材質(ボディ)ブラス RoHS指令(10物質対応)対応 結線電気:付属ケーブルプラグ
1個
41,980 税込46,178
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「水素対応3方電磁弁」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type7012
接続口径(Gねじ)45665 質量(kg)0.2 ポート数3 消費電力(W)5 材質(シール)FKM 定格電圧(V)DC24 作動方式直動式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線電気:付属ケーブルプラグ
1個
12,980 税込14,278
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404
仕様非通電時:閉 ポート数2 消費電力(W)12 材質(シール)PTFE+FKM 定格電圧(V)DC24 最高使用圧力(MPa)1.6 作動方式パイロット式 材質(ボディ)ブラス RoHS指令(10物質対応)対応 結線電気:付属ケーブルプラグ
1個
145,980 税込160,578
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁
仕様非通電時:開 接続口径(Gねじ)45665 質量(kg)0.2 ポート数2 消費電力(W)7 材質(シール)FKM 定格電圧(V)DC24 作動方式直動式 オリフィス(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線電気:付属ケーブルプラグ
1個
18,980 税込20,878
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「-200℃対応!極低温流体」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6026
仕様非通電時:閉 接続口径(Gねじ)45661 質量(kg)1.3 ポート数2 消費電力(W)85w inrush,8.5w hold 材質(シール)PTFE 定格電圧(V)DC24 最高使用圧力(MPa)1 作動方式直動式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線電気:付属ケーブルプラグ
1個
196,980 税込216,678
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング