ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用)イチネンTASCO当日出荷
排水時は開き、通常時は密閉する状態となる自己閉鎖膜により、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。
付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)タイプ縦引・横引兼用設置場所屋内用適合塩ビ管VP20・VP25(継手DV30)静圧(Pa)機内:-850
ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用)VP40・VP50イチネンTASCO当日出荷
排水時は開き、通常時は密閉する状態となる自己閉鎖膜により、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。縦引・横引兼用屋内用縦引・横引兼用屋内用
付属品40Aソケット(2個)適合塩ビ管VP40・VP50静圧(Pa)機内:-1000
ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP40・VP50イチネンTASCO当日出荷
自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
付属品40Aソケット(2個)材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム適合塩ビ管VP40・VP50用(継手VP40・VP50用)静圧(Pa)機内:-1000
ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP20・VP25・DV30イチネンTASCO当日出荷
自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム適合塩ビ管VP20・VP25用DV30(継手VP20・VP25用DV30)静圧(Pa)機内:-850
銅チーズ(冷凍規格)イチネンTASCO翌々日出荷
材質銅形状チーズ呼び径(B)5/8(15.88)入数(個)5
専用マジックイチネンTASCO翌々日出荷
標線のマーキング用マジックです。
標線ゲージ(Φ19.05用)イチネンTASCO翌々日出荷
接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径…19.05用
標線ゲージフルセット(Φ6.35~15.88)イチネンTASCO翌々日出荷
接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径…6.35~15.88用(フルセット)
エアカットバルブオールクリア(VP20/25/30)イチネンTASCO翌々日出荷
縦引/横引兼用構造。スムーズに排水しながら、排水配管からの空気侵入をシャットアウトします。本体を設置したまま、弁のメンテナンスが可能。(点検口付)多様な環境に設置可能。機内静圧-1500Paまで対応。V形弁でスライムが溜まりづらい。耐薬品性、耐オゾン性、耐腐食性ガス(アンモニア)。屋外設置可能。
サイズVP-20、25、30全長A×幅B×高さC(mm)100×54×72
保温カバーイチネンTASCO翌々日出荷
用途保温・ユニオン用厚さ(mm)10呼び径6.35、9.52、12.7用
一体型標線ゲージ(Φ6.35-15.88用)イチネンTASCO翌々日出荷
接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径6.35~15.88用(一体型)
バルブ付銅管接手5/8(機器接続用)イチネンTASCO翌々日出荷
銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)
その他【六角】32全長(mm)152入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】7/8-14適合銅管外径(mm)15.88
バルブ付銅管接手5/8(中間接続ロー付用)イチネンTASCO翌々日出荷
銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
その他【六角】32ストローク(mm)接続:13.7全長(mm)145.2入数(個)1適合銅管外径(mm)15.88
径違いソケットイチネンTASCO翌々日出荷
※径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。
形状径違いソケットサイズ(Φmm)25.4×22.22
レイワオッゾンソケットΦ38.1イチネンTASCO翌々日出荷
ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。サイズ31.75及び38.1はレバレッジ方式(おっぞんくんBタイプ)となります。初めて利用される方は、施工講習の受講が必要です。サイズ(Φ)…38.1
れいわオッゾンソケットΦ31.75イチネンTASCO翌々日出荷
ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。サイズ31.75及び38.1はレバレッジ方式(おっぞんくんBタイプ)となります。初めて利用される方は、施工講習の受講が必要です。サイズ(Φ)…31.75
バルブ付銅管継手(中間接続用)イチネンTASCO翌々日出荷
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能継手基本材料:C3604BD最高使用圧力:4.8MPaフレアナット部の締付トルク:18Nm本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24全長(mm)125ねじUNF【フレアねじ】7/16-20適合銅管外径(mm)6.35
バルブ付銅管接手1/4(中間接続ロー付用)イチネンTASCO翌々日出荷
銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
その他【六角】24ストローク(mm)接続:10.5全長(mm)126入数(個)1適合銅管外径(mm)6.35
エルボイチネンTASCO翌々日出荷
※エルボは専用の保温材はありません。
保温カバーイチネンTASCO翌々日出荷
用途ソケット用厚さ(mm)20呼び径19.05、22.22用
径違いソケットイチネンTASCO翌々日出荷
※径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。
形状径違いソケット寸法(Φmm)19.05×15.88
バルブ付銅管接手1/2(中間接続用)イチネンTASCO翌々日出荷
銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)
その他【六角】32全長(mm)164入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】3/4-16適合銅管外径(mm)12.7
バルブ付銅管接手1/2(中間接続ロー付用)イチネンTASCO翌々日出荷
銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
その他【六角】32ストローク(mm)接続:13.7全長(mm)145.2入数(個)1適合銅管外径(mm)12.7
れいわオッゾンソケットΦ28.58イチネンTASCO翌々日出荷
ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。初めて利用される方は、施工講習の受講が必要です。サイズ(Φ)…28.58
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3