配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「標準締め付けトルク」の検索結果
関連キーワード
継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。
角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。
高級スウェーデン鋼を使用し、表面処理をした上で組み立てられていますので、細部まで防錆処理加工されています。
特にネジ・バンド部はアルジンクメッキ処理がされており、電気亜鉛メッキ処理より約3倍の防錆能力があります。
バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。
バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。
ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。
またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。
12mm幅標準のバンドは、耐食性を更に高めるためにAluzinkを用いて従来の亜鉛メッキスチールより3倍も高い耐食性が実現しています。
ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に
バンド幅(mm)12
材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)
厚さ(mm)10
推奨締付トルク(N・m)5~6
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。