配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ながしだい」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
薄型でシンク下のスペースが活用できる流し排水トラップ。
材質ポリプロピレン
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
薄型でシンク下のスペースが活用できます。
仕様BL仕様流し台用
材質ポリプロピレン
取付ねじ径(Φmm)156
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
薄型でシンク下のスペースが活用できる流し排水トラップ。
材質ポリプロピレン
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
薄型トラップで、シンク下のスペースが活用できます。
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
流し排水栓と流し台との接続部用
商品タイプ平
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び40A/50A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
BL仕様流し台用
フタはPH63F-3をご使用ください。
材質EPDM
厚さ(mm)16
適合内径(Φmm)147
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
BL仕様流し台用、ネジ接続タイプ
最高使用温度(℃)60
BL仕様流し台の二槽シンク用です。
材質PP、ABS、ステンレス鋼、SBR、CR
幅(cm)19
本体質量(g)991
高さ(cm)30.5
奥行き(cm)19.5
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用
材質青銅
高さ(mm)70
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用
仕様ソケット直結型
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用
材質青銅
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用。
材質青銅
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
水撃(ウォーターハンマー)軽減機能
洗面化粧台から流し台、洗濯機まわりなどに使用できます
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.49
偏心管が流し台にあたり、回せない場合に使用。取付けることで約3cm前に出ます。
付属品シールテープ
材質黄銅
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。流量調節・ストレーナ内蔵
湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵、水抜付
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。2個1組。
仕様流量調節・ストレーナ内蔵
付属品シールテープ
材質青銅
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
偏心管が流し台にあたり、回せない場合に使用、取付けることで約3cm前に出ます、混合栓には2個必要です
材質黄銅
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。
ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。
適合流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×125×70(パックサイズ)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
排水管と床の防臭に使用。すき間や穴に押し込むだけ。乾燥時間が不要。固まりません。
用途排水管と床、洗面台や流し台の排水管の防臭に
材質ブチルゴム、無機質充てん材(100%)
幅(mm)20
厚さ(mm)2
色グレー
長さ(m)1
アズワン品番65-2071-26
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。メッキタイプ・シルバー調なのでシンクになじみやすい色あいです。流し台のメーカーによって合わない場合があります。排水口のサイズ・形状にご注意ください。
用途キッチンのゴミこしとして。
材質ステンレス
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。