35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水管と床の防臭に使用。すき間や穴に押し込むだけ。乾燥時間が不要。固まりません。
用途排水管と床、洗面台や流し台の排水管の防臭に 材質ブチルゴム、無機質充てん材(100%) 幅(mm)20 厚さ(mm)2 グレー 長さ(m)1 アズワン品番65-2071-26
1個
699 税込769
当日出荷

本体正面のカバーを手前に引き、パーパータオルを約2束収納できます。下側より1枚ずつ取り出せます。中のペーパーの残量が外からでも目視できる半透明色。ビス・接着剤付き。
用途ペーパーはSANEI製W49-2をおすすめします。 仕様本体正面のカバーを手前に引き、ペーパータオルW49-2を約2束収納できます、下側より1枚ずつ取り出せます。 付属品ビス・接着剤付 材質ABS樹脂 半透明ホワイト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ペーパータオルは、250×250またはW49-2(220×230)をご使用ください。 W49-2を約100枚収納可能。 壁付可能な為、キッチンやリビングなどのデッドゾーンを活用できます。
用途ペーパータオル収納ボックス 材質アルミ 幅(mm)277 高さ(mm)151 質量(g)700 奥行(mm)56
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ステンレス製のペーパータオルホルダーです。付属品のビスで壁に固定し、ペーパータオルを中に入れてご使用ください。
用途ペーパータオルホルダーとして 付属品ビス 材質ステンレス シルバー
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

1個
96,980 税込106,678
翌々日出荷

下側より1枚ずつ取り出せます。
用途ペーパータオルの容器として。 付属品ビス・接着剤付 トラスコ品番323-5589 材質ABS樹脂 幅(mm)250 高さ(mm)147 奥行(mm)140 シートサイズ(mm)適合:220×230 収納枚数(枚)約400
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース 使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50) 材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂 ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50) 呼び40A/50A 最高使用温度(℃)60 ホース外径(Φmm)39
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓本体とパイプの間から水もれする場合の補修用パッキン。Uパッキンのみ、リングは付属していません。
適合パイプ径16mm用 材質NBR
1個
77 税込85
当日出荷

JIS規格のツーバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。ノンライジングには使用できません。下部のパッキン PP13-1S-13
材質青銅
1個
4,298 税込4,728
欠品中

PP42-150S-13 給水管パッキンセット SANEI 動画あり
用途立水栓、アングル止水栓などに使用 仕様ジョイントパッキン、アジャストパッキンのセット 材質EPDM,NBR
1袋
159 税込175
当日出荷

第三者機関認証登録品
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)24 寸法A(mm)32 接続ねじ種類R×Rc
1個
659 税込725
3日以内出荷

呼び25配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
999 税込1,099
翌日出荷

【カチッ!っとわかる「エコ位置クリック」】お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。スマートにお湯の無駄遣いを防ぎます。 【ホース引き出し1.1m】台所のシンクの隅々まで洗い流せます。(シャワー・整流吐水) 【吐水パイプ回転規制115°】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。 【上面施工式】カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。
用途キッチン用混合栓 幅(mm)290 厚さ(mm)5~30 高さ(mm)229 質量(g)2500 奥行(mm)308 適合場所キッチン 取付ねじ1/2 取付穴径(Φmm)35~39 取付穴径(mm)35~39
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び50配管に呼び25水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

呼び30配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

呼び50配管に呼び40水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) ヘッドが最長1m引き出し可能なので台所シンク隅々まで洗い流せます。 レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。 JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。 適合場所キッチン 取付穴径(mm)35~39 厚さ(mm)5~30 奥行(mm)280 幅(mm)45 高さ(mm)288 質量(g)2600 対応水栓水優先吐水/節湯C1 吐水口シャワー、整流 付属品座金 ハンドル形状リングレバー ホース長さ(m)1 取付穴径(Φmm)35~39
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチ検出部 ・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。 ・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。 ●使用方法 レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。 ・再度手を触れると、止まります。 ・触れ続けていると動作しません。 【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。 【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。 【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。 【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。 【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。
用途台所用の水栓 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 対辺(mm)取付ロックナット:38 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW 適合場所キッチン ホース長さ(m)1.1 取付穴径(Φmm)35~40 使用地区一般地 検知時間(秒)0.1以上~1未満 吐水口高さ(mm)157 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチ検出部 ・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。 ・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。 ●使用方法 レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。 ・再度手を触れると、止まります。 ・触れ続けていると動作しません。 【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。 【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。 【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。 【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。 【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。
用途台所用の水栓 シルバー 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 対辺(mm)取付ロックナット:38 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW 適合場所キッチン ホース長さ(m)1.1 取付穴径(Φmm)35~40 使用地区一般地 検知時間(秒)0.5 吐水口長さ(mm)255 吐水口高さ(mm)157 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。 食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。 分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ
用途キッチンの混合栓として 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35-39 RoHS指令(10物質対応)対応 取付厚(mm)最大30・最小5
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


呼び40配管に呼び30水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

呼び40配管に呼び20水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

呼び40配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

呼び25配管に呼び10ネジを取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

呼び13配管に呼び10ネジを取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
539 税込593
翌日出荷

呼び50配管に呼び30水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

呼び40配管に呼び25水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

呼び25配管に呼び20水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

呼び20配管に呼び10ネジを取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
699 税込769
翌日出荷

呼び13配管に呼び6ネジを取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
539 税込593
翌日出荷

呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
689 税込758
翌日出荷

呼び30配管に呼び25水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

呼び30配管に呼び20水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷