商品豆知識
浴槽と風呂釜の接続管
用途バスルーム用
厚さ(mm)(挟み込み)0~20
開口寸法(mm)50
管長(mm)300
1組(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
厚さ(mm)(挟み込み)0~20
開口寸法(mm)50
大便器設置の際の排水管との接続部。ステンレスボルト付き。VU、VPパイプ兼用
仕様床フランジ 大便器用
材質ABS樹脂
小便器設置の際の排水管との接続部。
ステンレスボルト付き、VU、VPパイプ兼用。
適合呼び50配管用
材質ABS樹脂
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ステンレス製の網により虫などの侵入を防ぐ排水トラップ
排水受け部のメッシュ網でごみが排水管に流れるのを防止します。
アダプターが付いており、付け外しする事でVP・VUパイプのどちらにも対応可能。
用途洗濯機用排水として。
断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂
長さ(m)2
使用環境温度(℃)-20~60
呼び13
材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)
長さ(m)0.9
仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。
長さ(mm)900
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
許容曲げ半径(mm)最小80以上
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
呼び13
材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)
長さ(m)0.3
仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。
長さ(mm)300
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
許容曲げ半径(mm)最小80以上
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
呼び13
材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)
長さ(m)0.7
仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。
長さ(mm)700
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
許容曲げ半径(mm)最小80以上
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
呼び13
材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)
長さ(m)0.6
仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。
長さ(mm)600
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
許容曲げ半径(mm)最小80以上
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
呼び13
材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)
長さ(m)0.25
仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。
長さ(mm)250
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
許容曲げ半径(mm)最小80以上
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
呼び13
材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)
長さ(m)0.8
仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。
長さ(mm)800
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
許容曲げ半径(mm)最小80以上
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
呼び13
材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)
長さ(m)0.4
仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。
長さ(mm)400
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
許容曲げ半径(mm)最小80以上
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
呼び13
材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)
長さ(m)0.5
仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。
長さ(mm)500
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
許容曲げ半径(mm)最小80以上
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥2,988
税込¥3,287
翌々日出荷
呼び13
材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)
長さ(m)0.2
仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。
長さ(mm)200
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
許容曲げ半径(mm)最小80以上
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
呼び13
材質内側 ホース:スチレン系架橋樹脂、外側:SUS304網被膜、パッキン付き(ノンアスベスト)
長さ(m)0.15
仕様ステンレス系架橋樹脂管をステンレス被膜でおおったタイプ。
長さ(mm)150
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)80
許容曲げ半径(mm)最小80以上
ねじサイズG1/2メネジ
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。