配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ポップアップ引棒」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途K5710NPV、K5710NPK本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用 適合K5710NPV、K5710NPK用 全長(mm)505 棒径(Φmm)4
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

用途K511NP-LH、K511-NPK-LH本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用 適合K511NP-LH、K511-NPK-LH用 全長(mm)360 棒径(Φmm)6
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

キックレバーに接いで使用します。 カウンターにポップアップを設置。
仕様ポップアップガイド付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
ポップアップ用の専用引棒付き。
用途洗面所用 適合場所洗面所 仕様泡沫吐水、ナット式、フレキ、節水 対辺(mm)(取付ロックナット)38 取付穴径(Φmm)36~38
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポップアップ引棒なし、引棒は混合栓に付属のものをお使いください。
用途オーバーフロー用 形状Sトラップ 適合パイプ径(Φmm)32 仕様アジャスト付き 長さ(mm)(横棒)175 呼び径32 外径(Φmm)(排水栓)54
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。 ポップアップ付きの洗面器にご使用いただけます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。ポップアップ専用引棒付き。
用途洗面の水栓として 呼び13 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~40 取付厚(mm)最大25・最小5 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポップアップ付きの洗面にご使用いただく混合栓です。水栓の背面にあるポップアップつまみを押すことで排水口のポップアップ部が開閉し、水ため、排水が出来ます。(専用引棒付き。ただし、排水栓は付属していません) 空気を含んだ泡沫吐水で水ハネを軽減します。 メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 ナットに締付けにはSANEI PR357 ナット締付工具 (別売)が適しています。
用途洗面の水栓として 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~40 取付厚(mm)最大25・最小5 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)