30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
架橋ポリエチレン管の配管時、管と壁のすきま風を防止します。
用途戸建て用、集合用
1個
299 税込329
翌々日出荷

用途戸建用 種類樹脂管 材質ポリエチレン 適合パイプ呼び径13A 外径(Φmm)28 長さ(m)50 保温材厚(mm)5
1巻
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(30m)ほか
27,980 税込30,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

長さ(mm)400 呼び13 仕様保温材厚み5mm、パッキン付き(ノンアスベスト) 長さ(m)0.4 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1/2めねじ
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

長さ(mm)500 呼び13 仕様保温材厚み5mm、パッキン付き(ノンアスベスト) 長さ(m)0.5 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1/2めねじ
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

長さ(mm)300 呼び13 仕様保温材厚み5mm、パッキン付き(ノンアスベスト) 長さ(m)0.3 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1/2めねじ
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

長さ(mm)200 呼び13 仕様保温材厚み5mm、パッキン付き(ノンアスベスト) 長さ(m)0.2 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)80 ねじサイズG1/2めねじ
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)25 最高使用温度(℃)95 仕様耐候性保温材付き 形状パイプ
1巻(25m)
24,980 税込27,478
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼び径(A)13A 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 仕様耐候性保温材付き 種類樹脂管 外径(Φmm)17 適合パイプ呼び径13A 最高使用温度(℃)95 管厚2.7mm
1巻(25m)ほか
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管 材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム 最高使用温度(℃)95
1巻(25m)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途結露防止、保温用 材質SUS304、発泡ポリエチレン セット内容保温材10m(5mm厚)、フレキチューブ10m(パイプ山16) ナットT131-2S-13-A、T131-2S-13をご使用ください。
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。保温材付き。
呼び径(A)13 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 厚さ(mm)(保温材)5 長さ(m)50 最高使用温度(℃)95 水圧(最高使用)0.6MPa
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(25m)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)50 最高使用温度(℃)95 保温材厚(mm)5
1巻(50m)
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性なし保温材付き
種類樹脂管 材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム 適合パイプ呼び径16A 長さ(m)25 最高使用温度(℃)95 呼び径(A)16A
1巻(25m)
24,980 税込27,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止 追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用 使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃) 最高使用温度(℃)95 最小曲げ直径(mm)150R
1巻(50m)
41,980 税込46,178
翌々日出荷

保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止
長さ(m)50 材質架橋ポリエチレン管 寸法A(mm)13 寸法B(mm)21
1巻
57,980 税込63,778
翌々日出荷

長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~90 最高使用圧力(MPa)0.3 保温材厚(mm)3
1巻
47,980 税込52,778
翌々日出荷

1個
389 税込428
当日出荷

1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
639 税込703
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





1個
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長さ10M×50mm。 給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。 10年相当の紫外線照射試験をクリア。 剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
用途配管補修用 材質ポリエチレン 幅(mm)50 長さ(m)10
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

25mm×長さ10M。 給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。 10年相当の紫外線照射試験をクリア。 剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
用途おもに厨房や業務用の水栓として(一般家庭用としても使用可能) 材質ポリエチレン 幅(mm)25 長さ(m)10
1個
1,298 税込1,428
欠品中

1個
119 税込131
翌日出荷

用途保温材付ペア樹脂管T421-4S-10A・12A用。さや管付ペア樹脂管T421-863にも使用可能 セット内容金具、パッキン、バンド×各4個 対辺(mm)23 寸法A(mm)25 寸法B(mm)10.5
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷