配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「排水 口 栓」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。
換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。
水ためだけでなく排水口からのにおいもシャットアウト。
長時間の完全止水はできません。
直径185mmの大きめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。
材質NBR
直径(Φmm)185
適合内径(Φmm)185
アズワン品番65-2070-51
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
。テーパー状になっており、排水金具の内径側面と接することで止水。
仕様●A(mm):45●B(mm):38●クサリなしタイプ●クサリ別売●(SANEI品番:PU20-48-5-67、PU20-48-5-100、PU20-47-50等)●材質/仕上:黄銅、エチレンプロピレンジエンジエンゴム(EPDM)●注意:水モレのないよう、ゴム栓は確実に排水口に押し込んで下さい。●原産国:日本●コード番号:143-8685
アズワン品番67-2289-19
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
流しの排水口用(浅型)。とっ手付きなのでゴミ捨てもラクラク。こまめにゴミを捨てて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス
商品タイプ浅型
上径×下径×高さ(mm)144×128×30
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
流し排水栓と菊割れとフタのセット。排水口のサイズに簡単に手で切って使えます(134・145・150mm)
材質ゴム/EPDM、フタ/ポリプロピレン
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
トラップ部分が薄型なので、シンク下スペースを有効活用できます。
ジャバラホースなので自由自在に曲がり、取り付けが簡単です。
耐食性や耐熱性に優れたステンレス素材をフタとカゴに使用しており、シンクとの一体感のある美しさです。
フタがカゴに溜まったゴミを隠してくれます。
カゴはパンチング穴仕様となっており、フラットなのでゴミを取り除きやすいです。
カゴサイズ:外径144mm、内径121.8mm、深さ46.5mm
排水栓の取り付けねじ径:156mm
用途キッチンシンク用の排水栓
材質フタ・カゴ:ステンレス製
外径×内径×深さ(mm)カゴサイズ:144×121.8×46.5
取付ネジ径156mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
流しの排水口用(深型)。とっ手付きなのでゴミ捨てもラクラク。こまめにゴミを捨てて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
排水口とフタの色がマットブラックのポップアップ排水栓上部です。レバーは付属しておりません。H700-3F-(サイズ)をご使用ください。ヘアキャッチャー付きです。
用途排水トラップの上部として
挟み能力(mm)28~37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
キッチンのシンクに設置し、野菜くずなどの生ごみをキャッチできる排水カゴです。目が細かいので小さなゴミでもしっかりキャッチします。取っ手がついているので、排水口からの取出し作業もラクラクです。簡単にゴミ捨てができます。
材質ステンレス鋼
幅(cm)13.5
本体質量(g)180
高さ(cm)8.5
奥行き(cm)13.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
オーバーフロー用、ポップアップ式。
形状Sトラップ
パイプ径(Φmm)32
付属品ヘアキャッチャー付、掃除口付
適合オーバーフロー用
呼び径32
外径(Φmm)(排水栓)64
寸法D(mm)G1 1/8
寸法E(mm)G1 1/4
寸法B(mm)G1 1/2
寸法C(mm)G1 1/4
パイプ形状Sトラップ
フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。防臭、防虫用としてもご使用いただけます。耐熱温度は、80℃です。菊割れフタは3サイズに対応しており、直径134・145・150mmに切ってご使用いただけます。排水口のサイズをご確認の上、菊割れフタの切込部からカットしてください。手で適合するサイズにカンタンにカットできます。
用途流し排水栓のフタとして
材質ステンレス鋼、EPDM
色ブラック・シルバー
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。
パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単。
オーバーフロー用。
形状Sトラップ
仕様ポプアップ、アジャスト付
外径(Φmm)(排水栓)64
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
仕様流し排水栓のネジに差し込んで接続するタイプ。サイズに合わせ、切って接続。
材質ABS樹脂
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ポップアップ付きの洗面にご使用いただく混合栓です。水栓の背面にあるポップアップつまみを押すことで排水口のポップアップ部が開閉し、水ため、排水が出来ます。(排水栓は付属していません)
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。
用途洗面用の混合栓として
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~38
使用地区一般地用
ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
ポップアップ付きの洗面にご使用いただく混合栓です。水栓の背面にあるポップアップつまみを押すことで排水口のポップアップ部が開閉し、水ため、排水が出来ます。(専用引棒付き。ただし、排水栓は付属していません)
空気を含んだ泡沫吐水で水ハネを軽減します。
メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
ナットに締付けにはSANEI PR357 ナット締付工具 (別売)が適しています。
用途洗面の水栓として
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~40
取付厚(mm)最大25・最小5
ナット対辺(mm)ロックナット:38
ポップアップ付きの洗面にご使用いただく混合栓です。水栓の背面にあるポップアップつまみを押すことで排水口のポップアップ部が開閉し、水ため、排水が出来ます。(排水栓は付属していません)
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。
用途洗面用の混合栓として
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~38
使用地区寒冷地用
ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。
換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。
排水口からのにおいもシャットアウト。
長時間の完全止水はできません。
直径120mmの小さめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。
材質NBR
直径(Φmm)120
適合内径(Φmm)120
アズワン品番65-2070-50
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
排水口の交換用ワントラップ皿
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン
適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン
適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
排水栓取り付け時のはさみ込み範囲は28~37mm。
壁排水式の場所に使用。
ボトル型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。
用途オーバーフロー(アフレ)のある手洗器用のトラップ。
形状ボトルトラップ
横棒(mm)ポップアップ:300
外径(Φmm)排水栓:54
排水栓取り付け時のはさみ込み範囲は20mmまで。
壁排水式の場所に使用。
ボトル型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。
配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。
排水口の化粧カバー付き。
用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。
形状ボトルトラップ
ポップアップ式の排水口に対応
ポップアップを上げたままでも使用可能
排水栓にかぶせるように設置
シリコンゴムが洗面器に密着するのでずれたり外れたりする心配なし
排水口径は45mmまで対応
材質ステンレス鋼
アズワン品番64-8638-72
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
オーバーフロー用、床排水用。パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単です。
材質黄銅・ステンレス鋼・ABS樹脂
外径(Φmm)(排水栓)56
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
オーバーフロー付ホーロー洗面器用、床排水用。パイプはジャバラなので、排水口への位置合わせが簡単です。
材質ABS樹脂・ポリプロピレン
外径(Φmm)(排水栓)56
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。洗面器メーカーによって合わない場合があります、排水口のサイズ、形状にご注意ください。
用途洗面所のゴミこしとして。
材質ステンレス
適合寸法(mm)排水栓:30~40
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
床排水式の場所に使用。
S字型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。
配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。
排水口の化粧カバー付き。
用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。
形状Sトラップ
パンチング穴加工でつまりを防ぎ、ゴミの除去もラクラク
本体高さは13mmで浅く設計しているので、装着時に排水栓部品との干渉も防ぐ
材質銅
適合排水口径(Φmm)35~42
仕様洗面器の排水口用
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。メッキタイプ・シルバー調なのでシンクになじみやすい色あいです。流し台のメーカーによって合わない場合があります。排水口のサイズ・形状にご注意ください。
用途キッチンのゴミこしとして。
材質ステンレス
用途オーバーフロー用
形状Pトラップ
材質銅、等
仕様アジャスト付き、掃除口付き
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。