配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「栓付」の検索結果
関連キーワード
材質黄銅、天然ゴム
くさりの有無なし
ゴム栓付きの風呂用の栓。
材質黄銅
くさりの有無なし
オーバーフロー用、ポップアップ式。
形状Sトラップ
パイプ径(Φmm)32
付属品ヘアキャッチャー付、掃除口付
適合オーバーフロー用
呼び径32
外径(Φmm)(排水栓)64
寸法D(mm)G1 1/8
寸法E(mm)G1 1/4
寸法B(mm)G1 1/2
寸法C(mm)G1 1/4
パイプ形状Sトラップ
オーバーフロー用、カベ排水用
形状Pトラップ
材質ステンレス鋼・黄銅・ポリエチレン
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
オーバーフロー用、ポップアップ式。
形状Sトラップ
仕様アジャスト付
外径(Φmm)(排水栓)55
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
洗濯機用水栓が付いている洗濯機パン。
仕様排水トラップは別売。(SANEI製H5554-50、H5555-50)
付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取り出し金具
材質(洗濯機パン)ポリプロピレン
色アイボリーホワイト
耐荷重(kg)(4点)400
オーバーフロー用、床排水用
形状Sトラップ
材質ステンレス鋼・黄銅・ポリエチレン
外径(Φmm)(排水栓)54
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
オーバーフロー、ポップアップ用。VP、VU40・50兼用の防臭パッキン付き
形状Sトラップ
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他
外径(Φmm)(排水栓)55
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
オーバーフロー用
形状Sトラップ
仕様アジャスト付
外径(Φmm)(排水栓)64
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。
パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単。
オーバーフロー用。
形状Sトラップ
仕様ポプアップ、アジャスト付
外径(Φmm)(排水栓)64
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
オーバーフロー付き
用途床排水、壁排水兼用
形状S・P兼用トラップ
材質ABS樹脂、他
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。
オーバーフロー用。
形状Sトラップ
仕様ポプアップ、アジャスト付
外径(Φmm)(排水栓)64
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
形状S・P兼用トラップ
仕様床排水・壁排水兼用、オーバーフロー用、アジャスト付
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
オーバーフロー用。ポップアップ式。
形状Sトラップ
仕様アジャスト付
呼び径32
外径(Φmm)(排水栓)55
パイプ形状Sトラップ
1個
¥5,488
税込¥6,037
4日以内出荷
流し排水栓と流し台との接続部用
商品タイプ平
用途洗面器用排水栓取り付け用
材質NBR
仕様三角パッキン、平パッキン各1枚入り
壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用
仕様ソケット直結型
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
立水栓を洗面器に取付ける時に必要な座金とパッキン。
材質鉄、NBR
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
立水栓や混合栓(対辺約24mm)のロックナットをまわす時に使用。六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用可。
材質鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用
材質青銅
高さ(mm)70
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用。
材質青銅
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用
材質青銅
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
全部で12種の水栓取付ナットに対応。水栓取替え時に従来下からもぐってはずさなければならないところで、よりはずしやすくできる商品です。
付属品ケース付き
セット内容23・25・24・24L・28・30・32・36・37・38・46・47のナットアダプター
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
直径115mm流し用排水栓の締め付け工具。
仕様H657・H6563S・H65630S・H6511兼用です。
材質鋼
直径(Φmm)115
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途水栓取付け角度の調節用
適合呼び13水栓用
材質NBR
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
立水栓上部にはさみこんで取付するタイプ。
用途洗面所用
付属品石けん原液1回分付
材質亜鉛ダイカスト、ABS樹脂
容積350mL
タンク容量(mL)350
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び40A/50A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)
材質ポリプロピレン・塩ビ
取付ねじG1-1/2
ねじ径G1-1/2
呼び40A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
浴槽用排水金具の内径側面で止水。
材質黄銅、EPDM
長さ(mm)670
寸法H(mm)15
玉大(mm)4
くさりの有無あり
付属品ヒートン
材質黄銅、ゴム(NR)
長さ(mm)240
高さ(mm)11
材質(本体)ゴム
呼び径24
外径(Φmm)34
玉大(mm)3
フタの種類ゴム栓
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
不要時は洗面器に吸着。
付属品ヒートン
材質黄銅、ゴム(NR)
長さ(mm)240
玉大(mm)3
用途オーバーフロー専用
仕様ヘアーキャッチャー付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ
分岐側メネジ仕様
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×Rp
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ
分岐側メネジ仕様
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×Rp
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM
長さ(mm)670
玉大(mm)5
くさりの有無あり
部品を組替えることにより、27から48mm穴径に取付けできます。
材質EPDM
長さ(mm)670
玉大(mm)4
くさりの有無あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途ミニキッチン用
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)23~27
吐水口長さ(mm)159
商品タイプ台付タイプ
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ
分岐側メネジ仕様
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×Rp
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂
形状エルボ
種類塩ビ管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
台付き混合栓の補修用パイプ。
パイプ長(mm)240
取付ねじサイズW30山20
仕様ソフト整流
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)19
パイプ外径(Φmm)19
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。